810件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 質量(kg)1.53(3.37ポンド) ポート数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ) 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 67W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

低温結球性にすぐれた、秀品率の高い冬どりの中生種。肉質は厚くて日もちにすぐれ、歯切れがよい。
1袋(1mL×5袋)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

コンパクトなデザインとWi-Fi 6 によるスピードと容量を向上した中小企業向けアクセスポイントです。広範囲の Wi-Fi カバレッジと堅牢なセキュリティで信頼性の高いネットワーク環境を提供します。
仕様Wi-Fi 6(802.11ax): 新しい標準規格である IEEE 802.11axは、802.11ac を基盤とする技術です。4K または 8K ビデオ、高密度高精度のコラボレーション アプリケーション、オールワイヤレスオフィス、IoT などの高度なアプリケーションでも、安定した性能を発揮できます。 セット内容本製品、サポート窓口連絡カード、マウントキット、PoEインジェクタ、イーサネットケーブル、クイックスタートガイド ホワイト 質量(g)330 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×150×40
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 質量(kg)0.54(1.19ポンド) ポート数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×128×30(6.3×5.04×1.18インチ) 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換
用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行 ブルー 高さ(mm)16 質量(g)87 ケーブル長(m)1.9 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス 製品幅(mm)33.4 変換タイプオス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 質量(kg)5.43(11.97ポンド) ポート数48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ) 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃) ファン1個 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 1GE SFP (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 質量(kg)5.43(11.97ポンド) ポート数48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ) 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ノイズレベル音響ノイズ:37.3dBA(25℃) ファン1個 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

RJ45 イーサネットケーブルをロールオーバーケーブルに変換
用途コンピュータ端末をルーターのコンソールポートに接続 長さ(mm)44 幅(mm)18.4 ブルー 質量(g)11 高さ(cm)1.7 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45
1個
739 税込813
当日出荷

細部まで映像でしっかりと届けられる、4K Ultra HD の高画質。きれいな映像を届ける事であなたの印象を向上させます。 映像/4K Ultra HD / 1,300 万画素イメージセンサー / 10倍デジタルズーム / オートフォーカス / 81°広視野角 / 自動光補正 / 顔認証 / 60 fps / 専用アプリで細かい設定可能。 音質/背景雑音を低減する 2 個の全方向式マイクにより高品質なマイク音声を実現。 セキュリティ・管理/Windows Hello をサポートし、システムにセキュアなログインを提供します。Webex ライセンスを併用すると機材や利用状況を専用サイトで手間なく一括管理可能。
セット内容本製品、USB C to C ケーブル、USB C to A ケーブル ブラック 質量(g)153 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×91×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷


ポータブル設計 使うのも取り付けるのも簡単
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続 高さ(mm)53 質量(g)50 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45
1個
1,098 税込1,208
欠品中

1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ O.L.D.: 100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7 ブラック 質量(g)142 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続 ブラック 高さ(mm)10.9 質量(g)40 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス 保存温度(℃)-20~80 製品幅(mm)23.4 動作温度(℃)0~70 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 質量(kg)1.39(3.06ポンド) ポート数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ) 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。 過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 形状天井埋込型、防まつ型 質量(g)約380 色調エッグホワイト
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷


DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書 質量(g)約800 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W)18 動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間) 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-15 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SR70A
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、 乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。 操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。 屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。 簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。 相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。 通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力 通信方式単信および半複信方式 付属品ベルトクリップ 定格電圧(V)DC1.2~1.5 本体質量(g)約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず) 使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍 送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC1.0V~1.7V 送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875 受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 電波型式F3E/F2D 低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



本製品は Cisco Business 150AX アクセスポイントとシームレスに連携し、パフォーマンスを低下させることなく Wi-Fi のカバレッジと容量を拡張します。
仕様Wi-Fi 6(802.11ax): 新しい標準規格である IEEE 802.11axは、802.11ac を基盤とする技術です。4K または 8K ビデオ、高密度高精度のコラボレーション アプリケーション、オールワイヤレスオフィス、IoT などの高度なアプリケーションでも、安定した性能を発揮できます。 セット内容本製品、サポート窓口連絡カード、クイックスタートガイド ホワイト 質量(g)285 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×170×53
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷


【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 質量(kg)3.95(8.71ポンド) ポート数48 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×288×44(17.5×11.33×1.73インチ) 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ノイズレベル音響ノイズ:29.7dBA(25℃) ファン1個 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 1GE SFP 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 質量(kg)1.53(3.37ポンド) ポート数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ) 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 67W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷


【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 質量(kg)4.6(10.14ポンド) ポート数24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×345×44(17.5×13.59×1.73インチ) 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ノイズレベル音響ノイズ:34.8dBA(25℃) ファン1個 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 1GE SFP (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷


【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 接続方式1000 Mbps、10GbE 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 電源供給方式ACアダプタ ファンファンレス マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 質量(kg)2.49(5.49ポンド) ポート数16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×308×44(10.56×12.14×1.73インチ) 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【スイッチポート】16 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE SFP (総 PoE 電力バジェット: 240W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ファン1個 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属 質量(kg)3.68(8.11ポンド) ポート数24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×299×44(17.5×11.77×1.73インチ) 保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと) 動作温度(℃)-5~50 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 195W、PoE、PoE+) 動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷



1台
959,800 税込1,055,780
翌日出荷

1台
139,800 税込153,780
翌日出荷