21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 仕様低粘度 タイプ超速硬化・難接着物対応 セットタイム(秒)5 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1パック(20g×5本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 粘度(mPa・s)100 仕様中粘度 セットタイム(秒)5 タイプ超速硬化・難接着物対応 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×25本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿 仕様中粘度 タイプ高強度・耐久性 セットタイム(秒)60 粘度(mPa・s)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50g 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 粘度(mPa・s)300 仕様中粘度 セットタイム(秒)5 タイプ超速硬化・難接着物対応 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×25本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤! 垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。 凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。 塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 セットタイム(秒)25 タイプゼリー 粘度(mPa・s)60000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿 仕様高粘度 タイプ高強度・耐久性 セットタイム(秒)75 粘度(mPa・s)3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50g 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

≪速硬化難接着物対応高粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材 仕様高粘度 タイプ速硬化・難接着物対応 セットタイム(秒)15 粘度(mPa・s)1000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50g 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(50g×20本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

充てん性。高耐久性。高耐水性。2液混合型。 90分硬化開始。 5分硬化型より接着力や耐水性に優れます。
用途スポーツ・レジャー用品の修理 陶磁器製品の補修 照明器具の部分補修 工芸品の組立 各種金属・タイル・陶磁器・ガラス 淡色透明 成分エポキシ樹脂系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
308 税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷



エスコ品番EA936BA-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,820 税込2,002
翌々日出荷

ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番423-7625 種別ゼリー状 ノズル細ノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
549 税込604
当日出荷

カラーボックスにも納まる収納ボックス。 積み重ねたり組み合わせたり自由自在。 無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。 長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
1台ほか
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フック本体:ABS樹脂/ステンレス、ボンドチューブ:ポリエチレン、ボンド成分:シアノアクリレート75% 寸法(mm)65×34×35 耐荷重(kg)10 包装フックの出来るスライドパック
1個
589 税込648
当日出荷