53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピード セット内容左右セット 材質アルミ、樹脂、スチール ブレーキVブレーキ専用 レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較) ケーブル交換が簡単 見やすいギアポジションインジケーター
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明確なインデックスシステムによるスムーズなマルチシフト。インスタントリリース、ツーウェイリリース。視認性が高いオプティカル・ギアディスプレイ。インスタント (右のみ)/ ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
適合10S 左右区別左右セット 仕様(適合スピード)フロント:ダブル/リア:10スピード セット内容左右セット、シフトケーブル
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷




SHIMANO ALFINE シフター SL-S700 11スピード
仕様スモールパーツ:CJ-S700 適合リア11スピード 長さ(mm)アウターケーシング:2100(同一パック) ケーブル長(mm)インナー:2360
1個
7,088 税込7,797
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル クランプ径(Φmm)(バンド)22.2 レバー形式2.5フィンガー ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

レバータイプ:ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード リリース機能:ツーウェイリリース 機能特長:I-spec II 対応
セット内容左右セット、シフトケーブル付
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



シフトケーブル用のインナーワイヤーです。 サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1700 シルバー 径(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
399 税込439
当日出荷

CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。
質量(g)90
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHIMANO DURA-ACE シフター SL-BSR1 11スピード
仕様オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し 適合フロント 2/3スピード 長さ(mm)アウターケーシング:800/800/300 シリーズカラー ケーブル長(mm)インナー:2000/2600
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷


1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

・ドロップハンドル下部に取付けて素早いリアシフティング・平均重量:5.8 g (ペア)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷



レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 理想的かつバランスに優れたロードレース仕様のハイドローリックブレーキシステム:さらに操作し易いエルゴノミックなレバー形状 さらに直感的で素早いシフティング操作:より明確なクリック感とエルゴノミックなシフトレバーポジション マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載:E-TUBE プロジェクト E-tubeポート×2 リモートスプリンターシフター用ポート×1 デュアルコントロールレバー (2×11スピード) リア:11スピード フロント:2スピード スーパーSLR:SLR EV リーチアジャスト
材質(レバー部)GFRP 標準質量(g)230(ペア) 材質(ブラケット)CFRP
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能ハンドルバーに直接取り付ける仕様ケーブルの長さ:100 mm
ワイヤー長(mm)100
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)
シリーズカラー 速度リア 12スピード
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-L デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)
シリーズカラー 速度フロント 2スピード
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9270-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。サテライトシフターに対応。・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・最先端素材。カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア。・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)。・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズ。E-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能。リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能
シリーズカラー 速度リア 12スピード
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロント アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 左/リア アダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能ハンドルバーに直接取り付ける仕様TTエクステンションバー用ケーブル長740 mm
ワイヤー長(mm)740
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

・コンパクトなサテライトシフターは、ハンドルバーの任意の場所に複数のシフトポイントをカスタマイズ可能結束バンドでハンドルバーに取り付ける仕様ケーブルの長さ:260 mm
ワイヤー長(mm)260
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷