23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





1個
789 税込868
翌々日出荷


YSCC 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)24~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類オーダー・加工
1本
5,829 税込6,412
16日以内出荷

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷





YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

エスコ品番EA948EC-6 材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm)(最小)89 ねじ径(mm)M6×12 先端形状ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

主な適合純正品番2UJ-18115-02 主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
789 税込868
欠品中

SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合FLHR [ロードキング](80-15) FLHRS[ロードキング・カスタム](80-15) FLHRC[ロードキング・クラシック](80-15) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](80-15) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](80-15) FLHT [エレクトラグライド](80-15) FLTRX[ロードグライド・カスタム](80-15) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](80-15) FLHX [ストリートグライド](06-15) FLTR[ロードグライド](80-15)
1個
13,980 税込15,378
46日以内出荷

YSCA 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,115 税込4,527
16日以内出荷


治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 寸法D(Φmm)M8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)