50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップスイングタイプ、上下どちらからも引けるデュアルプルルートのフロントディレーラー 42/48T CS-ANGLE:66-69
バンド径(mm)34.9mm(31.8&28.6mmアダプター付)
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

アウターギア42/48T対応の3X7/8スピード用トップスイング・フロントディレーラー。ケーブルルートが上下どちらでも対応するデュアルプルタイプ。
適合3×7/8S(スピード)、42T/48T(トップギア) 材質スチール タイプ20T(キャパシティ) アングル66-69°(チェーンステイ・アングル)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
1個
1,898 税込2,088
欠品中


新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド。サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)
仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T 寸法(mm)(チェーンライン)43.5 アングル(°)(チェーンステー)61~66
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正爪エンド対応の7/6速対応のトップノーマルディレーラー
取付直付け 適合7/6スピード 材質スチール タイプ43T(トータルキャパシティ)、34T(最大ロースプロケット)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

対応スピード/アウターギア 3 X 9/44 / 48T ダウンスイング/デュアルプル 取付タイプ バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン/キャパシティ 50mm/22T チェーンステーアングル 66-69
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4 シリーズカラー 質量(g)平均110 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-52T 適合チェーンHG 12スピード
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ) 本体質量(kg)約15.5 ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ 変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズVC-2601 20×1.75 材質(フォーク)フロント:スチール 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)730~880 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均142 シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-52T 適合チェーンHG 12スピード
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷

ParkTool(パークツール)ディレーラー直付ゲージ
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応 ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。
ホイール数適応:16~29インチ 長さ(mm)420 質量(g)645 アズワン品番64-8896-90
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量96 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4 シリーズカラー 質量(g)平均96 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-54T 適合チェーンHG 12スピード
1本
49,980 税込54,978
9日以内出荷

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:16T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ:16T シリーズTOURNEY 角度(°)チェーンステイ:63-68 チェーン長(mm)48.8 ギヤ歯数46T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T シリーズTOURNEY 角度(°)チェーンステイ:63-66 チェーン長(mm)47.5/50 ギヤ歯数42T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T シリーズTOURNEY 角度(°)チェーンステイ:66-69 ギヤ歯数48T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T シリーズTOURNEY 角度(°)チェーンステイ:66-69 ギヤ歯数42T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、 シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラ​ーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応 CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均215 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ポート数SD300:1、充電:1 ケーブル充電:EW-EC300 ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
91,980 税込101,178
9日以内出荷

上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!。折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!。暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!。シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 幅(mm)1780 高さ(mm)980~1020 備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック 奥行(mm)550 本体質量(kg)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180 適応身長(cm)150~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)760~860 変速段数6段階
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル ブラケット直付け
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-B ダブル ダウンスイング バンドタイプ L(34.9 mm) シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル ブラケットバンドタイプ L(34.9 mm)
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-B ダブル ダウンスイング バンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル ブラケットバンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き)
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-F ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル ブラケット直付け
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U3020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)
仕様プーリーケージ:SGS ブラケット直付(シャドー)
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U8000 11スピード。・長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンス。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。美しい光沢の質感を持つスタイリッシュな研磨アルミニウム仕上げ。トータルキャパシティ:39T
仕様プーリーケージ:GS ブラケット直付(シャドー+)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6020-11 11スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:48T。最大ロースプロケット:45T(2x11スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:SGS ブラケット直付(シャドー)
1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷

SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6020-10 10スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:44T。最大ロースプロケット:39T(2x10スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:SGS ブラケット直付(シャドー)
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷

SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U4020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:SGS ブラケット直付(シャドー)
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。 スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造 多彩な性能で広い適合性 最大リアスプロケット:40T トータルキャパシティ:45T
仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T 歯数プーリー:11T ブラック シリーズACERA M3020 シリーズ スプロケット形状ロー:40-30T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均262 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ ポート数SD300:1、充電:1 ケーブル充電:EW-EC300 ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
45,980 税込50,578
当日出荷

ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均302 シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ ポート数SD300:1 ケーブル充電:EW-EC300 ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷