55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイシムシート
エコ商品
トラスコ品番704-9749 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

タンガロイシムシート
エコ商品
トラスコ品番705-5935 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.05 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.0A 質量(g)189 寸法150mm×2.5m 許容差±0.006
1個
5,130 税込5,643
欠品中

タンガロイシムシート FSS□42
エコ商品
材質S50N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H) 長さL(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.8 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.8 質量(g)2961 寸法150mm×2.5m 許容差±0.051
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷



岩田製作所シムプレート(定尺)
エコ商品
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)





仕様材料 = プラスチック長さ = 457mm幅 = 305mm枚数 = 8カラー = 黒, 青, 緑, グレー, ナチュラル, オレンジ, 赤, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
12,520 税込13,772
6日以内出荷

4コーナー使用。汎用加工用。超硬シムによるポケットシート保護。シェルミル
最大切込深さ(mm)6.6
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途シートポスト調整シム 仕様変換サイズ(mmΦ):27.2→31.8 材質アルミ ブラック
1個
479 税込527
5日以内出荷

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質
1枚
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ST-1カムと比べ、より高回転域で更なるパワーアップを実現させました。またカムスプロケットは取付部に長穴加工を施しバルブタイミングの調整を可能にしています(STDは固定式)。これにより様々なエンジン仕様、チューニングレベルでの使用が可能となりました。尚、出荷時はSTDエンジンに適正なバルブタイミングにて調整組込済です。 ST-2カムを使用する際にノーマルのバルブスプリングで対応するために付属のシートシム(バルブスプリングシートの下に入れる商品)を使いバルブスプリング張力を最適化します。
主な適合車種GSX1300Rハヤブサ(K8-L2)
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷

カッターボディは軽量で、長い突出し量でのびびりを低減します。マルチエッジの正面および肩 削りフライスカッターには、切削角度が90度に近い加工向けの堅牢なチップシートとシム保護が装備 されているため、機械の稼働率が大幅に向上するだけでなく、スクラップを低減して工具寿命を延ば します。
用途正面および肩削りフライス加工用。
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

grunge(グランジ)ポストシム
シートポストサイズを広範囲に対応させるシム。 27.2用(30.0-31.8mm)
適合27.2用(30.0-31.8mm) シルバー
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

grunge(グランジ)ポストシム
シートポストサイズを広範囲に対応させるシム。 25.4用(26.4-28.0mm)
適合25.4用(26.4-28.0mm) シルバー
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。 質量(g)100 外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6 電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用) 測定力(N)2以下 機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報 最大応答速度(mm/s)無制限 電池寿命5年 アズワン品番6-9150-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用) 形状三角形 クランプシステムウェッジロック 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。液晶表示は、読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途小物を測る 真珠、宝石、エンジンタペット用 シム、ねじ類・薄物を測る 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、 うどん、そばなど食品、 メディアのサブストレート、 箔、薄板、フィルタ布など医療用品・細い線、バーを測る 釣糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、 プリント基板用ドリル、配線 仕様器差(mm):±0.02●電源:ボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882) 1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:5年●最大応答速度(mm/sec):無制限●測定力(N):2以下●機能:原点セット機能、ゼロセット機能、電源オン/オフ機能●重量:100g 測定範囲(mm)0~12 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番64-3767-73 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
36日以内出荷

12種類の天然植物成分を配合した、敷くだけの防虫シート。 タンスの害虫(コイガ・カツオブシムシなど)を追放し、大切な衣類を守ります。 害虫の忌避や卵のふ化の抑制、さらに抗菌効果を発揮します。
成分植物抽出成分 材質クラフト紙 寸法(cm)約110×45
1袋(4枚)
649 税込714
7日以内出荷

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・面取り加工、重切削用) 形状三角形 勝手勝手なし クランプシステムウェッジロック 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)0 適合クランプセット:WCS-1Nシート:WTN-33シムピン:WP-1Sシムナット:WN-1レンチ:LW-3スペーサー:WSP-1 コーナー0.8R バックレーキ角(°)-8.5
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) コーナー0.8R
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズマ工業ムシアウトH 衣装ケース用
エコ商品
12種類の天然植物成分を配合した、敷くだけの防虫シート。 衣装ケースの害虫(コイガ・カツオブシムシなど)を追放し、大切な衣類を守ります。 害虫の忌避や卵のふ化の抑制、さらに抗菌効果を発揮します。
成分植物抽出成分 材質クラフト紙 寸法(cm)約60×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
689 税込758
9日以内出荷