「シムピン wp-1s」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
95 税込105
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
1箱(6kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工、重切削用) 形状三角形 勝手右勝手 クランプシステムウェッジロック 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 適合クランプセット:WCS-1Nシート:WTN-33シムピン:WP-1Sシムナット:WN-1レンチ:LW-3スペーサー:WSP-1 コーナー0.8R 切刃傾き角λ(°)-6 横すくい角(°)-6
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用) 形状三角形 クランプシステムウェッジロック 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート 種別ピンコンタクト 定格電流(A)Max7 コンタクト形状オス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 定期注文 動画あり
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。 仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色) 成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水 使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。 形状粉末(ピンク色) 液性弱アルカリ性 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ本体
1箱(6kg)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途クランプセット 寸法A(mm)M6×1.0 寸法F(mm)3.0 寸法E(mm)15.0 寸法B(mm)21.0 主な用途クランプセット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マックエイト絶縁用平ワッシャー (ナイロン)
エコ商品
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質6ナイロン(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
439 税込483
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) 寸法L1(mm)150 寸法B(mm)25 寸法b(mm)25 寸法H1(mm)25 寸法h(mm)25 コーナー0.8R 寸法F1(mm)32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ WTJNR/L
エコ商品
用途外径倣い切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ 材質りん青銅 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 電線被覆外径(mm)1.2~1.9 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・面取り加工、重切削用) 形状三角形 勝手勝手なし クランプシステムウェッジロック 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)0 適合クランプセット:WCS-1Nシート:WTN-33シムピン:WP-1Sシムナット:WN-1レンチ:LW-3スペーサー:WSP-1 コーナー0.8R バックレーキ角(°)-8.5
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工、重切削用)
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)