440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2 高さh(mm)2 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)6~8 高さ公差(mm)0/-0.025 幅公差(mm)0/-0.025 面取c(mm)0.16~0.25
1個
413 税込454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。 炭素鋼削り出し メッキ仕上げ
主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010 寸法(mm)4 主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト
1個
649 税込714
当日出荷

セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ
エコ商品
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
特価
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)970 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1個
329 税込362
4日以内出荷

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エスアンドエスサイクルピニオンシャフトキー 50-1009
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-1009
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-8229
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-8228-S。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

リトルターンZ抑速プラスと共通、リトルターンⅡ抑速プラスと共通
アズワン品番69-9078-90
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷


セットカラー キー溝・4穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷



材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
用途計測機器・OA機器等 材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713 質量(g)199.6 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー 耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間 表面処理Cr/Ni、Cr、Ni 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.143 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

KUKKO(クッコ)キーリフター
シャフトに付いたキーを取り外すのに使用します。
質量(kg)2.5
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キー
関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.57MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.99MB) 図解NoMP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品キー_No.37、MRS30-130T エンジン ピストン、クランク軸部品_No.9、SD31ED-3 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.10、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 キー_No.37、SD31ED-2 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.10、MSV313B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.26、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.10、MS310EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.10、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.68、MS310EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.10、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.10、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフトなど
1個
67 税込74
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キー
部品名称キー 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.94MB) 図解NoMGA163 エンジン(FH480V-AE50)ピストン,クランクシャフト部品_No.8、MPM-1350HK ピストン,クランクシャフト(~2008年5月)部品_No.11、MGA182 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.8、MPM-1350HK ピストン,クランクシャフト(2008年6月~)部品_No.8、MGA210 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.11、MGA212 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.11、FC420V ピストン,クランクシャフト部品_No.15、MPM-950HK ピストン,クランクシャフト2部品_No.8、MPM-950HK ピストン,クランクシャフト部品_No.11
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キー
部品名称キー 関連資料(0.77MB) 図解NoFC420V ピストン,クランクシャフト部品_No.15
1個
310 税込341
7日以内出荷

用途プーリー、ドライブシャフト用 セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個 材質スチール(亜鉛メッキ) ケース寸法(mm)209×99×31
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

SLOKY(スローキー)ユニバーサルハンドル
差込部はマグネット付き、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。
用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR・ガラス繊維 全長(mm)37.5 質量(g)25 グリップ部(mm)70.7 ハンドル色 シャフト寸法(mm)幅5 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)キー
部品名称キー 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.96MB) 図解NoSSA-M500DX エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.12、L4-520DW エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.13、SSA-α500 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.13、SSA-M500 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.12
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キー
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.75MB) 図解NoGSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 キー_No.5、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.6、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA415R4C-120(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSL330-M-A クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4など
1個
359 税込395
7日以内出荷