1丁
¥909
税込¥1,000
当日出荷
個人情報が気になる書類やDMを細かくカット。
掃除用クシ付き刃先キャップ付。
開閉をスムーズにする摩擦軽減ワッシャー。
用途分別廃棄
全長(mm)200
刃渡り(mm)70
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル部)ABS樹脂
色(軸)ブルー
刃部加工シュレッダー刃
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サビに強いステンレス鋼(5枚刃)。
明細書や写真、手紙などもゴミ捨て前に刻んで安心。
約3.5mm幅のストレートカット。
カット面を縦だけではなく、縦横カットで更に細かく。
用途紙の細断
刃部加工シュレッダー刃
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1カットで細かく裁断可能!お掃除ブラシ付
色グリーン
セット内容本体×1
材質ステンレス
包装形態OPP袋
寸法(mm)230×100
刃部加工シュレッダー刃
1本
¥582
税込¥640
当日出荷
ステンレス製 5枚刃で手軽に裁断!握りやすく、滑りにくい!握る部分の材質は、滑りにくいTPR樹脂加工。
<1方向カット>一回で5列カットできます。
<2方向カット>手元1cm以上を残し、同一方向にハサミを入れます。入れ終わったら、切れ目の直角の方向でハサミを入れると、3.5mm正方形にカットできます。
用途シュレッダーはさみとして
材質ステンレス鋼・PP・TPR
色ピンク・ホワイト
切断能力コピー用紙:2枚/名刺・ハガキ、封筒:1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×82×20
刃部加工シュレッダー刃
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできるよう工夫されたシュレッダーハサミです。引き出しなどへ収納する際に、刃がむき出しにならないキャップ付き。キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×190×20.5(概寸)
本体質量(g)約110
材質刃/ステンレス、グリップ・キャップ/ABS樹脂
細断形状ストレートカット(3.5mm幅)
細断枚数コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚
仕様ブリスターパック入
RoHS指令(10物質対応)対応
とにかく軽くてよく切れます。先丸加工で安全です。本格刃付けでよく切れます。お掃除用くし付刃先キャップ付きです。摩擦軽減ワッシャーにより、軽くてスムーズな開閉が可能です。
用途紙などの裁断。
仕様摩耗軽減ワッシャー4個付
付属品くし付刃先キャップ
材質柄:ABS、キャップ:ABS、刃:ステンレス
全長(mm)195
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×195×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ
アズワン品番65-5657-17
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
ダストボックス容量(L)約3.2(A4コピー用紙/約12枚)
細断可能物CD/DVD、カード
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
質量(kg)約1.75
色ブルー/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×145×175
細断枚数【紙(コピー用紙・官製はがき)】1枚、【CD・DVD】1枚、【プラスチック製カード】1枚
細断寸法(mm)【紙(コピー用紙・官製はがき)】約3×23(クロスカット)、【CD・DVD】3分割、【プラスチック製カード】4分割
最大投入幅A4
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
レマンションは、人間工学に基づいた握りやすい形状の 持ち手になっているため、キュウリなどを均等な厚みで 8枚の薄切りをするのに、たった1回の動作でラクラク できます。
材質PC 刃:ステンレス
全長(mm)175
TKG品番9-0570-1101
TKG品番(2017)6-0511-1201
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
”7連刃”により広範囲を一度に素早く裁断可能な、7連刃シュレッダーはさみ。 ビニールにも刃が通る驚きの切れ味。ブラシ付きキャップで切りクズが簡単に取れる。 スムーズ開閉摩擦軽減ワッシャー。穴抜き加工(中刃だけなので外側からは見えません)。
用途サイズはW69×H200×D29mm。刃渡り82mm。はさみのブレードはステンレス。スムーズ開閉摩擦軽減ワッシャーのよく切れる”7連刃”により、力の弱い女性でも広範囲を一度に素早く裁断が可能です!更に持ちやすいゴム系ハンドルなので、ハガキや厚い封筒でもザクザク切れるのがポイント。あなたの個人情報をこれ一本でお守りします!
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
カット台寸法:178×145カット幅 :約20mm質量 :3.2kg。滑らかな斜め切りの刃の軌道により食品に刃の当たる 面積を最小限にして繊維を傷めず、かつ抵抗感なくきる ことができます。切断後のコロモくずれがほとんどなく、肉の断面のつぶれも ないため本来の味を損なう事がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×300×120
TKG品番9-0688-0101
TKG品番(2017)6-0608-0101
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
細断形状ストレートカット
ダストボックス容量(L)約1.5(A4コピー用紙/約5枚)
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×145
細断枚数【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚)
細断寸法(mm)約3.5(ストレートカット)
投入口幅(mm)約2.5×約123
最大投入幅ハガキ
1台
¥919
税込¥1,011
当日出荷
耐熱温度120℃。洗浄器対応
材質PC ステンレス
全長(mm)180
ローラー寸法(Φ×L)mm40×125
TKG品番9-1133-1601
TKG品番(2017)6-1007-2001
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
CZRデスク 机上フロントパネル 布地FR(ピンナップ可)
用途視線をコントロールするデスクパネル。対抗するデスクからの視線をコントロール。
色(フレーム)ホワイト
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1100×320×32
サービス分類組立・設置・取付
手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。
ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。
デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。
細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状3×22mmクロスカット
容量(L)約3(パケット)
質量(kg)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285(333)×125×170 ※()内はハンドル取り付け時。
細断枚数A4用紙/2枚(64g/平方メートル)
投入口幅(mm)220
アズワン品番64-0876-92
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
最大投入幅A4
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード