「シュレッダーチーズ」の検索結果
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。
ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。
ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)
間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。
ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。
ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)
間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135
TKG品番9-0574-0401
TKG品番(2017)6-0514-0101
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。
日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。
保護カバー付
パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。
にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25
TKG品番9-0574-1001
TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
材質18-10ステンレス
外寸(mm)210×120×H80
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
チーズが簡単に繊細な糸状に。
美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。
刃に触れることなく削ることができるので安全。
ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。
ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。
チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。
材質(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×80
TKG品番9-0576-1101
TKG品番(2017)6-0516-0901
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×190
TKG品番9-0575-1101
TKG品番(2017)6-0515-1201
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70
試料質量(g)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
材質18-0ステンレス
サイズ小
寸法(横×縦)(mm)100× 50
TKG品番9-0575-0803
TKG品番(2017)6-0515-0803
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
<ツヴィリングロゴ>ツヴィリング・キッチンガジェット&ツール豊富なラインアップで幅広い料理が楽しめるツヴィリング・キッチンガジェット。プロの気品漂う美しいデザインと高いクオリティー、そして耐熱・耐水性に優れたハンドルが料理の技と味を引き出します。本体:ステンレス柄部:ステンレスパイプ、ABS樹脂(耐熱温度130℃)ドイツ製
幅W×全長(mm)75×235
TKG品番9-0478-1301
TKG品番(2017)6-0426-0701
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ふわふわなおろしが軽い力で作れる
用途切れ味の良いエッチング刃。チーズ・しょうが・レモンなどの柑橘類がおろせます。
材質刃部/ステンレス鋼、樹脂部/ポリプロピレン
寸法(mm)38×320
質量(g)82
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンドガード付
材質18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチレン、サーマルプラスチックラバー
間口W×奥行D×高さH(mm)365×42×8
TKG品番9-0483-0601
TKG品番(2017)6-0431-0601
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番2-7816-01
回転数40~280rpm
回転数(min-1[r.p.m])40~280
寸法(mm)406×290×240
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)
適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
1個
¥164,000
税込¥180,400
翌々日出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)14
容量(L)(シュレッダーボックス)50
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050
定格電流(A)15
枝外径(Φmm)(最大粉砕)25
絶縁方式二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
削りたてのナチュラルチーズの味を香りは格別。
チーズの細おろし、太おろし、千切り、スライスがこれひとつで。
仕様細おろし、太おろし、千切り、スライス
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本
質量(kg)26
容量(L)55
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
材質:本体/18-8ステンレス、ポリプロピレン カバー/PCTG樹脂。使う時はワンプッシュでグレーターがパッと飛び出し、 コンパクトタイプなので持ち運びに便利です。3種類の刃でさまざまなおろし方ができます。クイジプロ グレーター・ラスプ特長。両方向フォトエッチング製法によるレーザーシャープな刃。目盛付の保護カバーは、簡単な容器にもなります。
間口W×奥行D×高さH(mm)23×165~270×23
TKG品番9-0483-0701
TKG品番(2017)6-0431-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷