33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ドゥマール フレキシパンシリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。それがフレキシパンです。オーブンから冷凍庫まで・フレキシパンの使用可能温度は+250~-40℃まで。 全てのお菓子作りに対応します。取り出しが簡単!・上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きま せん。冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。優れた耐久性!・2、500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりする ことがありません。洗浄が簡単・焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗っ て乾燥させればOK。従来の型よりも衛生的です。耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ600×400
材質グラスファイバー/シリコン 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400 内径×高さH(Φmm×mm)63×35 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1105-0601 TKG品番(2017)6-0983-0601
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷



1本(1m)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度50 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 切断時伸(%)610 引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
288 税込317
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケニス包埋板
樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
材質シリコン 形状円柱
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1m)ほか
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)55
1個(1個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)74
1個(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

食品用グラスファイバーとシリコンを用いた革命的な焼き型です。 原型を保ったまま、すべての焼成温度から冷凍温度に耐え、型抜きはスムーズで抜群の作業性です。 最初に少量の油を塗るだけで、次回から何も塗る必要がありません。 2500回以上の焼成に耐えられます。
仕様【オーブン】可 材質シリコン 寸法(mm)63(53)×H35(一個当たり) 容量(mL)90 レンジ 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

DEMARLE FLEXIPAN ドゥマール フレキシパンシリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。それがフレキシパンです。《オーブンから冷凍庫まで》・フレキシパンの使用可能温度は+250~-40℃まで。 全てのお菓子作りに対応します。《取り出しが簡単!》・上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません。 冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。《優れた耐久性!》・2、500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません。《洗浄が簡単》・焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK。 従来の型よりも衛生的です。耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:600×400フランス製
材質グラスファイバー/シリコン 内径×高さH(Φmm×mm)63×25 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 寸法(横×縦)(mm)600×400 TKG品番9-1105-1801 TKG品番(2017)6-0983-1701
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。小径のねじ穴に最適です。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)300
1箱(1000箱)
35,980 税込39,578
翌日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。小径のねじ穴に最適です。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)3
1袋(10袋)
559 税込615
翌々日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)550
1箱(10箱)
19,980 税込21,978
翌日出荷

非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
材質シリコン 質量(g)740
1箱(10箱)
36,980 税込40,678
翌日出荷

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場! 従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群! 標準型
口径(Φmm)5 色(本体)グレー 適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャンパーズニー、オスグッドに適しています。、成長期のジャンプ競技に。、強いベルクロテープは運動中に動きません。、円柱型の衝撃吸収空洞チューブ内蔵。、巻きつけタイプで固定力の調整が可能。
仕様●フリーサイズ(ひざ回り30~50cm)●材質:ネオプレーン、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、シリコン
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!。円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。
用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー) ブラック 質量(g)約95 外形寸法(mm)スマートフォンホルダー:幅約115×奥行約30×高さ約145、アーム:約180、ベースホルダー:幅約81×奥行約43×高さ約32 耐荷重(kg)約2 対応機種4.6~6.9のスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで) 特性角度調節・高さ調節 対応サイズ(Φmm)クランプ対応板厚:約10~約40、クランプ対応円柱直径:約10~約30、端末ホルダー対応厚み:約7~約15 角度調節
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

家庭で簡単に使えるアイスキャンディメーカー。スタンドに立てて作れるので、冷凍庫の隙間などのスペースに置けて、場所をとらない。ボトルに入る大きさの円柱型アイスキャンディーが作れる。お好みの清涼飲料水などを入れておしゃれなアイスキャンディを楽しる。日本製。入れる量はケースのラインを守ってください。多く入れた場合はキャップがはずれ、あふれるおそれがあります。引き出し式冷凍庫で縦置き冷凍する場合は、倒れないように設置してください。オレンジ果汁100%などの果汁成分は凍結しません。炭酸飲料はご使用にならないでください。空気穴に果汁が多く付着した場合は庫内にこぼれるおそれがありますので、早めにお食べください。凍った内容物を取り出す際に無理に取り出さないでください。本体やパッキンが破損する恐れがあります。ご購入後は洗浄してからご使用ください。完全密閉ではありませんので、保存の際には横倒しでご使用にならないでください。
材質ケース・スタンド/ポリプロピレン キャップ・スティック/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)53 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×4.7×12.8
1パック(3個)
839 税込923
5日以内出荷


付属品取扱説明書および保証書、充電ケーブル 材質アルミニウム合金、ABS、シリコン 本体質量(g)約230 本体サイズ(mm)約126×67×32 バッテリー容量(mAh)1050 定格電源DC5V/2A アタッチメント台形型、球型、U字型、円柱型
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)