アラベンシリコンGNホテルパン、アラベン密封カバー付食品保存コンテナーにご使用できます。
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-40
直径6~12cmの食器に対応。
密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質シリコン
耐熱温度(℃)-20~190
直径×高さ(mm)125×23
仕様9011M、9012M専用
トラスコ品番859-4095
材質シリコンラバー
質量(g)29
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。
既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー
色ホワイト
施工面積約1m(目安)
タックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度
危険物の類別非危険物
1箱(15g×10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電動アシスト車スイッチをキズ等から守る。シリコン製で雨に強く操作性も抜群。
小さな精密機械をおしゃれにガード!スイッチの外周をしっかりガードし大切な精密機器を衝撃から守ります。
爪なので押してもキズが付きにくくスイッチが長持ちします。
用途衝撃防止・水の防止・キズ防止
材質シリコン
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
特性汎用性高
材質シリコン
色クリア
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
キーナンバーの覗き見防止にも。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)29×26×6.5(1個)
質量(g)3(1個)
適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
1パック(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
特性耐衝撃
こんなお得な商品も!

キーボードカバー ノートPC用
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
仕様抗菌加工
材質シリコン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー
色クリアー
シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。
コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
材質シリコン
寸法(mm)入口Φ2・内側Φ7
蒸気弁を開けてレンチン。ラップいらずのエコ調理。蒸気弁を閉めるとしっかり密閉されるため、冷蔵庫保存にも便利です。
用途耐熱ボウル深型にご使用いただけます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)シリコン部:230、蒸気弁部:140
耐冷温度(℃)シリコン部:‐20℃、蒸気弁部:‐20
電子レンジ可
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180
材質シリコンゴム
。対応機種:PJ-700シリーズ ※旧機種とPJ-723には対応しておりません。ロール紙ホルダー(PA-RH-600)、アンチカールロールプリンターケース(PA-RC-001)、給紙ガイド(PA-PG-001)と同時使用不可
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ラップや鍋蓋、落とし蓋に使えるシリコン蓋です。フック穴付です。ラップフィルムの消費量を減らしプラスチックゴミ(プラゴミ)の削減(リデュース)に役立つアイテムです。ふちが平らでなめらかなコップやボウルなら、密封保存もできます。耐熱温度250℃で、電子レンジやオーブン、フライパン調理にも使えます。落とし蓋として使ってもOKです。裏技としては、滑りにくいのでビンオープナーにも使えます。
仕様●寸法:275×261×13mm(フック穴部分含む直径/275mm、フック穴部分含まない直径/261mm)●材質:シリコン樹脂●重量:180g●耐冷・耐熱温度:250℃
ラップや鍋蓋、落とし蓋に使えるシリコン蓋です。フック穴付です。ラップフィルムの消費量を減らしプラスチックゴミ(プラゴミ)の削減(リデュース)に役立つアイテムです。ふちが平らでなめらかなコップやボウルなら、密封保存もできます。耐熱温度250℃で、電子レンジやオーブン、フライパン調理にも使えます。落とし蓋として使ってもOKです。裏技としては、滑りにくいのでビンオープナーにも使えます。
仕様●寸法:229×217×10mm(フック穴部分含む直径/229mm、フック穴部分含まない直径/217mm)●材質:シリコン樹脂●重量:115g●耐冷・耐熱温度:250℃
キズ、汚れからゲーム機本体を守ります。
柔らかく、クッション性のあるシリコン製。
ホコリなどが付きにくい、サラサラな手触り。
裏面部にグリップ付きで、握りやすさアップ!
カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの使用が可能です。
材質シリコン
質量(g)約61
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×30×94
RoHS指令(10物質対応)対応
ラップや鍋蓋、落とし蓋に使えるシリコン蓋です。フック穴付です。ラップフィルムの消費量を減らしプラスチックゴミ(プラゴミ)の削減(リデュース)に役立つアイテムです。ふちが平らでなめらかなコップやボウルなら、密封保存もできます。耐熱温度250℃で、電子レンジやオーブン、フライパン調理にも使えます。落とし蓋として使ってもOKです。裏技としては、滑りにくいのでビンオープナーにも使えます。
仕様●寸法:156×147×8mm(フック穴部分含む直径/156mm、フック穴部分含まない直径/147mm)●材質:シリコン樹脂●重量:50g●耐冷・耐熱温度:250℃
衝撃から護る、GoPro Hero12/11/10/9対応のシリコン製のプロテクターカバー。
用途シリコンカバー
質量(g)30
対応GoProHero13/12/11/10/9用
素材シリコン
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
柔らかく、クッション性のある、分離型シリコン製カバー。Joy-Con裏面部にグリップ付きで、握りやすさUP!
適合機種ニンテンドーSWITCH
種類本体ケース
材質シリコン
質量(g)85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×32×105
シリコーンシーラントの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。
既設シリコーンへの付着性も良好(特許商品)。
用途既存のシリコーン系シーリング材の上に塗装する場合の下地処理用バインダー
色ホワイト
施工面積約30m(目安)
タックフリータイム(分)2mm厚みの場合:40、1mm厚みの場合:180~240程度
危険物の類別非危険物
1箱(320mL×10本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
本体とJoy-Conを個別にカバーします。柔らかくクッション性のあるシリコン製。キズ・汚れからSWITCHを守ります。Joy-Con裏面部にグリップ付きで握りやすさUP!。カバーをしたままカード交換、イヤホン・充電器などの周辺機器の使用が可能です。
材質シリコン
色ブルー×イエロー
質量(g)本体部分:約46、Joy-Con部分:18(×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部分:約174×17×104、Joy-Con部分:約34×32×105
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ピクサーキャラクターデザインのAirPodsの充電ケースへのキズや衝撃を軽減するシリコンカバーです。薄く・柔らかいシリコン素材で、AirPoodsのフォルムの美しさを維持しながら落下や衝撃から充電ケースを守ります。ワイヤレス充電、ケースをつけたままのLightningケーブルでの充電可能。また、蓋が分離するデザインなので他カラーと合わせて購入し、自由な組み合わせで使用できます。お出かけや持ち運びに便利なカラビナ付き。
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
蒸気弁を開けてレンチン。ラップいらずのエコ調理。蒸気弁を閉めるとしっかり密閉されるため、冷蔵庫保存にも便利です。
材質シリコン
耐熱温度(℃)シリコン部:230、蒸気弁部:140
耐冷温度(℃)シリコン部:‐20、蒸気弁部:‐20
消費電力(W)5.8
仕様吊高さ調節可能
付属品ランプ
材質成形シリコン
質量(kg)0.4
口金E17
コード長さ(mm)800
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
材質鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
15mm×60cm Memory Cable
シリコンラバー形状記憶合金マイセット4桁ダイヤル錠
仕様長さ:15mm×60cm
ディズニーキャラクターデザインのAirPodsの充電ケースへのキズや衝撃を軽減するシリコンカバーです。薄く・柔らかいシリコン素材で、AirPoodsのフォルムの美しさを維持しながら落下や衝撃から充電ケースを守ります。ワイヤレス充電、ケースをつけたままのLightningケーブルでの充電可能。また、蓋が分離するデザインなので他カラーと合わせて購入し、自由な組み合わせで使用できます。お出かけや持ち運びに便利なカラビナ付き。
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
GoProカメラをキズや汚れから守るカバー。シリコンカバーはソフトタイプのため簡単に取り外しができます。
用途シリコンカバー
質量(g)20
外寸(mm)68×52×42
対応GoProHERO7用
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
「STAR WARS」ロゴデザインのAirPodsの充電ケースへのキズや衝撃を軽減するシリコンカバーです。薄く・柔らかいシリコン素材で、AirPoodsのフォルムの美しさを維持しながら落下や衝撃から充電ケースを守ります。ワイヤレス充電、ケースをつけたままのLightningケーブルでの充電可能。また、蓋が分離するデザインなので他カラーと合わせて購入し、自由な組み合わせで使用できます。お出かけや持ち運びに便利なカラビナ付き。
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
シリコンカバー採用 車体にもやさしい ワイヤ部が極太で安心(直径 約24mm) 不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付
太さ(mm)約24
付属品ディンプルキー3本
長さ(mm)約450
質量(g)約630(本体のみ)
車体をキズつけないシリコンカバーコーティング。安心のダブルディンプルキー3本付。
寸法(横×縦)(mm)外寸:132×180、内寸:75×127
材質本体:アルミニウム合金(銀めっき)、本体カバー:シリコンん
特性難燃・耐衝撃
小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー
シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上
落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能
最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能
スリムで握り易いボディ
ケーブル交換可能により修理コストを削減できます
読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能
タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品
製造業→工程管理/トレース管理/部品管理
小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品
仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション
使用温度範囲(℃)0~50
規格CE & FCC、RoHS
保護等級IP42準拠
光源可視光LED 617nm
使用CPU32bit
ケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m
操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°
走査方式330スキャン/秒
読取深度(mm)40~530
使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ