37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 芯数(C)1 型式LKGB 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組 耐熱温度(℃)180 絶縁体厚さ(mm)1.1 シース厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 耐電圧(V/min)1500
1巻(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 種類難燃ケーブル 型式LKGB 材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 特性耐熱性 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm)0.4 耐熱温度(℃)-100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 外寸(mm)1.4 質量(g)69 素線径(mm)0.18 素線数19 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(10m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1.5 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) 材質(導体)スズメッキ軟銅線 使用温度(℃)-60~200 絶縁体厚さ(mm)0.4 耐電圧(V/min)AC1500 定格電圧(V)600以下 被覆フッ素樹脂(FEP) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.15 全長(m)2 材質ふっ素樹脂/PTFE 絶縁体外径(mm)0.31 AWG36 導体構成(本/mm)7/0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性に優れています。
用途180℃以下の一般高温部分の配線、口出し線及び柔軟性が要求される配線。
1本(10m)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等 種類難燃ケーブル 全長(m)100 引張強度(MPa)(絶縁体)10以上 試験電圧1500(V/0.15秒)以上 伸び(%)(絶縁体)200以上 耐熱温度(℃)-180~200
1巻(100m)
22,880 税込25,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 絶縁体厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1巻(10m)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

FEP 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気 カスタマイズ可
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5 サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5 絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3 概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44 許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60 材質(導体)すずめっき軟銅線 材質(絶縁体)FEP樹脂 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500 耐電圧(V/min)(水中・AC)1500 定格温度(℃)200 定格電圧(V)600 導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38 特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,107 税込4,518
5日以内出荷

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン樹脂・シリカ 比重1.03 伸び(%)500 引張強度(MPa)2.2 硬さ(デュロメータA)20 粘度(Pa・s)65 危険等級 タックフリータイム(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
719 税込791
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

タイガー(防獣)高圧コード 100m
離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧20000Vの被覆線 径(Φmm)3.75 質量(kg)1.4 コード長さ(m)100
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体)スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃)-100~150 絶縁体厚さ(mm)0.15 定格電圧(V)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁 材質シリコンゴム 長さ(m)1 グレー 使用温度範囲(℃)-50~200 定格電圧(V)600 伸び(%)350 絶縁破壊電圧(kV)25 難燃性UL224 VW-1 引張強度(MPa)6 収縮温度(開始)80℃(完了)250℃ 収縮率(%)約50(径方向) 比率約2:1 UL規格E49996 定格温度(℃)200 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
1パック(20本)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m)100 導体外径(Φmm)0.95 定格電圧(V)300 許容電流(A)9 AWG20 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 導体構成(本/mm)21/0.18 絶縁体外径(mm)1.8 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途高圧ケーブルの接続材 材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム 特性防水 仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法) 適合(接続子)圧縮 基準規格JCAA305性能:準拠
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 15mm, 収縮後 9.6mm, スリーブ長さ 1m シリコン ゴム
エコ商品
仕様スリーブ径 = 15mmシュリンク径 = 9.6mm色 = グレースリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 1.7:1スリーブ長さ = 1m材質 = シリコン ゴム動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SRFRUL224、E85381 VW-1. ULファイル番号E85381 VW-1. SRFR熱収縮チューブ (収縮率1.7:1). SRFRシリーズは、医療機器用に設計された熱収縮チューブです。柔軟性に優れ、滅菌条件に耐えることができます。 その他にもサイリスタ電源ケーブルの絶縁、加熱エレメント、バスバーの絶縁など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点:. 物理的・電気的特性のバランスに優れた、高柔軟性、難燃性のグレーシリコンゴムチューブ 優れた物理的強度、耐熱衝撃性、断熱性 定格温度: -75 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 2.9mm, スリーブ長さ 1m シリコン ゴム
エコ商品
仕様スリーブ径 = 4mmシュリンク径 = 2.9mm色 = グレースリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 1.7:1スリーブ長さ = 1m材質 = シリコン ゴム動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SRFRUL224、E85381 VW-1. ULファイル番号E85381 VW-1. SRFR熱収縮チューブ (収縮率1.7:1). SRFRシリーズは、医療機器用に設計された熱収縮チューブです。柔軟性に優れ、滅菌条件に耐えることができます。 その他にもサイリスタ電源ケーブルの絶縁、加熱エレメント、バスバーの絶縁など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点:. 物理的・電気的特性のバランスに優れた、高柔軟性、難燃性のグレーシリコンゴムチューブ 優れた物理的強度、耐熱衝撃性、断熱性 定格温度: -75 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 許容差(電力)±10% 絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm)200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1個
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長時間水のかかるような場所(屋外は不可)でも使用可能なシリコンラバーヒーターです。 オプションの防湿仕様(端面シール)に比べ、優れた耐水性があります。
厚さ(mm)1.5 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 500mm 発熱密度(W/cm2)0.6
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 4mmジェンダー = メスシリーズ = BH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9.8mm幅 = 3.2mm深さ = 8.8mmハウジング材質 = ナイロンBHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

仕様BHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能 長さ(mm)13.8 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)8 極数3 シリーズBH 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

シリコンラバーヒーターは今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。Φ30以上の配管に巻くことができます。
タイプ巻きタイプ 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケルークロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多治見無線電機丸形コネクタ
エコ商品
インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2 指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
極数5 コンタクト形状ピンコンタクト 材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色) シリーズEPRC05 定格電圧(V)150 定格電流(A)2 表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキ コネクタ形状SF形レセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下 接触抵抗(mΩ)8以下 結合方式ワンタッチ 適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大くり返し頻度(回/min)1000 耐電圧(V)500
1個
839 税込923
41日以内出荷

特殊発熱体の両面を耐熱性絶縁層で接着した薄くて、軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。、厚さ1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
仕様●幅×長さ(mm):50×50●リード長さ(mm):200±20●電圧(V):100●容量(W):30●ワット密度(W/cm2):1.2●絶縁層:ガラスクロス入りシリコーンゴム●リード線:シリコーンガラス耐熱電線●使用温度範囲: -55℃~230℃(MAX:表面)●電力許容差:±10%●絶縁抵抗値:DC500Vメガーにて100MΩ以上●耐電圧:150V以下のもの 1000V/分 ・ 150Vを超えるもの 1500V/分●厚さ:1mm(端子部除く)●使用上のご注意●▼本製品は工業用製品です。●▼屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。●▼被加熱物への密着度合いが低いと異常高温となり、早期断線の原因になります。●▼被加熱物へ接着してご使用の場合は、メーカー(坂口電熱)へご相談ください。●▼金属ブロックに挟み込んでご使用される場合はシリコーンラバーが金属ブロックに融着する場合があります。●▼リード線の接合部は外的な力(引張り・曲げなど)に特に弱いのでご注意ください。●▼ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。●▼ヒーターを重ねて使用しないでください。異常高温となり早期断線の原因になります。●▼使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。●▼大気中で空焼きしないでください。 アズワン品番67-6668-33
1枚
8,598 税込9,458
6日以内出荷