長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度50°
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
公差(mm)±0.5(目安)
形状丸型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)250
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ丸紐
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
用途パッキンなどに
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)-70~150
内径×外径(Φmm)4×6
アズワン品番64-5073-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥649
税込¥714
翌々日出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1個(1個)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
「ダックワーズ」とは、2枚の生地でクリームを挟んだ、フランス発祥の焼き菓子。ゴムの臭いが食品にうつりにくい、異物混入対策にブルー色を採用。
材質シリコンゴム
寸法(mm)Φ55×10
外寸(mm)495×345×10
コード883000030
1枚
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
耐熱性・弾力性に優れています。
色茶
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)27
伸縮範囲(mm)75~250
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)75
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。
小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。
ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に
付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド
消費電力(W)35
長さL×直径(mm×Φmm)230×35
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
抗菌加工!。よく触れるところを簡単抗菌。シリコンゴムに抗菌剤を配合しているので、細菌の増殖を抑えることで接触感染対策になります。暗い所で光る!夜間・災害時に役立つ。暗闇で光る蓄光材を配当しているので、夜の停電など緊急的な災害時でもドアノブの位置がわかり、安全に避難できます。水洗いOK!簡単に付け外しができ水洗い可能なので、いつでも衛生的に使用できます。レバー型・丸型のドアハンドルに適応するチェーン型。シリコンゴムなので、滑りにくくしっかりと握りやすくなります。
仕様●本体材質:シリコーンゴム(抗菌加工、蓄光材入り)●抗菌剤Ag11000.25%・蓄光材2%配合●<レバーハンドル適応サイズ>レバーハンドル装着部の周囲約5~7cmまで●レバーハンドル長さ:約12cmまで●チェーンの内径:約1.4×1.4cm●<丸ノブハンドル適応サイズ>直径約9.5cmまで
アズワン品番65-3402-33
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
シリンダーガンのパワースタンダードタイプ
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない
用途コーキングガン
仕様射出量(ml/step):16
質量(kg)1.1
容量(mL)550
タイプネジ式
筒長(mm)295
危険物の類別非危険物
筒内径(Φmm)51
1丁
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
シリンダーガンのパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。
トラスコ品番654-4695
全長(mm)375
全高(mm)210
筒径(Φmm)51
危険物の類別非危険物
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。
ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。
湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
シリンダーガンのパワースタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは作業中に中断もらくらくのフック式。
トラスコ品番654-4696
全長(mm)425
全高(mm)210
筒径(Φmm)51
危険物の類別非危険物
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
シリンダーガンの中型パワータイプ
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
ネジ式:作業中に外れない(らくらく700Bはネジ式のみとなっております。)
フック式:作業中の中断も楽々(らくらく700Bはフック式のみとなっております。)
危険物の類別非危険物
1丁
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シリンダーガンのパワーミドルタイプ
シリンダーガンのパワースタンダードタイプ
ハンドル部の耐久性抜群
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
作業中に外れないネジ式
バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)
タイプネジ式
危険物の類別非危険物
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
シリンダーガンのパワーロングタイプ
ハンドル部の耐久性抜群
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!
ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい
フック式:作業中の中断も楽々(らくらくガン650Bはフック式のみとなっております)
危険物の類別非危険物
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
機動性高く、防寒&保温性に優れた2.5mm厚ネオプレンソックス!あw。初期~梅雨、9月後半~大活躍!。ネオプレン厚2.5mmで九頭竜や神通川など冷水河川は特におすすめ。ウェーダーソックスや冬季インナーソックスにも◎。ネオプレンにより外気を遮断するので防寒性能や保温性も高く冬季の釣り全般にオススメ!。滑り止めシリコンプリント。中丸シューズやタビのシューズ内のズレを防ぎます。立ち込みや川切り時も踏ん張りが効くため安心です。
形態衣料
シリンダーガンのパワーミドルタイプ
シリンダーガンのパワースタンダードタイプ
ハンドル部の耐久性抜群
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!
丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい
ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!
ワンタッチ式はらくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい
バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)
タイプワンタッチ式
危険物の類別非危険物
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐久性・安全性・使いやすさにすぐれた哺乳びん。
転がりにくく、持ちやすい形です。
耐熱ガラス製。
耐久性にすぐれたシリコーンゴム製乳首付き。
材質フード・キャップ:ポリプロピレン(PP)、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス
消毒方法煮沸:○、レンジ:○、薬液:○
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
¥4,950
税込¥5,445
4日以内出荷
本品はミクロ濾過などに大変便利です。
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書
表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連キーワード
1
2
次へ