一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。
熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。
多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。
各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。
各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。
光拡散性を付与します。
用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止
塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与
ワックス:伸展性表面平滑性付与
プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上
ゴム:滑り性、耐磨耗性向上
仕様含水率(%):1
形状球状
比重(真比重)1.3
粒径(μm)2
屈折率1.41
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
粒度分布1~4(μm)
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
用途コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用
色淡黄色透明(液体)
はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。
制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。
A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策)
開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。
比重1.000(25℃)
揮発分5%以下(105℃×3h)
外観無色透明液体
屈折率1.396(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)20(25℃)
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など
適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系
荷姿1缶(1kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤など
有効成分1
危険等級Ⅲ
溶剤無溶剤
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。
容量(L)4
性質撥水、ノーコンパウンド
仕様30倍希釈
付属品ノズル
トラスコ品番497-2422
材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤
質量(kg)4.3
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1586
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。
用途各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上
プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上
塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上
仕様含水率(%):0.1
形状球状
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量10g
レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキットキラキラピカピカの球体アクセサリーを作ろう!
セット内容シリコンモールド、UVレジン25g、絵具(赤、青)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ボールチェーン×3、サンドペーパー×1、ねんど白×1
材質レジン、シリコン、絵具
寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
キャッチコピー:紫外線を蓄えて暗いところで光る、キレイな蓄光玉がつくれる!。商品説明:蓄光玉のストラップをつくろう!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容レジン用シリコンモールド型 球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵の具(青)(4cc)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ松葉×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、蓄光ねんど(約25g)×1、簡易パレット×1、アルミ芯(銀)Φ1.0×900mm
材質レジン、シリコン、絵具
寸法(Φmm)完成サイズ:大:28、中:23、小:18
1セット
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル
タイプ業務用
容量(L)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
3サイズの球体がつくれるシリコンモールドです。完成サイズ:大/約25mm、中/約20mm、小/約15mm。シリコンなので柔らかく、レジンが硬化した後の取り外しも簡単です。(※シリコンモールドのみの販売です。レジンや素材は付属しません。)
セット内容本体×1
材質シリコン
寸法(mm)93×46×29
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-8300-35
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
レジンクラフトの作業台等に最適なシリコンマットです。作品の大きさに合わせて使い分けてください。
7種類のレジン型が詰まったシリコンモールドです。レジンを硬化してから穴を開けなくても良いように、あらかじめ穴を開けることができる便利なシリコンモールドです。ネックレスやキーホルダーなど、紐を通したい時にはピッタリです。シリコンなので柔らかく、レジンが硬化した後の取り外しも簡単です。(※シリコンモールドのみの販売です。レジンや素材は付属しません。)
セット内容本体×1
材質シリコン
寸法(mm)90×80×9
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-8300-36
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
キャッチコピー:球体の海レジンが作れる!。商品説明:海レジンが作れる!
セット内容白砂30g×1、薬さじ×1、簡易パレット×1、ビニール手袋片手×2、UVレジンクリア25g×1、和紙染め絵具容器入4cc青×1、和紙染め絵具容器入4cc黄×1、ボールチェーン×2、ラメ粉グリッターブルー0.5g×1、チャック付ポリ袋×1、サンドペーパー×1、UVレジン波型シリコンモールド丸型&正方形セット×1
材質レジン、シリコン、PP
寸法(mm)完成サイズ:正方形:30×30×10、円形:Φ32
荷姿ヘッダー付袋入
1セット
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
キャッチコピー:アレンジ広がる、2種類のオーロラ素材付き!。商品説明:うるうるツヤツヤなストラップが作れる!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容シリコンモールド×1、UVレジンクリア25g×1、UVレジン青10g×1、オーロラフィルム×1、オーロラパウダー0.3g×1、チップ×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×1、ボールチェーン×1、テグス1m×1、
材質レジン、SiO2、SiO、シリコン、プラスチック
寸法(mm)完成サイズ:約30×20×10
1セット
¥1,282
税込¥1,410
3日以内出荷
面倒なふき取り不要!カラ拭き感覚のワンステップコーティング!。ダブルポリマー被膜が撥水&ツヤ効果を長期持続。最高級のツヤ7ヵ月耐久。ノーコンパウンドで、塗装を傷つける心配がない。石油系溶剤を一切使用してないので、環境にやさしい設計
用途自動車外装塗装の保護つやだし
特性撥水
付属品鏡面仕上げクロス付き
成分シリコーンオイル、シリコーンレジン、界面活性剤
種別シリコン系
形状液体
危険物の類別非危険物
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応
タイプ原液使用
液性中性
性質ノーコンパウンド、撥水
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥799
税込¥879
当日出荷
正方形と丸型のモールドセット!
底面が波打っているタイプのシリコンモールド!海デザインのレジンを作るときに最適です!
仕様●商品サイズ:丸型/(外寸)Φ38×H17mm、(内寸)Φ32×14mm、正方形/(外寸)36×36×17mm、(内寸)30×30×14mm●セット内容:丸型×1、正方形×1●材質:シリコン●重量(g):20●梱包形態:袋入り
アズワン品番68-1986-67
1セット
¥199
税込¥219
5日以内出荷
宇宙を閉じこめたきれいな球体レジンをつくろう
UVレジン&キラキラ粉付球体がつくれるシリコン型付
セット内容球体シリコンモールド型×1、UVレジンクリア25g×1、キラキラ粉2g×1、絵具赤×1、絵具青×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×2、ボールチェーン×3、サンドペーパー×1、簡易パレット×1
材質レジン、シリコン、絵具
包装形態ヘッダー付PP袋入
寸法(mm)完成例(大サイズ):Φ2.5
アズワン品番65-2744-40
1セット
¥1,037
税込¥1,141
10日以内出荷
キャッチコピー:金色のラメがゆっくり動く、ハートのキーホルダー!。商品説明:ハートのシリコン型付 UVレジン液&キラキラ粉付
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容本体×1
材質レジン、シリコン、絵具
寸法(mm)完成サイズ: 約65×55×9
1個
¥1,219
税込¥1,341
3日以内出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状液体
商品タイプ業務用
シャンプーするだけで、極ツヤ仕上げ!!
Wシリコン配合により、ツヤと撥水性を高次元で融合させ、新車時のような煌めく塗装面を復活させます。
シリコンレジン・・・超光沢と強力な撥水性を実現する強固な皮膜。
ジメチルシリコン・・・豊かなツヤを実現する新配合成分。
液性中性、ノーコンパウンド
仕様シリコンレジン、ジメチルシリコン配合
タイプ原液使用
性質撥水
危険物の類別非危険物
レジンでディスペンサーがつくれるシリコンモールド2液性レジンを使用して、オリジナルのディスペンサーをつくろう。おしゃれなダイヤ型。
セット内容モールド(フタ部分)×1、モールド(本体部分)×1、ノズル×1、チューブ×1
材質シリコン
寸法(mm)完成 :約85×165
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
新開発「反応型ケイ素化合物、特殊シリコーンレジン」を配合し、従来品と比べ、さらに高密度で強固な被膜を形成し、ホイールを護ります。
優れた「耐久/耐熱性」・「高滑水性」により、ブレーキダストのこびりつき汚れなどからホイールを保護します。
付属クロスは、仕上げにより最適なマイクロファイバークロスに変更となりました。
アルミホイールの他、スチール・メッキホイールにも使用できます。
保護効果が長時間持続!
用途ホイールコーティング
付属品マイクロファイバークロス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セラミックナノ粒子配合で高耐久3ヵ月の水性タイヤコーティング。高重合シリコーン、強撥水シリコーンレジン、特殊バインダーによる高密着で艶のある柔軟な皮膜を、さらに硬質セラミックナノ粒子が補強し、高耐久かつフレキシブルな被膜を形成。プロコーティング施工車対応。
用途車用コーティング剤
付属品スポンジ付
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(180mL)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
速乾仕上げで黒ツヤ復活 !
高耐水シリコーンレジン配合。雨に強い耐水被膜を形成し、白化した黒樹脂パーツの黒ツヤが復活します。速乾コートなので、乾燥待ち時間がいりません。UV吸収剤+光安定剤HALS配合で、黒ツヤ耐久6ヶ月 ! 大容量100mlなので、黒樹脂パーツの多いSUVにもおすすめです。
仕様●容量:100mL●本体寸法:W42.5×H134×D43mm●本体重量:125g
アズワン品番68-1981-02
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
13日以内出荷
ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など
塗り面積(m2)107~125
主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量13500mL
油性 or 水性油性
特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性
関連資料(3.67MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
つやつやあり
ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など
色‐
塗り面積(m2)107~125
主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1500mL
油性 or 水性油性
特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性
関連資料(3.67MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
つやつやあり
1缶(1.5kg)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
コレ1本で、キズ消し・ツヤ出し・撥水のトリプル効果!。車体にできたすりキズを細かい粒子のコンパウンドで効果的に除去。シリコーンレジン配合で輝きアップ。車のボディに美しい輝きを与え、まるで新車のような輝きを長時間キープ!。雨や水をはじく強力な撥水効果で、水垢などの付着を最小限に抑える。全塗装色対応。
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×123×34
内容量(g)130
危険物の類別非危険物
1セット(130g)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ダイフクプラスモア「プロストコート」対応ガラス系コート剤。 特殊変性シリコンレジンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 ガラス系コート剤
仕様【Apikaa製品名】PRコート
対応製品プロストコート
種別洗車機用 ガラス系コート剤
容量(L)5L×1個
対応洗車機メーカーダイフクプラスモア
1箱(5L×1本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
耐久・耐水・滑走性能が飛躍的に向上。金属/プラスチック/ゴム/木/紙等様々に使用出来ます。
用途滑走/離型剤
成分シリコンレジン/シリコンオイル
幅(mm)75
高さ(mm)205
奥行(mm)66
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
レジンでディスペンサーがつくれるシリコンモールド2液性レジンを使用して、オリジナルのディスペンサーをつくろう。おしゃれな球型。パーツの封入や着色しよう。
セット内容モールド(フタ部分)×1、モールド(本体部分)×1、ノズル×1、チューブ×1
材質シリコン
寸法(Φ×mm)完成 :約90×140
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ