70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性撥水 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃) 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×4缶)ほか
59,980 税込65,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途特に撥水性がよい。ガラス、金属、繊維、粉体の処理に適する。 比重1.000(25℃) 揮発分5%以下(105℃×3h) 外観無色透明液体 屈折率1.396(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)20(25℃)
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分がシアランモノマーのため、浸透性に優れています。 藻類や糊の発生を長期にわたって防止します。 基材内部に厚い吸水防止層が形成されるため、長期にわたって吸水防止・撥水・遮塩効果を発揮します。 皮膜形成タイプと違って基材の外観を損なうことがありません。 吸水防止層は水蒸気を透過させるため、建築構造物の呼吸作用を妨げません。 塗布面には、各種塗料・シーリング材などの仕上げ材も処理できます。
用途端梁・ダム・堤防などの土木建設物、ビル・住宅・倉庫などの壁、ベランダ・廊下・階段周り等 無色~淡黄色透明 主な用途コンクリート、モルタル、PC板、押出し成型品、ストレート板などのセメント二次製品、レンガ、瓦、石材、木材など 主成分特殊シラン化合物 比重(25℃)0.8 引火点(℃)12 外観無色~淡黄色透明液体 希釈溶剤イソプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)(25℃)2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。 油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。 撥水効果持続期間は約3ヶ月。 使用量は車種によって異なります。
タイプ塗布タイプ 付属品施工用スポンジ 特性油膜除去
1本(100mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(12kg)ほか
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油もはじくから防汚効果が絶大! イヤな臭いをおさえた! 通気性を損なわない!
用途革製品にも使える! 雨・雪・ドロ・汚れを強力にはじく! スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘など 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素 トラスコ品番397-8044 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)346 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘3本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
639 税込703
当日出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。 従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプパックインボックス 液色無色 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカービューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート 適合純正型番ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
18,980 税込20,878
当日出荷

ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します。。防汚効果。吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。。エフロ防止効果。石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。。自然な風合い。素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。。長期耐久。一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。
用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤 主な用途石材・コンクリート・レンガ 成分メチルケイ酸カリウム・シリコーン 塗布面積(m2)コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5 仕様【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車窓ガラスに撥水被膜を形成し、水滴をはじく! 本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、自動車ガラス専用の撥水剤です。 本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/hから水滴をはじき落とし始めます。 通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。 またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。 冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。
付属品専用スポンジ:1個(サイズ:約W70×H70×D20mm) 成分イソプロピルアルコール、シリコーン類、酸 適合撥水コート 容量(mL)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約50×150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カートンサイズ:165×240×110 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
4,298 税込4,728
9日以内出荷

アクリル樹脂などの防水成分と石油系の溶剤から成る無色の浸透性防水剤です。 コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、素焼きタイル、天然石などに対して深い浸透性を持ち、化学反応によりゲル層を形成して防水効果が得られます。 施工に特殊工具を必要とせず、無色なので処理面の意匠性を損なうこともありません。 長期にわたり強力な防水効果と耐汚染性を持続し、建造物の外壁を保護します。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、素焼きタイル、天然石、テラゾー等の防水剤として最適です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)エコスペシャルA
特殊コート剤が、ボディを守り、強力な撥水性を発揮します!
仕様管理NO.AD15 荷姿18L/BIB アズワン品番64-7052-42 危険物の類別非危険物
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

防水スプレー モノタロウ 動画あり
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

1缶(15kg)ほか
48,980 税込53,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

4901080256911 虫こないアース 玄関灯・外壁に アース製薬 動画あり
玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。 害虫に直接スプレーして殺虫もできます。 撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。 虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる) ガにも効きます。 使用後、ニオイは残りません。 【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ トラスコ品番818-5032 種別スプレー 容量450mL シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。 香り無香料 有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン 有効期間2ヶ月 使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど アズワン品番64-1140-05 利用場所屋外
1個(450mL)
789 税込868
翌々日出荷

玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果) ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。 撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。 虫よけ効果は約4ヵ月続きます。(使用環境により異なります) 虫に直接スプレーして駆除もできます。 使用後、ニオイは残りません。 ベタつかない 無香料
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろのほうに曲げて折りとってください。 【玄関灯・外灯などの虫よけ】 玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。 【外壁、塀などの虫よけ】 壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。 【直接駆除】 害虫に適量を直接噴射してください。 種別スプレー 容量450mL×2本 シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×66 使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。 香り無香料 有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン 適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ 有効期間2ヶ月 使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど 利用場所屋外専用
1本(450mL×2本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

あみ戸・窓ガラスにスプレーするだけで、いやな害虫に優れた虫よけ・殺虫効果を発揮。 やわらかワイドミストタイプで、大きなあみ戸・窓にもらくらく処理できる。 害虫に直接スプレーして殺虫もできる。 撥水成分シリコーン配合で、雨にも強く、汚れがつきにくい。 虫よけ効果は約2ヵ月持続。(使用環境により異なります) 使用後、ニオイは残りません。 【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ
トラスコ品番818-5031 種別スプレー 容量450mL シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 使用の目安【網戸・窓ガラスなどの虫よけに使用する場合】約20cm離して噴射してください。(90cm×180cmの網戸で約9秒)【直接駆除する場合】害虫に適量を直接噴射してください。 香り無香性 有効成分シフルトリン 適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ 有効期間2ヶ月 使用場所網戸、窓ガラス アズワン品番64-0923-22 利用場所屋内
1個(450mL)
899 税込989
当日出荷

ガラス系コート剤最高レベル!圧倒的な低傾斜での滑落角を実現!。高撥水成分MQレジンと滑水促進成分Si-R配合で流れ落ちる水ハジキを実現。GガードNEOは驚異の滑落角20度前後!。反応性ガラス系成分R・G・Cがガラスよりクリアな光沢に仕上げ、塗り重ねるほどに厚く強靭な被膜を形成。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。反応性ガラス系成分R・G・Cと高撥水成分MQレジンの効果で18ヶ月耐久を実現、洗車機連続15回以上の撥水性を持続。ボディ以外にヘッドライト・未塗装樹脂・メッキパーツ・ホイールにも使用可能。スプレーして塗り込むだけのふきとり不要、全塗装色対応、ノーコンパウンド。
用途自動車外装の保護及びつや出し 対応ボディー色全塗装色 付属品専用タオル 成分反応性ガラス系成分、撥水剤、シリコーン 容量(mL)200mL タイプ液体 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

S142 極艶ワックスシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。 この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。 また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。 全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド タイプ原液使用 危険物の類別非危険物
1本(2L)
999 税込1,099
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性撥水、つや出し 対応ボディー色全色対応 成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
タイプミニスモール 材質(毛)マイクロファイバー 適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料 適合ハンドルミニスモールローラーフレーム 入数(本)5
1パック(1パック×5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロイヤル化学研究所レインカット
レインカットは二種類のシリコーンを使用しているため従来のシリコーン系ガラス撥水とはやや違った特徴を示します。特に雨滴のスライダー性が優れています。 1 雨の日も水玉効果で視界がすっきりします 2 夜間のぎらつきの原因となる油膜がつきにくくなります 3 冬期、ガラスに霜や水が付きにくく、またついてもとりやすくなります。 4 従来のシリコーン系撥水剤に比べて撥水効果がすぐれています。 5 特殊なシリコーンを使用することにより 仕上げ 時に伸びやすいため、作業が簡単です 。 6 持続性は通常の使用環境で1 ~2 ヶ月程度です。
用途窓ガラス撥水コート剤 付属品スポンジ1個 使用方法[1]ガラスのホコリなどの汚れを洗い流してください。[2]ガラスの水分をよく拭き取ってください。[3]本液をスポンジで塗りのばしてください。[4]5~10分間乾燥後、固く絞った濡れタオルで拭上げ完了です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量170mL 危険物の性状水溶性
1本(200mL)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

●玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果。) ●ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。 ●撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。 ●虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) ●虫に直接スプレーして駆除もできます。 ●使用後、ニオイは残りません。 ●ベタつかない ●無香料
成分【有効成分】シフルトリン、フェンプロパトリン 種別スプレー タイプ長日数持続タイプ シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66 使用の目安壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射(外壁、塀などの虫よけ) 香り無香料 適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ 有効期間虫よけ効果:約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) 使用場所玄関灯や家の外壁 使用期間虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) 利用場所屋外
1個(450mL)
969 税込1,066
翌々日出荷

汚れた漆喰壁を簡単に白くリペアするメンテナンス材。シリコンアクリル成分の撥水剤を白色に着色しており、ローラーで施工するだけで汚れた漆喰壁の汚れを隠し、白くします。塗布後は有機物分解性能と撥水力で、カビなどの汚れから漆喰面を保護します。
用途(1)漆喰面のホコリなどを除去し完全乾燥させます。(2)下地処理として 「島かべプライマー」(原液)を塗布します。完全乾燥。(3)漆喰ガードを塗布します。ローラー跡が出ないように縦横方向を変えて塗り付けて下さい。(4)雨がかりが無いよう 24 時間以上養生して下さい。 容量(kg)2 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)10 成分シリコンアクリル 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
13,980 税込15,378
3日以内出荷

専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる。撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)。液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺。【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止 成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン 種別エアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66 適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
1本(550mL)
1,200 税込1,320
欠品中

PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター ストロング
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 高純度のフッ素変性シリコーンで撥水効果が約12ヶ月の超耐久を実現。 有効成分がガラス表面を覆い定着することで強固な撥水被膜を形成し、摩擦に強く耐久性に優れた仕上がりになります。 雨はもちろん豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142 高さ(mm)224 質量(g)165 タイプ塗りこみタイプ 奥行(mm)82 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量80mL 危険物の性状水溶性
1本(80mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

撥水コートUK279後工程で使用する光沢撥水剤。 特殊シリコーンが塗装面の凹凸を埋め込み、表面を平滑に仕上げ、新車のようなツルツルした艶と光沢がでます。
液色乳白 危険物の類別非危険物
1個(10L)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

シリコ―ンとフッ素のハイブリッドで強靭撥水。撥水効果が4か月持続します。約15台分使用可能。
用途車の洗車 成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤 幅(mm)155 高さ(mm)220 奥行(mm)76 内容量(mL)110 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量110mL 危険物の性状水溶性
1個
989 税込1,088
当日出荷

サッと拭くだけで汚れを落とし、撥水効果を与える外窓ガラス専用ウェットクロスです。 コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%クロスを採用。 超極細繊維が汚れを内部に吸着して虫・鳥フンや花粉・雨降り後の汚れ等をスッキリ落とし、拭きスジが残りにくくキレイに仕上がります。 さらに撥水成分配合によりガラス表面に撥水被膜を形成!使用中の撥水ガラスコートの性能を補強し、効果を長持ちさせます。 ガラス撥水剤・レインモンスターシリーズ使用後のメンテナンスに最適です。 ドライブ前や外出先など、気になった時にサッと拭くだけ! フッ素タイプ・シリコンタイプどちらの撥水剤にも使用OK
幅(mm)135 高さ(mm)230 質量(g)110 タイプシートタイプ 奥行(mm)14 危険物の類別非危険物
1個(10枚)
499 税込549
3日以内出荷

水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好! 撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。 新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減! 巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。 撥水長持ち3か月。 フロントガラス15枚分。
用途フロントガラス撥水加工 不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど 使用可能回数約15枚分(フロントガラス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218 内容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料 適合ハンドルスモールローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-70 レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。 突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142 高さ(mm)224 質量(g)184 タイプ塗りこみタイプ 奥行(mm)82 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】 油膜・被膜が簡単に落とせる! 本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができる、自動車ガラス専用クリーナーです。 1本で約50台分(普通自動車フロントガラスのみ)の油膜取りに対応しています。 ※約50台分は目安です。 施工車種やスポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。 油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。 ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたは付属のフェルトスポンジのご使用をおススメします。 ※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。 シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】 簡単施工で撥水被膜を形成し、水滴をはじく! 本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、自動車ガラス専用の撥水剤です。 本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/h※から水滴をはじき落とし始めます。 通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。 またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。 冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。 雨量やフロントガラスの傾斜角度、溶剤の使用期間により異なります。1本で約50台弱(フロントガラスのみ施工の場合)の施工ができます。
付属品油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】スポンジ:1個(サイズ:W約155×H30×D85mm)、油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】フェルトスポンジ:1個(サイズ:約W40×H46×D60mm)、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】スポンジ:1個(サイズ:約W70×H70×D20mm)、作業手順書各1部 成分油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:界面活性剤、特殊研磨剤、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:イソプロピルアルコール、シリコーン類、酸 適合油膜・ウロコ取りガラスクリーナー・撥水コート 容量(mL)油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:400、シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)シリコーン系ガラス撥水剤【業務用】:約50×150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)油膜・被膜・ウロコ取り ガラスクリーナー【業務用】:約60×183×60 危険物の類別非危険物
1セット
9,298 税込10,228
9日以内出荷

DIYで基材(下地)との密着性を高める高性能なバインダー(プライマー)。 金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 水性タイプなのに高性能!屋外でも使用可能な強力な密着性に、有機溶剤不使用で安全な環境対応。 液ダレしにくいので、作業性良好! イヤなニオイなしで室内でも使える!
用途塗装用下塗剤。金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 成分合成樹脂、水、防腐剤 使用方法(1)素地調整:塗装する面のゴミ、油分、ホコリ等を拭き取ってください。塗装する面に旧塗膜があり、ウキや剥がれがある場合、また被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨等をして除去してください。塗装する基材(素地)が金属や、プラスチックの場合基材(素地)に対する密着性一覧を参考に、アルコールうすめ液等で脱脂、または目粗しをしてください。(2)塗装しない面以外は、マスキングテープや新聞等で覆い養生してください。(3)ご使用前にボトルをよく振ってください。(4)刷毛や筆、ローラー等で均一に塗布してください。(5)使用後の刷毛、筆等は、乾かないうちに水洗いしてください。(6)使用後はボトルの口をきれいに拭いてキャップをきちんと閉めてください。 クリア 品名合成樹脂塗料 指触乾燥時間(分)40(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(薄めずそのまま使用してください。) 乾燥時間20~35℃/2時間以上
1本(180g)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)