厚さ(mm)最大メディア:2
寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:1本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)
関連資料(0.31MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥28,891
税込¥31,780
4日以内出荷
厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.2
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
色数クラシックホワイト
最大速度(mm/sec)300
1台
¥42,254
税込¥46,479
当日出荷
厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.2
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
最大速度(mm/sec)300
1台
¥42,254
税込¥46,479
4日以内出荷
厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.7
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.2×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
最大速度(mm/sec)300
1台
¥60,618
税込¥66,680
4日以内出荷
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本
質量(kg)(約)9.0
消費電力(W)27
適合規格VCCI Class B
対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170
インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth
保証期間1年
使用環境温度(℃)10~35
カット速度最大300mm/s
定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)
使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)
精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)325×344
対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/
粘着力弱
粘着面(mm)305×305
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1
対応機種CAMEO4 / Portrait 3
材質(刃)焼結タングステン合金
調整方式刃出量:自動調整
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
座る方の体格差を問わず、体を優しく包み込むシルエットはオーダーメイド的な快適性を実現します。4段階の位置で背もたれ角度が固定できます。レバーを引いて背にもたれる背と座が前傾姿勢になり、下に押してもたれると通常姿勢に戻ります。
仕様背座前傾チルト機構、座前後スライド機構
幅(mm)681
質量(kg)55
高さ(mm)1005~1100
張地布張り(メッシュ)
背もたれ4段固定
肘掛無
調整方法ガス圧上下調節、ロッキング強弱調節
座幅(mm)500
座奥行(mm)490
ランバーサポート有
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)221×344
対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3
粘着力弱
粘着面(mm)203×305
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワーク環境に応じて肘をお選びください。
仕様シルエットチェア用
材質/仕上ナイロン樹脂成型品
質量(kg)55
肘掛フリーアジャスト肘
高さ調節10mmストローク、11段階
調整タイプ前後:約7mmストローク、7段階
角度調節-25°~+25°、5段階
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
寸法(mm×m)229×3
印刷不可
使用場所屋内外
厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3
寸法(mm)カッティング範囲:305×305
質量(kg)10.8
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter 24 VDC (2A)
関連資料(0.28MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥70,618
税込¥77,680
4日以内出荷
強い固定が必要な素材に最適なCAMEO5対応の強粘着タイプ台紙です。
サイズ(inch)12
対応商品CAMEO / CAMEO2 / CAMEO3 / CAMEO4 / CAMEO5 / CURIO2
粘着力強粘着
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)325×344
対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/
粘着力標準
粘着面(mm)305×305
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ロープライスのオフィスチェアです。VOC対策商品:「学校環境衛生の基準」の指定する6物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)を対象にホルムアルデヒドの放射量がF☆☆☆☆レベルであり、その他の5物質については室内環境への影響を少なくする対策を施しています。
張地布張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×560×800~905
材質(脚)PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用
材質(座面)モールドウレタン
サービス分類組立・設置・取付
使って楽しい!もらってうれしい!毎日がちょっと楽しくなる、新デザインシリーズ!
しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。
カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。
自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様A3プラス
質量(kg)1.96
対応OSWindows/MacOS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×368×84
適合サイズA4、Letter、A3、A3ノビ、12x12インチ
対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー
給紙可能枚数20枚
適合厚さ(mm)0.18~0.26
積載面高さ(mm)4.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。
カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。
自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様レター
質量(kg)1.14
対応OSWindows/MacOS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×282×69
適合サイズA4、Letter
対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー
給紙可能枚数20枚
適合厚さ(mm)0.18~0.26
積載面高さ(mm)4.4
1個
特価
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
<操作する愉しさを体感できるペンシルベイト>ラピードは変幻自在なアクションが可能なペンシル。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションし、ジャーク幅を短くしてハイテンポで操作しても、水面を飛び出すことなく軽快にアクションできる。連続トゥイッチでは小型ペンシルのようなハイレスポンスで逃げ惑うベイトフィッシュを演出。シルエットがスリムで、ローリングをともなう控えめなアクションなので、スレた魚や活性の低い魚にも口を使わせることができる。
用途マッチ・ザ・ベイト対応のラピード190mmモデル
全長(mm)190
色036 シルエットホワイト
質量(g)65
タイプフローティング
リング寸法(#)8
フック(#)なし(推奨:太軸2/0~3/0)
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
自転車のカゴカバーです。撥水加工がされているので雨の日でも安心!。大切な荷物をがばっと守る役割も果たします。持ち運びに便利なポケッタブル仕様です。カラビナ付きなので、カゴに固定すれば風で飛ばされる心配はありません。洗濯OKです。かわいいムーミンがデザインされています。
用途自転車のカゴカバー
仕様撥水加工、洗濯OK、ズレ防止固定紐付き
材質ポリエステル
ロープライスのオフィスチェアです。VOC対策商品:「学校環境衛生の基準」の指定する6物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)を対象にホルムアルデヒドの放射量がF☆☆☆☆レベルであり、その他の5物質については室内環境への影響を少なくする対策を施しています。
厚さ4mmもスリムボディで、スペースを取らず、たくさんの衣類を整理できます。
特殊ノンスリップコーティング加工が施してありますので、洋服がすべり落ちにくくなっています。
中央は襟元が崩れにくい形状になっています。
ハンガーの先が下にカーブしているから生地にやさしい。
ステンレス製のフックはサビにくく丈夫です。
材質(本体)スチール(特殊塩化ビニルコーティング)
材質(フック)ステンレススチール
厚さ(mm)(洋服をかける部分)4
質量(g)約40
寸法(cm)約41×21.5×1
RoHS指令(10物質対応)対応
<カラー>:プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー <ダエンリング>:掛けた魚はもう逃さない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング <太軸フック>:安心強度の太軸フック標準装備
用途「元祖ソルト用ポッパー」、強風などの外的影響を受けにくいニュートラルな砲弾型ボディが、安定した飛距離と癖のない操作感を生み出す「ポップクイーン」。独自のカップ形状が生み出す細かい泡は、高い集魚能力とスレ難さを兼ね備えている。更に、泡を発生させるだけのポッパーとは違い、ペンシル的な操作も可能。これにより、ソルトルアーフィッシングに求められるオーソドックスなアクションはもちろん、ロッドのティップを活かした操作では、アクション後のスライドにより横方向への大きな動きで青物のバイトを誘発できる。
全長(mm)105
質量(g)25
タイプフローティング
リング寸法ファイターズリングダエン6(#)
フック(#)太軸2
深さ(cm)潜行水深:0
スモーキーな色合いに、切り抜いたようなクリアな植物モチーフが美しく映える手桶。
持ち手があるのでお湯のくみ掛けがしやすくなります。
浴室のワンポイントとしてもぴったりの上品なデザイン。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28.5×15.8×6.5
材質メタクリル樹脂
<泡音>:離れたターゲットに存在を知らせる300~1000Hzの泡音(ポップ音) <飛び>:砲弾ボディによるクラス最高の遠投力(平均85m) <操作。:ダイビングペンシルがエラーしやすい荒天下&高足場でも操作できる
用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。
全長(mm)160
質量(g)65
タイプフローティング
リング寸法ファイターズリングダエン7(#)
フック(#)太軸2/0
深さ(cm)潜行水深:0
<操作する愉しさを体感できるペンシルベイト>ラピードは変幻自在なアクションが可能なペンシル。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションし、ジャーク幅を短くしてハイテンポで操作しても、水面を飛び出すことなく軽快にアクションできる。連続トゥイッチでは小型ペンシルのようなハイレスポンスで逃げ惑うベイトフィッシュを演出。シルエットがスリムで、ローリングをともなう控えめなアクションなので、スレた魚や活性の低い魚にも口を使わせることができる。
用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル
全長(mm)130
色036 シルエットホワイト
質量(g)30
タイプフローティング
リング寸法(#)6
フック(#)太軸1
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質GP
寸法(mm)91×55×H40
容量(mL)120
1個(15個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
<カラー>:プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー <ダエンリング>:掛けた魚はもう逃さない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング <太軸フック>:安心強度の太軸フック標準装備
用途「元祖ソルト用ポッパー」、強風などの外的影響を受けにくいニュートラルな砲弾型ボディが、安定した飛距離と癖のない操作感を生み出す「ポップクイーン」。独自のカップ形状が生み出す細かい泡は、高い集魚能力とスレ難さを兼ね備えている。更に、泡を発生させるだけのポッパーとは違い、ペンシル的な操作も可能。これにより、ソルトルアーフィッシングに求められるオーソドックスなアクションはもちろん、ロッドのティップを活かした操作では、アクション後のスライドにより横方向への大きな動きで青物のバイトを誘発できる。
全長(mm)130
質量(g)37
タイプフローティング
リング寸法ファイターズリングダエン6(#)
フック(#)太軸1
深さ(cm)潜行水深:0
・伸縮性に優れた生地で履き心地バツグン。裏ボア起毛でポカポカ。・冷え性の方に最適。一度履くと手放せない必需品。・保温力の高いボア起毛と、ストレッチ性抜群の表生地を合わせた2重構造。・足にピタッとフィットして熱を逃がしません。・オフィスや倉庫で、就寝時にも。
色シルエットキャットピンク
寸法(cm)20×13×1
素材ポリエステル95%、ポリウレタン5%
特性洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
1組
¥449
税込¥494
5日以内出荷
その他(C)Disney
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
入数1
寸法(幅W×高さH)(cm)4.8×7.5
1枚
¥649
税込¥714
4日以内出荷
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合は、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
電磁弁、電池ボックスは本体外付け
本体部:塗装仕上げ
呼び20
材質ステンレス、MF、黄銅
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
ワーク環境に応じて肘をお選びください。
仕様シルエットチェア用
材質/仕上ナイロン樹脂成型品
質量(kg)55
肘掛リング肘
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
・伸縮性に優れた生地で履き心地バツグン。裏ボア起毛でポカポカ。・冷え性の方に最適。一度履くと手放せない必需品。・保温力の高いボア起毛と、ストレッチ性抜群の表生地を合わせた2重構造。・手にピタッとフィットして熱を逃がしません。・スマホ、パソコン、カメラ操作に。指だしで操作しやすい。
色シルエットキャットピンク
サイズフリーサイズ
素材ポリエステル95%、ポリウレタン5%
特性洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
1組
¥499
税込¥549
5日以内出荷
<薄型ヘッド&キールシンカー>ダート性能を大幅にアップさせる薄型ヘッド&水流の中で直進安定性をUPさせるキールシンカーで、切れの良いダートと安定したステイを実現。 <スムースフォルムボディ>流れるようなフォルムはシャクリの軽さと安定性に貢献。 <カーブフック段差カンナ>水中姿勢を損なわず掛けの範囲が広いカーブフックを採用し、段差でセッティング。 <シークレットブルーグローベリー(一部カラーを除く)>イカの本能を刺激するブルーグローを、エギを追いかけるイカから見やすい腹部に着色。 <ティップランナーの水中姿勢>活性が高いアオリイカに対しては、水中姿勢も有効ですが、低活性のアオリイカに対しては、テールが少し上がったバランスが重要です。
用途ティップラン専用エギ「ティップランナー」はフォールの速さ、シャクリの軽さ、ダートの切れの良さ、流水時の安定性、停止時の姿勢、針掛かり良さ、等その他諸々ティップランに必要とされる要素全てを独自に検証し、最善と呼べる性能を追求。その結果、まさに「熟成」と呼ぶべき進化をと遂げ製品化された究極の専用エギである。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ