輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など
成分合成樹脂
色銀色
タイプアルミニウムペイント
主な用途鉄部、木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ特殊アルキド
塩害・サビに強いシルバーペイント。
たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。
塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く)
色シルバー
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性サビドメ
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐候性・防食性がすぐれています。
アルミニウムの仕上がりが良く、すぐれた光線反射力(60~70%の光線を反射し、80~90%の熱線を反射します。)を有しています。
耐熱性がすぐれています。
隠ぺい力が大きく、経済的です。
作業性がすぐれています。
用途鉄構造物、タンク外面、設備鉄面に。
特性耐熱、耐候
主な用途鉄、アルミ
膜厚(μm)20/回
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.10(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)
塗回数2
耐食性のすぐれたリーフィングタイプのアルミニウム顔料と耐候性のよい特殊な油性ワニスとを組み合わせて作られたものです。
美しい銀白色で光や熱を反射します。
耐候性、防食性に優れています。
被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。
保存安定性に優れています。
用途鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など
使用場所屋外用
特性耐候
色シルバー
タイプアルミニウムペイント
主な用途鉄、アルミ
希釈剤塗料用シンナー
標準塗布量0.10~0.12kg/m2
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)ハケ・ローラー/0~5、エアレス/0~5
適合塗材屋外鉄部、非鉄金属など
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)3(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)16(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
JIS K 5492 規格
シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。
優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。
光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。
鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。
色シルバー
種別油性つやあり多目的塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5
指触乾燥時間(時間)2
半硬化乾燥時間(時間)8
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.09~0.11
熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。
抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
JIS K 5492
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板
種別油性つやあり
色シルバー
主な用途鉄部、トタン
希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性遮熱、耐久、さび止め
塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上)
危険物の性状非水溶性
油性タイプの屋外用シルバー色の塗料です。
輝度の高いアルミニウム顔料を使用していますので、金属光沢の彩やかなシルバー仕上げが得られます。
鱗片(リンペン)状のアルミニウムが、光や熱を反射しますので建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。
水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性、耐候性に優れ、長時間サビの発生を防ぎます。
ハケさばきが軽く、一回塗りできれいに仕上がります。
用途鉄部、門扉、トタンなどの木部・鉄部
色シルバー
仕様うすめずに塗ってください。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)
仕様ツヤ消
色銀
タイプ油性
耐熱温度(℃)600
主な用途屋外
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
危険物の性状非水溶性
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面
タイプ油性
仕様ツヤ消
色銀
耐熱温度(℃)300
主な用途工場
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐熱
危険物の性状非水溶性
酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。
速乾で低温時も塗装可能です。
下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。
木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
成分合成樹脂(変性アルキド)
種別油性多目的塗料
主な用途鉄部、木部
希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも)
使用場所屋外用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプアルキド
こんなお得な商品も!

ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分83%亜鉛含有
色シルバー
乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間
膜厚(μm)80(40μm×2回塗)
主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ
危険物の類別第四類
特性さび止め
危険物の性状非水溶性
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。
主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部
標準重ね塗り回数(回)1
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。
再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)
耐熱温度(℃)200
指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)
乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15
主成分長油性アルキド樹脂
主な用途屋内外鉄部、木部、トタン
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビドメ
ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
用途室内の壁用、天井などに。
主な用途室内カベ・天井
標準重ね塗り回数(回)1
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)夏:約4以上/冬:約6以上
乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約2時間
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色シルバー
乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。
材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミド
タイプシングル
インク色銀
入数1
油性 or 水性油性
線の太さ中字
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
チニングロッドのエントリーモデル「シルバーウルフ」がニューコンセプトの「アーバンチニング」モデルとなってモデルチェンジ。
上位モデルとコンセプトを共有化した硬いソリッドティップ、軽量でキャストしやすいブランクス、多点配置の小径ガイドを搭載したことで、操作性が大きく向上。
フリーリグといったボトム系のリグを中心に、トップウォータープラグ、シンキングペンシル、チヌ魂などに幅広く対応するラインナップ。スムーズで癖のないキャスト性能、高いルアー操作性、クロダイのバイトに遅れることなく即フッキング移行できるレスポンスを持ち合わせている。
アイテム構成は、ベイトとスピニング2アイテムずつ。
ベイトに抵抗のあるビギナーにも配慮したラインナップ。
継数(本)2
カーボン含有率(%)99
スッと書けて、サッと乾く。「濃く」「なめらか」「速乾」のエナージェルインキ搭載
仕様ゲルインキボールペン/ノック式/リフィル交換式/ポリシース仕様
色青インキ
ボール径(Φmm)0.5
グリーン購入法適合
1本
¥229
税込¥252
3日以内出荷
細い黒ペンのみを使用した繊細な毛並み、鋭い目つきをしたオリジナルの猫が魅力的。〈Kamwei Fongさんとのコラボパッケージ〉インクペン1本で描き出されたFongさんの黒猫は、繊細な毛並みの表現やキャラクターの魅力的な表情が特徴です。CACAOCATの洗練されたデザインは猫を愛する人へ贈るギフトにもぴったり。あの人の笑顔を想像して、愛と平和とおいしさを込めて。
用途直射日光を避け、25℃以下で保存してください。
1箱(1個×1個)
¥1,798
税込¥1,942
4日以内出荷
書き込み式メタライズドアルミホイル印刷済みラベル. RS Proアルミホイルラベルには、クリアに印刷された文字と、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3593 445-3593 - テスト済み ; 445-3600 445-3600 - キャリブレーション済み ; 445-3616 445-3616 . シリアル番号 ; 445-3638 445-3638 . 保守点検担当者 ; 445-3644 445-3644 . 使用不可 ; 445-3650 445-3650 . 検査担当者 ; 445-3666 445-3666 . 使用不可の機器 特長と利点: 材質: 接着式アルミホイル アクリル系感圧粘着剤 過酷な環境に最適 どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用できます。 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療用 食品流通 製造 ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー 産業用 倉庫 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = シルバー背景色 = Redパック入り数 = 140長さ = 38mm幅 = 15mmテキストメッセージ = Equipment Not To Be Used
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)112
着丈(cm)72
裄丈(cm)46
アズワン品番68-9225-65
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)96
着丈(cm)68
裄丈(cm)39.5
アズワン品番68-9225-79
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)92
着丈(cm)66
裄丈(cm)38
アズワン品番68-9225-62
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)120
着丈(cm)74
裄丈(cm)49
アズワン品番68-9225-66
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)104
着丈(cm)70
裄丈(cm)43
アズワン品番68-9225-72
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)96
着丈(cm)68
裄丈(cm)39.5
アズワン品番68-9225-63
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)112
着丈(cm)72
裄丈(cm)46
アズワン品番68-9225-81
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)104
着丈(cm)70
裄丈(cm)43
アズワン品番68-9225-80
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)120
着丈(cm)74
裄丈(cm)49
アズワン品番68-9225-82
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)92
着丈(cm)66
裄丈(cm)38
アズワン品番68-9225-70
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)112
着丈(cm)72
裄丈(cm)46
アズワン品番68-9225-73
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)120
着丈(cm)74
裄丈(cm)49
アズワン品番68-9225-74
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)96
着丈(cm)68
裄丈(cm)39.5
アズワン品番68-9225-71
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)92
着丈(cm)66
裄丈(cm)38
アズワン品番68-9225-78
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)104
着丈(cm)70
裄丈(cm)43
アズワン品番68-9225-64
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)136
着丈(cm)74
裄丈(cm)51
アズワン品番68-9225-76
1着
¥6,978
税込¥7,676
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ