4,574件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類グリップ式 仕様グリップ式 材質ポリエチレン 長さ(mm)205 幅(mm)83 太さ(mm)10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷

AFL-3045-6 【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.974 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)360.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
959 税込1,055
当日出荷

1個
296 税込326
9日以内出荷

強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)250 厚さ(mm)3 タイプ無粘着タイプ 長さ(m)0.3 粘着力無粘着 剪断強度(N)211
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関節などのはがれやすい部位に。
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯 材質天然コットン原料100%(ベンリーゼ)・アクリル系粘着剤 寸法(mm)180×140 テープ幅(mm)180 アズワン品番0-6033-01
1袋(50枚)
829 税込912
当日出荷

AFP-0545 【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.637 フレーム幅(mm)8 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×8 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)263.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。 材質ポリプロピレン 長さ(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 仕様スライダー付
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートを簡単につかめるクリップです。シートの穴をあけずに強力固定が可能です。ネジロック式で確実にシートを掴みます。
用途シートの固定 トラスコ品番358-9819 材質ナイロン 幅(mm)27 高さ(mm)33 奥行(mm)82 最大開口(mm)約8
1袋(4個)
689 税込758
当日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類はさみ式吊り具 サイズ(cm)14×10×4 材質ポリプロピレン アズワン品番64-9102-52
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

3M(スリーエム)3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用
エコ商品、RoHS
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(mm)75 テープ厚さ(mm)3.5 トラスコ品番542-3261 材質ポリオレフィン 粘着剤アクリル系 主な用途固定用
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にシート類を固定するために使用。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン 適合Φ48.6用 寸法(mm)150 黄色 質量(g)110
1個
499 税込549
欠品中

硬い地面にもしっかり打てる止め具です。 草よけシートを施工する際に大変便利です。
種類Uピン 幅(mm)30 材質亜鉛メッキ鉄線/樹脂板:PVC 長さ(mm)150 シルバー
1袋(10本)ほか
565 税込622
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物固定の便利アイテム。 シートのフランジに装着する荷掛け用フック。 フック先端部を樹脂コーティング。
ブラック
1セット(4個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1個
220 税込242
9日以内出荷

のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式 岡田装飾金物 動画あり
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類線材 材質亜鉛メッキ鉄線 長さ(mm)150 幅(mm)25 パッケージサイズ(mm)220×120 太さ(Φmm)3.2 入数(個)40
1袋(40本)
879 税込967
当日出荷

テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。 先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
1パック(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷

焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用 材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
1パック(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。 材質(釘)スチール、(樹脂板)PVC 厚さ(mm)(樹脂板)約1.6 直径(Φmm)(樹脂板)約60 穴径(Φmm)(樹脂板中央部)約6 長さ(cm)(釘)15 太さ(Φmm)(釘)5 釘頭(mm)約Φ16
1セット(20組)ほか
841 税込925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーをハンドルに通して輪状にし、シートベルトのバックルにセットすることでハンドルをロックできます。 ロック・解除は付属の専用キーで行います。 ワイヤータイプなので軽量、場所を取らずに保管できます。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 付属品鍵3本 適合シートベルト差込口の幅2×22mm以下、シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にあり、2010年より新しい車種(一部適合しない車種があります。) 材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル 全長(mm)685 質量(g)約456 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)685x58.5x47.2 取扱説明書(1.0MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。 幅(mm)100 厚さ(mm)0.35 質量(g)810 長さ(m)20 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)11 引張強度(N/10mm)160
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M.2 SSDの熱をすばやく冷却。PlayStation(R)5に対応
付属品熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2 材質アルミニウム、シリコン 本体質量(g)約9 対応【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×22×3 保証期間6ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。 接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚 質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55 アズワン品番64-0905-80 せん断強度(KN)0.98以下/枚 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワダイレクト連結固定シート
強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。 棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
セット内容連結固定シート×4枚 質量(kg)対象物:100/枚 グレー 適合温度(℃)0~40 取扱説明書あり 耐震性6強
1セット(4枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。 材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙 幅(mm)100 長さ(m)0.1 基材ナイロン 粘着剤ゴム系
1セット(4枚)
999 税込1,099
当日出荷

シート押さえ U字型 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類Uピン 材質 長さ(mm)約150 幅(mm)約30 太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式 岡田装飾金物 動画あり
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 仕様ハンガー抜止バー付 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた通気性でムレやカブレを防ぐ、適切な伸縮性のある粘着シートです。 メッシュタイプの不織布に、アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
用途シップ・ガーゼの固定などに。 材質不織布 シートサイズ(mm)140×180
1箱(7枚)
299 税込329
当日出荷

直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ) 種類U字型ピン 太さ(mm)約3.5
1セット(50個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太めのタイヤに。
用途シートポスト固定タイプのリアフェンダー。 ブラック 取付け方法シートポスト固定
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP 全長(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 入数(個)2
1個(2個)
1,450 税込1,595
当日出荷

大木オレンジケアプロダクツオレンジケア シップ固定シートT
メッシュタイプの不織布に、刺激の少ない粘着剤を塗付した固定用粘着シートです。 シップやガーゼ等の固定用にご使用ください。
寸法(mm)168×228
1箱(12枚)
229 税込252
当日出荷

鋼製小物固定用シート 日油技研工業 動画あり
仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分 材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(2枚)
479 税込527
当日出荷

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類押さえ板 材質樹脂 厚さ(mm)約2 直径(Φmm)約70
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷

防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。 材質釘部:鉄 パット部:PE 太さ(mm)ピン:5 ピン長さ(mm)200
1袋(10個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)