厚み僅か0.7mmの軽量シートパレット。2枚セットの商品となります。
仕様タブ:1辺
材質PP
長さ(mm)タブ:75
色乳白色
積載面寸法(mm)1100×1100
表面処理(積載面)シボ加工、(裏面)鏡面仕上げ
外寸(mm)1175×1100×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。
材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂
トラスコ品番366-4929
厚さ(mm)5
質量(kg)0.9
間口W×奥行D(mm)1075×1075
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
米袋用シートパレット。2枚セットの商品となります。
仕様タブ:1辺、寒冷地仕様
材質PP
長さ(mm)75
色乳白色
積載面寸法(mm)1350×1150
表面処理(積載面)シボ加工、(裏面)鏡面仕上げ
外寸(mm)1350×1225×1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
パレット運送用のダンボールシート。
用途大切な荷物をパレットで運送する時の汚れの防止に。
仕様断種:Bフルート
材質再生紙
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1100×1100×3
坪量(g/m2)160
1包(50枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリップシート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。
適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
用途パレット積載荷物の滑り止め
トラスコ品番770-4330
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
色グレー
質量(g)230
タイプ標準
質量(g/枚)230
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
質量(g/枚)495
幅(mm)910
寸法(mm)約910×910×4
高さ(mm)910
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1100
長さ(mm)1100
色黒
トラスコ品番387-1371
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
質量(g)212
タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
伸度(%)タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)タテ135:ヨコ100
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)1820
厚さ(mm)4
高さ(mm)910
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約1820×910×4
ケース容量(L)33.6
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。
適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
用途パレット積載荷物の滑り止め
トラスコ品番770-4321
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)4
色グレー
質量(g)450
タイプ強力
質量(g/枚)450
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1100mm×1100mmサイズのパレットに合い、油汚れや油漏れ、薬品や薬液の落下時の飛散防止等に最適です。
用途オイル・水用
トラスコ品番770-4402
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1050
幅(mm)1050
厚さ(mm)4
質量(kg)6.6
色グレー
吸収量(L/箱)73
吸収量(L/枚)3.65
1セット(20枚)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質PE
寸法(mm)1300×1300×1300H
質量(kg)約2.2
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ミシン目のない、丈夫なパレットカバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が低減されました。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー。
色黒
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)27
材質ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リサイクル原料100%の環境に配慮した樹脂製のシートです。
用途荷物・壁などの養生用として。
トラスコ品番659-1034
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
厚さ(mm)5
色ブラック
奥行(mm)1075
間口(mm)1075
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「パレット」トイレタリーとお揃いカラーの便座カバー。やわらかな肌ざわりで伸びが良い便座カバーです。洗浄暖房専用便座カバーです。丸洗い可能なのでご自宅の洗濯機でお手入れができます。
適合洗浄便座カバー
材質(表糸)アクリル100%・ナイロン91%・ポリウレタン9%
本体質量(g)63
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
軽量なのに優れた緩衝性。
耐水・耐油・耐薬品性に優れている。
リサイクル可能。
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
全長(mm)1800
寸法(mm)900×1800
色ナチュラル
目付(g/m2)300
1セット(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート
仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工
材質PEクロスUV#3400SB
色表:シルバー/裏:ブラック
タイプ裾(スソ)絞りロープ付き
優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。
パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。
超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。
表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。
車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。
材質ポリエステル
色シルバー
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
重い段ボール箱、空いた状態の箱、真空パッドで掴めないその他の容器のパレタイジングのための汎用電動グリッパー
用途・幅を持ったストロークとカスタマイズ可能なアームを搭載した、汎用性の高いパレタイジンググリッパー。重い箱、空いた状態の箱、真空パッドで掴めないその他の容器の取り扱いに使用します。・一体型の真空グリッパーにより、グリッパーの交換や他の方法を必要とせずにシートパレットの取り扱いが可能です。・すぐに使えるグリッパーにより、エンジニアリング労力の大幅な削減と配置時間の短縮が可能複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、即配置可能な電動グリッパー。
ストローク(mm)総ストローク:通常260
幅(mm)グリップ幅:最小170、最大430
寸法(mm)(フィンガー把持部品有り・真空把持部品有り)フィンガー把持内寸 424×真空把持最大410×341.6、(フィンガー把持部品無し・真空把持部品無し)幅400×奥行き188×高さ121.6
再現性グリップ:通常+/-0.5mm
モーター一体型電動ブラシレスDC
フィルターダストフィルター:内蔵型50 μmフィルター、現場交換可能
機能真空率:最小5%/最大60%、真空カップ:最小1個/最大4個、真空ポンプ:一体型電動ブラシレスDC
時間把持時間:最小16mm/秒、最大180mm/秒
防塵防水性能IP54
荷重(kg)有効荷重:最大20(納入付属品を使用した場合:最大2.5)
動作時間(ms)グリップ時間(ブレーキ作動を含む):通常600
空気流量(L/min)最小0/最大12
使用可能材質プラスチック、段ボール
動作時間(s)グリップ時間(真空ターゲット40%で測定):通常0.25秒、リリース(解放)時間:通常0.4秒
把持力(N)最小80最大400
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
31日以内出荷
環境にやさしいEVAシートを両面滑り止め加工。シートも荷物も滑らない。
表裏両面に格子状の滑り止め加工。
帯電防止処理でホコリが付きにくい。
ロールタイプは自由にカット。
用途樹脂パレット・台車・車内の荷滑り防止に。
色緑
仕様ノンスリップ
材質(表面)EVA、(裏面)PE/TPR
厚さ(mm)1.6
タイプロールタイプ
寸法1000mm×10m
1セット(1枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)-(HT)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
ダイオキシンの発生原因とされている塩ビを使用しておりませんので、地球にやさしい安全な商品です。(材)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CO 040001。糸が入っているので強度に優れていて、中が見える遮光率の高いシートです。
用途工場や作業現場の間仕切りカーテン。風除けシート。野積みシート。パレットカバー
厚さ(mm)0.45
材質/仕上シート:ポリプロピレン100%ハトメ:真ちゅう
形状折りたたみタイプ
特性防炎
貼るだけで超簡単に不快害虫対策が可能。テープから放出される薬剤がガス化し、広範囲で効果を発揮する揮散型。接触型と異なり、飛んでくる害虫も効果を発揮します。ピレスロイド系薬剤で安心&無臭。
用途工場店舗のドア、店舗看板、金庫扉の内側、ドアシートシャッター、パレット、調理場厨房機器、工場内の機械設備周辺、配電盤の中など
仕様有効範囲(m):周囲約1
材質ポリエチレン
色黒
寸法(mm×m)30×10
使用の目安一ヶ所あたり30×150以上
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
有効期間開封から約6ヶ月
1巻(1巻)
¥8,540
税込¥9,394
翌日出荷
マジックテープタイプ。工場内のメッシュパレットに被せるシート。カバーをかけたまま段積みが可能です。広げると一枚の物シートがマジックテープで箱形カバー。
材質ポリエチレン(PE糸入り)
厚さ(mm)0.25
色透明
アンモニア(トイレ臭)、トリメチルアミン(魚類臭)、アセトアルデヒド(タバコ臭)、トルエン(溶剤臭)、ゴム臭などを吸着・分解により低減します。抗菌性(黄色ブドウ球菌:生菌活性値4.1:合格)に優れており、雑菌の繁殖を防ぎます。吸着と分解を繰り返すため、長期間効果が持続します。
用途工場内や輸送用トラックの各臭気の低減に。パレットの上敷シートとして。
トラスコ品番116-3770
1巻
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)開閉ー(HT-M)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
荷押え用ネットとして強度抜群
用途バラ荷の荷物押え、シートの押え、パレット等の積荷押え。野積み物の風による飛散防止。体育館・工場の間仕切り
材質/仕上素材:ポリエチレン組織:400d/60本/110mm目/無結節
網目110
色グリーン
幅(m)3.6
カゴ台車用透明度が高く耐候性に優れた塩ビシート。
耐浸水性に優れたウェルダー加工品。
用途保管、輸送時の埃、雨、日よけにに最適
仕様外掛けタイプ(底なし)、サイドファスナー開閉
物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。
用途カゴ台車用保冷カバー
仕様正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー
厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約6
強力幅広19mmのPPバンドとストッパーがセットになっており少量使いに便利。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる。一般的な15~15.5mm幅品より2割以上強度がある。少量使いに便利
用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包
材質PP
幅(mm)19
色青
タイプ19mm用
長さ(m)50
入数(個)ストッパー:20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ