フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。
ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。
用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます
色赤
仕様スプレー缶
トラスコ品番818-7932
材質主成分:染料、溶剤、高沸点油
長さ(mm)174
幅(mm)52
容量(mL)154
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.154L
危険物の性状非水溶性
1本(154mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
わかりにくいパンク箇所を簡単に発見できます。
使用希釈倍率6~7倍
1本(250mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
補修・点検箇所のチェックに!
文字内容CHECK
取付方式シール
材質再剥離ステッカー
トラスコ品番738-2375
寸法(縦×横)(mm)50×70
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。
溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。
食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。
食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。
品名パーフェクトシールチェッカー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.132L
危険物の性状水溶性
1個(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)13×30
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液
液色赤
成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME
色赤
処理能力スプレー缶1本あたり約10m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343-2適合品です。
用途染色浸透探傷試験用浸透液
色赤
種別浸透液
使用温度範囲(℃)-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
主成分染料、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
令和4年4月より義務化された、運転者の運転前のアルコールチェックを視覚的に促します。
用途運転前のアルコールチェックの啓蒙に。
取付方式ステッカー
材質ステッカー
幅(mm)225
高さ(mm)300
質量(g)150
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)1.6~80
危険物の類別非危険物
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査
外観赤色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
cottaオリジナルのバレンタイン仕様ヘッダーシールです。
1シートに6枚付いています。
裏面がシールになっているので、ホチキス止め不要でガス袋や箱、紙袋に貼ることができます。
折り目がわかるように筋入りです。シールをはがす前に、シートごと折り目をつけてからご使用ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)70×75(二つ折りにして37.5)
1シート(10シート)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
ホイルとビードの間のエアー漏れやパンク箇所の発見に最適です。
使用希釈倍率7~8倍
1缶(945mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。
食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
第四種第一石油類 132ml 危険等級2
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用
外観赤色液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.132L
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ギフトのアクセントになるシールはリボンもはさめてとっても便利!
材質紙
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)35×35
1パック(500枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンプルで使いやすいギフトシールです。男女問わずお使いいただけます。
材質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)45×60
1パック(100枚)
¥689
税込¥758
当日出荷
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質上質紙
厚さ(mm)0.12
寸法(mm)6×42
タイプ矢印
シートサイズ(mm)90×150
面付26面 2列×13段
さわやかキュートなリボン付きシールです。プレゼントのアクセントにぴったり。
仕様CHE-1S:チェックリボン付 CHE-2S:サテンリボン付
材質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)60×15
1パック(30枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-1936
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)350
容器スプレー缶
アズワン品番8-5662-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査
対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査
危険物の類別非危険物
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査
外観白色粉体塗膜(乾燥後)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続Rc
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
材質(本体)PBT
材質(ゴムシール)HNBR、 FKM
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
最高使用圧力(MPa)60
材質本体:鋼鉄
種別ワンタッチ検圧ニップル
色シルバー
使用温度範囲(℃)-30~100
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9
タイプ汎用型
ポート数2
耐圧(MPa)7.35
使用流体気体/液体
クラッキング圧力(kPa)7(標準)
本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温)
作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005
最高使用温度(℃)80
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)60
材質本体:真鍮
種別ワンタッチ検圧カップリング
色シルバー
使用温度範囲(℃)-30~100
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
バルブ本体は、すべてPTFE製ですから、流体汚染はありません。スプリングは、金属埋め込みPTFEスプリングです。(シール部はフッ素ゴムOリング)。耐圧 0.5MPa(常温)
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
微生物増殖の原因となるタンパク汚れを、簡単に高感度(約20~50μgのタンパク質で陽性)で検出できるキットです。食品の製造ラインや調理器具・製造機械の洗浄チェックや、従業員の手指検査を通じての衛生指導などに最適です。タンパク質定量法を応用した発色剤を採用しており、反応時間はわずか2分、判定は色見本と比較するだけです。
材質反応チューブ・綿棒チューブ/PP 綿棒キャップ/PS アルミシール/PET樹脂・アルミニウム・CPP 綿棒(軸)/HTM 綿棒(綿球)/レーヨン
入数100本
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304
耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体気体/液体
クラッキング圧力(kPa)7
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
接続方式フランジ形
バルブ種類スイングチェックバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ