ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
キャッチコピー:縫わずに貼れる!工作やDIYに最適!。商品説明:手芸用シールフェルト。シールタイプ&アイロン接着可能な2WAY仕様。裏面に10cmの方眼目盛り付き。
セット内容本体×1
材質ポリエステル100%(生地)、合成ゴム系接着剤(接着)
寸法(mm)210×297×1
包装形態(1個)袋入り
1枚
¥164
税込¥180
当日出荷
エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。
色黒色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50
耐熱温度(℃)-50~100
色ブラック
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
シュトーレンに使えるcottaオリジナル帯シールです。箔押しが上品で、貼るだけで素敵なラッピングに仕上がります。
材質箔+上質紙
寸法(mm)45×115(一個当たり)
色ブラック
1セット(10シート)
¥229
税込¥252
4日以内出荷
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
無地の黒カードです。プライスカードにはもちろん、メッセージカードやPOPにも最適。3サイズ展開です。顔料インクの白色ペンや、白色鉛筆がおすすめです。
材質紙
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
膜厚(μm)5~10(目安)
潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)2~4
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種、計9シートをセットとし、国産全車をカバーします。また、鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。純正部品として注文するよりかなりお得なセットとなっております。
A4サイズのクリアーブックに収納。
セット内容黒35mm(VT-35B)、黒25mm(VT-25B)、黒20mm(VT-20B)、白35mm(VT-35W)、白25mm(VT-25W)、白20mm(VT-20W)、クリアー25mm(VT-25C)、クリアー20mm(VT-20C)、クリアー15mm(VT-15C)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9シート)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。
用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして
材質紙
質量(g)50
シール寸法(mm)25×25
1個
¥249
税込¥274
欠品中
材質ミラコート紙
寸法(mm)25×55
1枚(100枚)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
接着力超抜群、簡単に貼れるシールです。バッグ、携帯、シューズなどへの貼り付け。硬いアイテム(プラスチック製品など)から軟らかいアイテム(バッグ・革製品など)までどんな物でも誰にでも簡単に貼れるシールです。1袋2枚入りのお得なシールです。
材質感光性樹脂
シール寸法(mm)(高さ)約13
シール色黒×金フチ
適合本体ブラック11、ブラック16、シール用、データーネーム
寸法(mm)10.1×7.2×50.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥449
税込¥494
翌々日出荷
シンプルな箱のワンポイントにおすすめのギフトBOX用シールです。
和訳:なめらか食感のスイーツ/ふんわりとろける濃厚食感/温かみのある手作り製品
材質紙
寸法(mm)80×80
1枚(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
接着力超抜群、簡単に貼れるシールです。
バッグ、携帯、シューズなどへの貼り付け。
硬いアイテムから軟らかいアイテムまでどんな物でも誰にでも簡単に貼れるシールです。
ド迫力満点のガテン系シールです。
工具箱、道具、工具などに貼り付けできます。
シール色黒
彫りやすい黒彫板にはがき箱が新登場
セット内容黒彫板天板132×185×10mm×1、黒彫板側板37×122×10mm×2、黒彫板側板37×185×10mm×2、天板MDF120×171×2.5mm×1、らでん調シール2種セット132×76mm×1
1個
¥1,382
税込¥1,520
3日以内出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15
粘着剤アクリル系
使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70
耐候性約3年
1枚
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
プリン用のラベルシール。黒×シルバーで高級感を演出します。
カップの天面や側面にアクセントを付けられる片帯形状が特徴です。
お店のショーケースからでも商品をアピールできるデザインです。
材質上質タック紙+銀箔押
寸法(Φ×mm)105×直径40
1枚(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
cottaオリジナルのレースがかわいいヘッダーシールです。
大サイズ。1シートに9枚付いています。
裏面がシールになっているので、ホチキス止め不要でガス袋や箱、紙袋に貼ることができます。
折り目がわかるように筋入りです。シールをはがす前に1度折り目をつけてからご使用ください。
レース部分が繊細なので、ゆっくりはがしてご使用ください。
材質PP
寸法(幅W×高さH)(mm)60.5×99.5
1シート(20シート)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
cottaオリジナルペーパーヘッダーのシールタイプです。
裏面がシールになっているので、ホチキス止め不要でガス袋や箱、紙袋に貼ることができます。
また、貼りやすいように裏面には2つのスリットが入っています。
折り目がわかるように筋入りです。シールをはがす前に1度折り目をつけてからご使用ください。
材質アート紙
シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別非危険物
1個(10g)
¥649
税込¥714
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番374-8669
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色黒色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.01(25℃)
伸び(%)425(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)30(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)
反応形態脱アセトン
表面乾燥時間(min)7
スランプ流動性非流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シュトーレンに使えるcottaオリジナルシールです。箔押しが上品で、貼るだけで素敵なラッピングに仕上がります。
材質箔+上質紙
寸法(mm)36×65(一個当たり)
色ブラック
1セット(10シート)
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。
・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。
・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。
●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃
■適用箇所
・クランクケース・ラジエーターポンプカバー
・オイルフィルターカバー・ミッションケース
※銅、銅合金への使用不可。
※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。
※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
湯煎焼きカップ「TSトレー プチトルテ」専用のシールです。
蓋の凹み部分に合わせたサイズなので貼りやすく、隙間から生地を見せられます。
和訳:「Douceur」スイーツ/「Textureonctueuseet fondante」ふんわりとろける濃厚食感
材質紙
寸法(mm)48×110
1枚(50枚)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
5gチューブの使い切りタイプ。
酸化し難いアルミチューブ採用。
シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別非危険物
空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
色黒
使用温度範囲(℃)-60~280
内容量(mL)310
硬化時間(時間)24
アズワン品番64-7951-74
動作温度範囲(℃)5~35
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4320mL
危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
。鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-57
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量540mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です。
用途パレットに積んだ荷物の梱包などに
接着力超抜群、簡単に貼れるシールです。バッグ、携帯、シューズなどへの貼り付け。硬いアイテム(プラスチック製品など)から軟らかいアイテム(バッグ・革製品など)までどんな物でも誰にでも簡単に貼れるシールです。勝利の文字がシールに入っています。
材質感光性樹脂
シール寸法(mm)(高さ)約20
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール
色ブラック
寸法(cm)50×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ