包装紙やのし紙のセロハンテープをはがしても、液のにじみ跡が残らない。
浸透性がよく、即効性に優れています。
用途シール、セロテープやノリ跡除去。
包装紙、のし紙のセロテープはがし。
付属品ヘラ
成分ミネラルスピリット、浸透剤
使用方法1.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませる。2.2分程度放置し付属のヘラで落とします。3.湿った布でキレイに拭き取って完了!
1本(30mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
粘着力の強いテープ跡や長期間放置されたガンコな粘着跡、厚みのあるフック粘着跡はがしに!
ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取りのぞけます。
素地に優しく、強力。
用途フックシールのはがし跡に。
古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。
付属品ヘラ
成分エタノール、プロピレングリコール
使用方法1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズです。2.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませます。3.10分ほど放置します。放置時間中に乾燥した場合は液を塗り重ねます。粘着部分が柔らかくなります。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
1本(30mL)
¥519
税込¥571
当日出荷
プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性
成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等
液性弱酸性 オレンジオイル
両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG
付属品ヘラ1本
下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。
色透明
強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。
色透明
こんなお得な商品も!

ラベルはがしスプレー
モノタロウ
¥499
税込¥549
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)66×66×205
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。
【使用方法】
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。
3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルの上からハケで塗るだけ。
はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分有機溶剤(キシレン含む)
寸法(mm)95×68×84
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単にはがれやすくなります。速乾性なので下地を傷めにくく、段ボール等に使用してもシミになりにくいです。
用途ガラス、金属、プラスチック、段ボールなどに貼られた粘着性シール、ラベルなどの剥離
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
泡タイプなので液ダレがなく、垂直面もOKです。
用途油汚れ、ガムとりに頑固なシールのノリ跡に落書きに。
トラスコ品番176-4889
質量(kg)0.2
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガム・粘着剤汚れを溶かして落とす。
特殊溶剤がすばやく軟化・溶解してスピード除去。
用途床面等に付着したガムや粘着剤の除去
液性中性
使用濃度標準:原液使用
商品タイプ業務用
油性系塗料に使用するうすめペイントうすめ液(シンナー)です。
用途油性系塗料をうすめる時や、用具洗い、塗る面の汚れや油分の清掃、シールはがし、落書き落しなどに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
ラッカー系塗料に使用するラッカーうすめ液(シンナー)です。
用途ラッカー系塗料をうすめる時や、用具洗い、塗る面の汚れや油分の清掃、シールはがし、落書き落しなどに。
種類バージン品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
¥419
税込¥461
当日出荷
タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
タイプスプレー
1本(220mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
垂れにくく、飛び散りません。
カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
トラスコ品番378-3871
種別スプレータイプ
色透明
タイプスプレータイプ
1本(60mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
塩ビシートを除去(グリーン及びクリーンを使用)した後に残った糊の除去剤です。
用途下地がアルミ・塗膜・プラスチック等の塩ビフィルムを剥がした後に残った糊の除去に最適です。
形状液体
使用面積8~10m2
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
塗料・バーコードプリンター、機械パーツ洗浄の他、シール・ラベル・荷札剥がしにも使用できます。
用途店舗、オフィス、各種工場の日常メンテナンス業務に
成分ノルマルヘキサン62%、イソヘキサン30~40%
主な用途工場
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。
付属品専用ヘラ
色透明
主成分混合有機溶剤
柑橘類から採れる天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。テープ跡,油汚れ,落書き,ガムなどの除去にお使いください。また、液ダレしないため壁面の汚れ落しにも最適です。
用途展示物を留めた粘着テープののり跡に、油性サインペンなどの落書き落としに、こびりついたガムのこびりつき除去に
成分水、有機溶剤(リモネン)、非イオン系界面活性剤
トラスコ品番361-3291
噴射剤lpg、ジメチルエーテル
1本(480mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)。粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。
材質発泡ゴム
長さ(mm)900
色黄/黒
取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
貼り間違えた切手や印紙を、紙の裏側からスポンジで軽く叩くだけで、きれいにはがせます。一度はがした切手や印紙を再度ご使用いただけます。液ダレしにくく、切手類が容易にはがせるスポンジヘッドを採用。
仕様スポンジヘッド
主成分ノニオン系界面活性剤
内容器外寸法(mm)33×33×91
1本(40mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性
成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等
液性弱酸性 オレンジオイル
プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性
成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等
寸法(mm)62×118×176.5
内容量(L)1
液性弱酸性 オレンジオイル
材質(内容器)ブリキ(すずメッキ鋼鈑)
1個(1L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合
ディゾルビットがさらに使いやすくなりました
はがし落としたい所にピンポイント
液を無駄なく効率的に使用可
液が手につきにくいペンタイプ
携帯・持ち運びに便利
場所を取らず収納可能など
用途お困り汚れのはがし液に
シール、ステッカー、両面テープ、ガムテープ、接着剤、油性インク、ペンキ
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×18×204
アズワン品番64-8271-35
1個(12mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
低臭・非引火タイプなので工場や人の出入りが激しい場所でも使用可能
用途シールはがし液
使用方法STEP1,原液を表面に塗布し、乾いた布や刷毛でなじませ2~5分放置STEP2,乾いた布やスクレーパーでユックリと剥がすSTEP3,濡れた布で水拭きする
関連資料(0.13MB)
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
置くだけでいつの間にか巣を駆除する、スズメバチ用の駆除エサ剤です。
約2週間効果が持続します。(使用環境により異なります)
【スズメバチの巣ごと駆除するメカニズム】
(1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。
(2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。
(3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。
(4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。
(5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。
(6)巣が壊滅する。
【ハチの巣コロリのこだわり】
誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。
しっかり導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場かあり、容器内へしっかり導きます。
よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。
【適用害虫】スズメバチ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。
【組み立て方法】
(1)下容器の天面のシールをはがしてください。駆除エサが浸みたマットが入っています。取り出さないでください。
(2)フタを下容器に、カチッと音がするまで押し込んでください。
【設置方法】
※注意喚起シールを下容器の側面に貼り付けてから設置してください。
置いて設置:容器の入り口がふさがらないような平坦な場所に置いてください。※風が強い時は回収してください。
吊るして設置:付属の吊り下げひもをフタ部の突起穴に通してしっかり吊るしてください。※容器がゆれないように安定したところに設置してください。
※設置後はハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。
【効果的な設置方法】
巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。※2個設置する場合は容器同士を10m程度離して設置すると、ハチが見つけやすくなります。1日から2日たって誘引されない場合は設置場所を変えてください。
予防的に設置する際は、ハチをよく見かける場所やおうち周りに設置。
【ハチの巣コロリの設置のタイミング】
予防:4月上旬から5月下旬
駆除:6月上旬から10月下旬
【ミツバチが嫌がる成分を配合しています】
※ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。
※ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。
【容器の回収方法】
ハチが周りにいないことを確認してください。
ハチが中に入っていないか確認してください。
容器内のハチがまだ生きている場合は、絶対にフタを開けずに中にいるハチが出てくるのを待ってから回収してください。
内容液を流出させないように注意してください。
フタを開けずにそのままの状態でゴミ袋に入れて廃棄してください。
【駆除した巣の回収方法】
巣の様子を見て、数日間ハチの出入りがないことを確認したうえで行ってください。
巣の回収の際は、皮膚の露出のない防護服、手袋、長靴、保護メガネなどハチの針が皮膚まで届かないものを着用して、日没後に行ってください。
回収後の巣は、袋に入れたり、土に埋めるなど、すみやかに処分してください。
※卵、蛹には効果がありません。卵のふ化期・蛹の羽化期と重なった際はハチが巣から出てくる可能性があります。また、刺されないように注意し、刺された際は速やかに医師の診療を受けてください。念のため、スズメバチ用駆除エアゾールを準備して作業を行ってください。
セット内容フタ×2、下容器×2、吊り下げひも×2、注意喚起シール
種別置き型
容量2個
シリーズハチの巣コロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×138×111
使用の目安巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。
有効成分フィプロニル
適合害虫スズメバチ
有効期間2週間
使用場所巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)
1パック(2個)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして
材質ポリアミド合成樹脂
全長(mm)168
耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアコンの天面に貼るだけで、結露でカビが生えやすい内部まで防カビコート
防カビ:防カビ成分が掃除ができないエアコン内部のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを最長2ヵ月防ぐ(使用環境により異なります。)
抗菌:エアコン内部の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。)
消臭:蓄積されたイヤなエアコン臭をすっきり解消
お取替時期が分かりやすい
エアコンにシール跡がつかないジェルマット採用
フレッシュフォレストの香り
【品名】エアコン用カビ防止剤
成分防カビ成分(抗菌香料)、色素
香りフレッシュフォレストの香り
使用方法使用前にエアコン天面のホコリを拭き取る。(1)薬液パックを容器から取り出す。(2)薬液パックのアルミシールをはがす。(端からめくるとはがしやすい)アルミシールをはがした後に残った透明フィルムははがさないでください。(3)容器と薬液パックのランプマークを手前に見て、矢印の向きにセットする。(4)容器裏面のジェルマットの透明保護フィルムをはがす。緑色のジェルマットははがさないでください。ホコリ付着等で粘着力が落ちた場合、水洗いして乾かせば粘着力が戻ります。(5)エアコン天面のできるだけ平面部分に設置する。(天面の吸気口フィルターには直接設置しないこと)壁から5cm以上離して設置【使用の目安】商品の設置から約2ヵ月使用環境により異なります。【お取替のタイミングについて】容器を横から見た時に、液面が見えなくなったらお取替です。【おすすめ】設置前に、「らくハピエアコン洗浄スプレー」「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」等を用いて、エアコン掃除をしてから使用すると効果的。
アズワン品番65-2349-99
1個(14mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
ガムテープ・両面テープなどのガンコな糊残りもきれいに落とすタイプ。液状タイプですので、広範囲のシールはがし、フックや表面コーティングシールなど液を流し込む必要がある場合に便利な商品です。
用途フックのはがし、ガンコなのり残りもなどに
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)1.1
1本(220mL)
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
自動製氷機の見えない内部をスッキリ洗浄・除菌!。合成界面活性剤不使用。食品にも使われている成分(クエン酸)だけでつくりました。お得な3回分。※定期的なお手入れ(1ヶ月から2ヶ月毎)をおすすめします。※洗浄液をつくる際に水道水の割合が多いと洗浄効果が薄れるおそれがあります。※洗浄中であることがわかりやすくなるように赤キャベツ由来の色素で色をつけています。【使用方法】。《ご使用前に》。(1)冷蔵庫の貯水ケース内の氷をすべて取り除いてください。(2)給水タンク内の水を捨て、浄水フィルターを取り外してください。※浄水フィルターがない機種もあります。《洗浄作業》。(1)給水タンク内に約300mlの水道水と、本品1袋(10g)を入れ、溶け残りのないようによく溶かしてください。※給水タンク内でかき混ぜにくい場合は、あらかじめ別の容器で溶かして給水タンクに入れてください。(2)そのままの状態で製氷してください。※洗浄、すすぎの際にできた氷は食べたり使用したりせず破棄してください。(3)付属の誤食防止シールを貯水ケースの引き出しの部分に貼ってください。※シールには、次回の使用予定日を記入し点線部から切り取った後、未開封の洗浄剤10gの袋に貼って保管されると定期的なお手入れに便利です。《すすぎ作業》。(1)給水タンク内の洗浄液がなくなったら給水タンクを外して水洗いし、水道水を入れて製氷してください。※容器に色素が付着した場合は、水洗いすることで取り除くことができます。※本品は酸性ですので内部に金属素材が使われている場合、すすぎをせずに長時間放って置くと錆を生じる場合がありますので、お早めにすすぎを行ってください。(2)出てくる氷が透明になるまで繰り返します。※洗浄、すすぎの際にできた氷は食べたり使用したりせず破棄してください。《仕上げ作業》。(1)途中でできた氷はすべて破棄し、給水タンクや製氷皿などの取り外せるものをしっかりと洗い、浄水フィルターを元に戻して洗浄完了です。※浄水フィルターがない機種もあります。(2)誤食防止シールをはがしてください。※すべての菌を除菌するわけではありません。
材質クエン酸※洗浄中であることがわかりやすくなるように赤キャベツ由来の色素で色をつけています。
質量(g)10×3袋、44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×170
1袋(10g×3袋)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
強力な溶解パワーを継承。頑固に密着した樹脂ワックスにも素早く浸透します。
水を加えて撹拌するとゲル状になるので、壁や天井にも使用できます。部分ハクリも簡単にできます。
中性なので素地を傷めたり、変色させたりしません。
アルカリ性の剥離剤と違い低臭なので、快適な作業環境を実現しました。
用途木質床材、化学床材に塗布されたアクリル系樹脂ワックスの除去
換気扇・レンジなど台所の油汚れの洗浄
シール・ラベルはがし及びはがし跡の除去
事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし
液性中性
成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤、水
使用方法(1)床のホコリなどを取り除き、ゴム手袋を着用してください。(2)「剥離の鬼ゲル」をバケツなどの容器に入れ、水で2倍~5倍に薄め、粘りが出るまでよく撹拌してください。(3)刷毛やヘラ、布などで塗布しウエスや雑巾でよく拭き取ってください。(4)モップで水拭きをして、洗剤分を完全に取り除きます。※下地が布、紙、皮革の場合はキレイに除去できません。
希釈倍率2倍~5倍
1本(4L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード