クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性/油性ボール世界最小口径
質量(g)0.7
適合本体シリーズ名ジェットストリームエッジ単色、ジェットストリームエッジ多色
先端ボール径(mm)0.28
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細
油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』
超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。
低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。
筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。
機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。
細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。
また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。
デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。
後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
インク色黒
先端ボール径(mm)0.28
替芯SXR-203-28
入数(本)1
筆記面が見やすく、細かい作業に最適な「ポイントチップ」を採用
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
インク色黒
先端ボール径(mm)0.38
入数(本)1
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6
替芯SXR-38
材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.38
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
入数(本)1
新たな操作法・機構・形状を採用することで多色ボールペンながら
単色軸のような筆記感の安定を実現していることです。
後端のダイヤルを回すことで3色のリフィルが回転し繰り出すことが
できる”スピロテック機構”を新たに開発し、常に使いたい色のリフィ
ルを一定の場所から出すことができます。
同時に、新しいアシンメトリーな偏芯形状である”ポイントノーズ”形状
をペン先に搭載することにより、本体軸に対しリフィルが常に真っすぐ
ペン先に向かって出てくることを可能にしました。
デザイン面でも見た目に新しいフォルムに仕上げるとともに、ボール径
0.28mmの描線が持つ鋭いイメージをスタイリッシュに表現しました。
材質先軸:ABS樹脂、アルミグリップ付、後軸:アルミ+塗装、クリップ:ステンレス、ダイヤル:ABS樹脂
質量(g)17.2
シリーズジェットストリーム
方式回転式
機構回転繰り出し式
インク色黒、赤、青
先端ボール径(mm)0.28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.8×14.9×145.1
入数(本)1
ジェットストリームEDGE 0.38用替芯。
超・低摩擦ジェットストリームインク。
インク色黒
先端ボール径(mm)0.38
商品タイプ替芯
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細
油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』
超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。
低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。
筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。
機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。
細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。
また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。
デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。
後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
適合SXR-1003-28(ジェットストリームエッジ)
適合本体シリーズ名ジェットストリームエッジ単色、ジェットストリームエッジ多色
先端ボール径(mm)0.28
入数10本
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
替芯SXR-5
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂
質量(g)9.3
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.5
インクジェットストリームインク
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
入数(本)1
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)137.8
質量(g)11.5
最大径(Φmm)11.5
替芯UMR-1-28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.28
商品タイプ本体
線の太さ超極細
クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
軸径(Φmm)12.2
厚さ(mm)15.9
全長(mm)143.7
質量(g)11.5
方式ノック式
インク色黒・赤・青
先端ボール径(mm)0.38
替芯SXR-80-38
インクジェットストリームインク(油性)
色数3色
商品タイプ本体
線の太さ極細
こんなお得な商品も!

ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7
材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
軸径(Φmm)11.3
厚さ(mm)14.8
全長(mm)139.6
質量(g)9.3
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
替芯SXR-7
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
入数(本)1
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm
モノタロウ
¥139
税込¥153
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
インク色黒・赤・青・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材
質量(g)23.6
方式ノック式
替芯SXR-80-05
インクジェットストリームインク
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8
色数4色一体
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)98.6
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名スタイルフィット
先端ボール径(mm)0.28
入数1本
商品タイプリフィル
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズジェットストリーム
方式スライド式
ボール径(Φmm)0.5
商品タイプ替芯
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズジェットストリーム
方式スライド式
ボール径(Φmm)0.7
商品タイプ替芯
材質ネット:ポリプロピレン、欄枠:鉄(塩化ビニルコーティング)
収納時寸法(mm)(約)250×250×高さ35
組立寸法(mm)(約)250×250×高さ450(本体のみ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
家庭で手軽に干物が作れます!!
風通しバツグン!
細かいメッシュで害虫をシャットアウト!
干し野菜できます!!
材質アミ:ポリエチレン、枠:鉄(焼付塗装)
超・低摩擦ジェットストリームインク
質量(g)1.7
先端ボール径(mm)0.38
適合SXN-150-38
適合本体SXN-150-38
適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色
入数1本
商品タイプ替芯
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
シリーズユニボールワン
方式ノック式
インク色黒、青、スカイブルー、グリーン、オレンジ、赤、ピンク、ブルーブラック
先端ボール径(mm)0.38
アズワン品番65-0355-69
入数8本
色(軸)オフホワイト
1個(8本)
¥799
税込¥879
当日出荷
スポーティーな本格派ジェット「SJ-8」のグラフィックモデル。
エッジを効かせたラインとストリームラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。
材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド
質量(g)1400
規格PSC、SG(全排気量対応)
関連キーワード