「2006000001298 AP 2.0TON ポータブルフロアジャッキ」専用のゴムパッドです。
用途摩耗や破損したゴムパッドの交換用。
トラスコ品番254-8974
取付可能対象AP 2.0TON ポータブルフロアジャッキ(2006000001298)
材質ゴム
質量(g)約250
溝幅(mm)8~10(テーパー形状)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×37
溝深さ(mm)13
底径(Φmm)【受皿適用径】49
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質合成ゴム
質量(g)約370
適合品番【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×45
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車体を保護する。
ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド
材質合成ゴム
色ブラック
質量(g)240
寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ゴム
質量(g)250
本体寸法(mm)Φ130×17
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。
車に優しいゴム製
用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド
材質ゴム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×19
内寸法(mm)122
質量(g)約223
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキアタッチメント サイド用
モノタロウ
¥819
税込¥901
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)50×37
質量(g)360
材質PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合注文コード:70335274、75090444
材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39
溝幅(mm)8(最狭部)
溝深さ(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
大切な車のジャッキアップポイントを保護する!。
ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。
3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質合成ゴム
質量(g)約125
適合品番【メルテックジャッキ】FA-82
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン
幅(mm)150
厚さ(mm)80
寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
低車高車でもラクラク。
ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。
軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。
ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。
ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。
ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
仕様受け皿Φ99mm
材質(フレーム)アルミ、(その他)スチール
「2006000001380 AP 1.5TON アルミレーシングジャッキ」専用のゴムパッドです。摩耗や破損したゴムパッドの交換用として使用できます。
材質ゴム
寸法(mm)Φ85×T8
アズワン品番64-6742-22
メーカー商品コード201-3668
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト
静止荷重(kg)27
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)75
揚程(mm)75~250
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色ブルー
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
本体質量(kg)27
揚程(mm)75~250
材質本体:SUS430、ノブ:鉄/亜鉛メッキ・ベークライト
手動式油圧プレスです。
ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。
ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687
アズワン品番67-5626-19
1台
¥289,800
税込¥318,780
32日以内出荷
ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)27
伸縮範囲(mm)75~250
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)75
エア・手動兼用タイプです。
歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。
早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。
ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183
アズワン品番67-5626-22
1台
¥539,800
税込¥593,780
32日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。
歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。
早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。
ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172
アズワン品番67-5626-25
1台
¥809,800
税込¥890,780
32日以内出荷
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車
材質合成ゴム
色黒
質量(g)330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
長さ(mm)(差込)200
ジャッキ寸法(mm)350×35
許容最大荷重(N)1960
調整量(mm)120
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
非常に堅牢なホースで、耐久性も優れています。
仕様片側カップラ付
最高使用圧力(MPa)72
材質(ホース)ゴム
超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪
全長(mm)753
質量(kg)47
全幅(mm)344
揚程(mm)415
能力(t)2
最高位(mm)500
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)160
フレーム高さ(mm)115
作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)
コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(差込)200
ストッパーなし
ジャッキ寸法(mm)350×35
最大許容荷重(N[kgf])1560(160)
調整量(mm)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイル
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(差込)200
ストッパーなし
ジャッキ寸法(mm)350×28
最大許容荷重(N[kgf])1370(140)
調整量(mm)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(ロッド)93
軸長(mm)160
ストッパーなし
ジャッキ寸法(mm)275×28
調整量(mm)85
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
サドルはねじ込みタイプです。ピストンロッドはメッキ付でピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
関連キーワード
1
2
3
4
次へ