1,350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロ釜の中の雑菌まみれの汚れを除菌・洗浄
用途自然循環釜の洗浄(浴槽の穴が2つのタイプ) 使用場所浴室 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 シリーズスクラビングバブル
1個(120g)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブ発泡パワーで汚れを落とし、99%除菌! 浴室の小物をつけ置きでカンタンに除菌&洗浄!
用途給湯器の追いだき配管、強制循環釜、浴室小物 仕様1つ穴用 成分過炭酸塩、キレート剤(クエン酸塩)、漂白活性化剤、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) 使用方法汚れは水に溶けて出てくるのでフィルターは外さず使用する。入浴後の残り湯でも新しい水でもどちらでも使えます。 種別風呂釜クリーナー 容量(mL)160 シリーズスクラビングバブル 液性弱アルカリ性 使用場所浴室 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×195×60 商品タイプ本体
1個(160g)
599 税込659
当日出荷

残り湯にまぜて一晩つけるだけ! 汚れを包む泡、汚れを剥がす泡がWでアタック! ガンコ汚れも強力・ラクラク洗浄! 酵素と泡のダブルパワー 酵素の泡が浴槽や風呂釜に蓄積した湯あか・黒ずみ・ヌメリ・石鹸カスを包み込んで浮かし除去!
液性弱アルカリ性 成分アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤(過炭酸塩)、キレート剤(エデト酸塩)、界面活性剤(2%アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、香料 使用場所浴室 商品タイプ本体
1個(230g)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つ穴・2つ穴両用タイプ。すばやく浸透!酵素配合!液体タイプのフロ釜洗浄剤。
使用場所浴室 商品タイプ本体
1個(500mL)
279 税込307
当日出荷

重曹配合。酵素の泡で汚れを剥がす。洗浄・除菌。 浴槽も小物もまるごと洗浄
使用場所浴室
1個(180g)
199 税込219
当日出荷

風呂釜の内部はいろいろな雑菌が繁殖しています。風呂釜クリーナーはこれらの雑菌をしっかり洗浄・除菌します。
1個(160g)
259 税込285
当日出荷

パイプ奥まで届き汚れもスッキリかき出す。 穴のまわりをキズつけないようにワイヤーにソフトなカバーがついています。
使用場所排水口まわり トラスコ品番764-3705 材質ブラシ:ナイロン/グリップ:ポリプロピレン/ワイヤー:ステンレス/ワイヤーカバー:塩化ビニル樹脂 長さ(mm)約680 質量(g)72 ブラシ長(mm)約180 太さ(mm)約0.36(毛材) ブラシ径(Φmm)約50 繰り返し・詰め替え対応
1個
549 税込604
当日出荷

風呂釜、バス用品をまとめて洗浄。 水に溶けるフィルムに包まれているので、粉立ちしません。 除菌率99.9%
使用場所浴室 アズワン品番64-1222-01
1個(150g)
359 税込395
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

大浴場などの循環装置の洗浄を行っている抗菌美装が、自信を持っておすすめする24時間風呂のための家庭用粉末洗浄剤です。よく汚れを落とすのに、成分はマイルドで使い方も簡単。残り湯に入れて1時間加温し排出すれば完了です。洗浄のプロが開発した抗菌美装プロシリーズを是非お試しください。
用途家庭用風呂釜の洗浄 使用方法浴槽の吸い込み口の上5cmぐらいまで水を張ってください。風呂釜洗浄君を1袋入れ、良く溶かしてください。1~2時間追い炊きまたは循環させてください。汚れ具合により、同様に1~2回すすぎをしてください。
1個(1kg)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) 使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。 シリーズカビキラー 容量(g)550 本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D) アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
399 税込439
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(250g)
359 税込395
翌日出荷

お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に 使用場所浴室 液性中性 成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
779 税込857
当日出荷

アドバンスソフトウェアExcelCreator for Java
Java EE、Java SE環境で作成したプログラム中からExcelファイルを高速に生成する「Excel ファイル生成コンポーネント」です。独自の技術で高速にExcelファイル(xlsx 形式)の生成を行うため、パフォーマンス性に優れたJavaアプリケーションの開発をサポートします。JavaベースのアプリケーションでExcelを有効に活用することができます。
対応OSWindows 10/8/8.1/7(SP1以上)/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2(SP1以上)/Server 2008(SP2以上) ※Win 10/8/8.1/7(SP1以上)Server 2008(SP2以上)は64bitにも対応、CentOS/Ubuntu 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上、2GB以上 ディスク100MB以上、100MB以上
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷


JavaEEの標準技術をDI/Web層/データアクセス層に分け解説することで、大規模Webアプリケーション開発をする上での実践的な知識を一冊に凝縮しています。
初版年月2016/08/01 分類専門 判型B5 ページ数591 ジャンル電子通信 著者名井上誠一郎 槙俊明 上妻宜人
1冊
3,200 税込3,520
11日以内出荷

ネットワークを気軽に学べる「絵本」がリニューアル! 「TCP/IP」はインターネットで採用されている標準のプロトコル(通信規約)で、ネットのサービスやプログラミングなど、コンピュータを利用するさまざまな場面に登場します。 本書は、イラストを見ながら理解できるやさしいTCP/IPの解説書であり、予備知識なしで読め、「ネットワークとは何か」というところから理解を進められます。また、本改訂版では旧版を見直し、各種の記述を改め、IPv6などの新し要素なども盛り込んでいます。本書には次のような特徴があります。 ・イラストを多用し、短い解説で絵本のようにビジュアルに理解することができます。 ・2ページを単位とした説明と、基礎に絞り込んだ内容でスピーディに学習できます。 ・予備知識は不要です。「ネットワークってなんだろう」から説明します。 ・現代の環境に合わせて内容を見直し、次世代のネットワークのIPv6も解説、ファイアウォールなどのセキュリティの話題にも触れます。 【翔泳社の「絵本」シリーズのラインナップをアップデート】 翔泳社の「絵本シリーズ」は、豊富なイラストと簡潔な解説でコンピュータ技術に入門できる初心者向けのシリーズです。言語/技術の超初心者や手軽に習得したい方に最適な入門書です。 新しい「絵本シリーズ」では、旧来の分かりやすさ、親しみやすさ、基礎に徹した内容というコンセプトはそのままに、Web/ネットが全盛となった現在のコンピュータ技術の潮流に合わせた解説を心掛けます。 『Cの絵本』『Javaの絵本』を皮切りにラインナップを順次刷新、さらに新しい仲間を増やしてラインナップを充実していきます。
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数208 著者名アンク 初版年月2018/07
1冊
1,680 税込1,848
11日以内出荷

成分は過炭酸ナトリウム。衣類の漂白、キッチン用品の除菌・除臭に。洗濯槽クリーナーとして。
タイプ酸素系 アズワン品番64-1228-71
1個(500g)
449 税込494
当日出荷

10時間点灯可能。 フレキシブルチューブで照射角度自在。 巻き付け・自立点灯、取外し手の使用も可能。
電球の種類LED 材質ABS、EVA 寸法(mm)770±10×Φ46 質量(g)304(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間10時間 色温度(K)10000~13000 使用電池単4アルカリ乾電池×6本(LEDライト部2個×3本) 光束(Lm)最大42(片側)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ブロジミートナイフコレクション上質なステーキや肉料理における独自なフォルムでの演出のみならずストレスを感じない切れ味となっております。
材質ハンドル部/(POM)ポリアセタール 形状ネロ 全長(mm)225 TKG品番9-1870-1301
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ブロジミートナイフコレクション上質なステーキや肉料理における独自なフォルムでの演出のみならずストレスを感じない切れ味となっております。
材質ハンドル部/(POM)ポリアセタール 形状アヴォリオ 全長(mm)225 TKG品番9-1870-1302
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷


4つ切りサイズの画用紙に描かれた絵画作品を展示・保管するのに適した台紙です。 ジャバラ状の透明ポケットですので、出し入れが簡単で大切な作品を汚れや埃から守ります。
サイズ4つ切 寸法(幅W×高さH)(mm)4つ切り画用紙:540×380、ポケット:540×402、タイトルポケット:540×64、台紙1コマ:562×482 台紙 コマ数50コマ(全て繋がっています)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様グラインド容量:20g 付属品クリーニングブラシ、オーガニックコットン製キャリングポーチ 材質アルミニウム、ステンレス製バリ 寸法(Φ×mm)直径50×152
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦横がほぼ均等に織られた布で、クロスステッチやカウントステッチなど布の目数を数える刺しゅうに向いています。布の織り目が見やすいので刺しやすく、初心者の方にもおすすめです。同じ図案でも、選ぶ布の目数によって出来上がりサイズが異なります。
材質綿100%
1袋(89cm×50cm)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(89cm×50cm)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

縦横がほぼ均等に織られた布で、クロスステッチやカウントステッチなど布の目数を数える刺しゅうに向いています。6本どりでざっくり刺せるので、刺しゅうが初めての方やお子様におすすめです。同じ図案でも、選ぶ布の目数によって出来上がりサイズが異なります。
材質綿100% 寸法(mm)89×50
1袋(89cm×50cm)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電式サイクロンクリーナー SCL-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SCL-1820-AAA-0
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。 危険物の類別非危険物
1個(750g)
139,800 税込153,780
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦横がほぼ均等に織られた布で、クロスステッチやカウントステッチなど布の目数を数える刺しゅうに向いています。同じ図案でも、選ぶ布の目数によって出来上がりサイズが異なります
材質綿100% 寸法(mm)89×50 ブラック
1袋(89cm×50cm)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

A4サイズの、画用紙に描かれた絵画作品を展示・保管するのに適した台紙です。 ジャバラ状の透明ポケットですので出し入れが簡単で、大切な作品を、汚れや埃から守ります。
サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)画用紙:297×210、ポケット:304×230、タイトルポケット:304×57、台紙1コマ:320×305 台紙 コマ数50コマ(全て繋がっています)
1セット
3,490 税込3,839
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル 500mL
容量(mL)500 乳白色 高さ(mm)175.5 奥行(mm)64 内径(Φmm)20 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物
1組
693 税込762
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。地面からの冷気や湿気をシャットアウト。凹凸地面も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。 シルバー 材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルム 耐熱温度(℃)70
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8つ切りサイズの画用紙に描かれた絵画作品を展示・保管するのに適した台紙です。 ジャバラ状の透明ポケットですので、出し入れが簡単で大切な作品を汚れや埃から守ります。
サイズ8つ切 寸法(幅W×高さH)(mm)8つ切り画用紙:380×270、ポケット:394×285、タイトルポケット:394×39、台紙1コマ:410×343 台紙 コマ数50コマ(全て繋がっています)
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷