材質ニトリルゴムNBR
仕様ブーツリング:添付
厚さ(mm)1.5
最高使用温度(℃)90
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
材質ニトリルゴムNBR
最高使用温度(℃)90
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
種類メンテナンス品
タイプジョイントブーツS型
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ
材質NBR
許容温度(℃)-25~+90
適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ
材質NBR
許容温度(℃)-25~+90
適合KD型・LD型等
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
主な適合純正品番54500-8H31A、54501-8H31A
高さ(mm)30.5
タイプロワー
取付方式カシメ
メーカー日産
上部内径(mm)19.4
主な適合車種エクストレイル
下部内径(Φmm)45.3
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
主な適合純正品番51225-SJK-003
高さ(mm)30.5
メーカーホンダ
上部内径(mm)20.8
主な適合車種エリシオン:RR1/RR2/RR3/RR4/RR5/RR6
下部内径(Φmm)35
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
材質ナイロンターポリン
タイプB型
山数14
最高使用温度(℃)70
8種類でアッパーアーム・ロアアーム・タイロッドの80%をカバー!!
高さ(mm)28、22、30、28、30、29、26、30
メーカー日産、スズキ、三菱、ホンダ、スバル、マツダ、いすゞ、ダイハツ
上部内径(mm)11~16.5、10~15、12~18、10~15、11~16.5、12~18、10~15、16.5~25
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種日産:ブルーバード・セドリック、スズキ:スプラッシュ・スイフト、三菱:ミニカ キニキャプ、ホンダ:シビックフェリオ・アコード シビック・オッデセイ インテグラ ホンダ:オッデセイ、スバル:ヴィヴィオ、スズキ:ワゴンR スイフト・キャリー、マツダ:スクラム、三菱:ミニカ 日産:モコ、マツダ、スズキ:wブリー・キャリーワゴンR ホンダ:シビック・インテグラ、イスズ:アスカ・ジェミニ、ダイハツ:ムーブカスタム・ハイゼット マツダ:デミオ、三菱:トッポBJ、日産;スカイライン、ホンダ:スプラッシュワゴン・プレリュード・レジェンド 日産:サニー・バネット・スカイライン、マツダ:ロードスター、ダイハツ:ハイゼット・ミラ 日産:マーチ ダイハツ
下部内径(Φmm)28~42、23.5~35、30~45、29.9、31.5、35、28、37.8
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。
AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。
内径(mm)30
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。
AS411-30Hは内径31mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。
内径(mm)30
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。
従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。
ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。
保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプS型
寸法L(mm)220
山数14
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)135
寸法d(Φmm)118
最高使用温度(℃)70
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)65
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)48
寸法d(Φmm)31
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)108
山数2
寸法S(mm)1.5
寸法D(Φmm)77
寸法d(Φmm)51
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)34
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)28
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)60
山数6
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)72
寸法d(Φmm)44
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)220
山数2×9
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)80
寸法d(Φmm)52
最高使用温度(℃)70
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)24
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)35
寸法d(Φmm)19
最高使用温度(℃)90
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)275
山数2×9
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)95
寸法d(Φmm)61
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)21
山数4
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)23
寸法d(Φmm)12
最高使用温度(℃)90
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)35
山数4
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)39
寸法d(Φmm)25
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)485
山数2×11
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)175
寸法d(Φmm)122
最高使用温度(℃)70
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)112
山数2×4
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)45
寸法d(Φmm)38
最高使用温度(℃)70
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)182
山数2×6
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)70
寸法d(Φmm)59
最高使用温度(℃)70
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)390
山数2×11
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)135
寸法d(Φmm)92
最高使用温度(℃)70
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)72
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)54
寸法d(Φmm)36
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ