「ジョイント用 ピン」の検索結果

2,843件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピン SMC CADデータあり
1個
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン 材質スチール 仕上三価ユニクロメッキ
1個
24 税込26
欠品中

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L 形状ジョイント部:正方形 タイプロッドエンドY型 種類ロッドエンドジョイント 表面処理ユニクロメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用荷重(kg)6 トラスコ品番114-5874 セット内容ジョイントピン2本 材質スチール 質量(g)3
1セット(2本)
199 税込219
9日以内出荷

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


コーヨーリングジョイント(ピン)
エコ商品
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)ジョイントピン
MLセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(1500本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

用途専用キャップ。 トラスコ品番360-4322 長さ(mm)80.0 幅(mm)2.8 高さ(mm)2.8 質量(g)3
1個
79 税込87
当日出荷


1本
37 税込41
4日以内出荷



セット内容KFジョイント4045ピンV×1、KFジョイント4045ホルダ×1、セットスクリューとがり先(ステンレス)(M10×12)×1 材質SUS416 質量(g)41.2
1セット
749 税込824
9日以内出荷



1セット(2本)
159 税込175
4日以内出荷


組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
1個
160 税込176
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ部インチ対応
材質スチール 質量(g)326 表面三価クロムメッキ
1個
1,560 税込1,716
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)260 適合パイプ径(Φmm)28 表面三価クロムメッキ
1個
1,070 税込1,177
3日以内出荷

エンシェールズカラーバターは毛髪内に浸透しやすい染料をトリートメントクリームに配合したものです。 優れた発色効果に加え、髪の毛のコンディションを整え、しなやかで美しい艶を実現します。 トリートメントクリームのベースはフィトステロールを多く含む油成分ですが刺激臭もなく肌についてもシャンプーで簡単に落とせます。
目的カラー 性別男女兼用
1個(200g)
2,667 税込2,934
5日以内出荷

自宅で簡単にカラーとトリートメント ペーストタイプのヘアカラーです。最高級のトリートメントを使用しているので髪の毛がきしまず、痛んだ髪を補修しながら髪の毛にツヤとサラサラ感を与えます。 毛髪内に浸透し易い染料をトリートメントクリームに配合したものです。 優れた発色効果に加え、髪の毛のコンディションを整えしなやかで美しい艶を実現します。 トリートメントクリームのベースは、フィトステロールを多く含む油成分ですが、セラミドと同じように肌や髪の保湿を助けます。 カラーバターは過酸化水素を使わずに、カラーとトリートメントが同時にできる商品です。 スタンダードなカラーはもちろんビビッドカラーも毛髪に負担なくお楽しみ頂けます。 日本人の髪に合わせているので、他社製品に比べ、きれいな発色が望めます。 混ぜたり薄めたりすることにより、自分で簡単に色を変化させることもできます。
目的カラー 性別男女兼用
1個(200g)
2,490 税込2,739
4日以内出荷

エンシェールズカラーバターは毛髪内に浸透しやすい染料をトリートメントクリームに配合したものです。 優れた発色効果に加え、髪の毛のコンディションを整え、しなやかで美しい艶を実現します。 トリートメントクリームのベースはフィトステロールを多く含む油成分ですが刺激臭もなく肌についてもシャンプーで簡単に落とせます。
目的カラー 性別男女兼用
1個(200g)
2,490 税込2,739
6日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷

今田製作所ピンジョイント
両端めねじのピン接続型ジョイントです。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホーシン(HOSHIN)ジョイントピン
Nセパシリーズのセパに使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(1500本)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 トラスコ品番207-3095 材質スチール 列数1 適合チェーンNo.60
1個
399 税込439
当日出荷