1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種401・402・403・404・405・【※410・411(P)】
長さ(m)2.5
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
幅W(mm)45
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×15
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状ホースジョイント
材質樹脂製
外径(mm)5
仕様内径4mmと4mmを接続
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類ステンレス管用継手
形状エルボ45°
材質ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5
内径(Φmm)38
適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)
品名集じん機用ホース
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:ロング調整ジョイント45●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-83
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SBエルボ45°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個
形状エルボ
防炎対応品なので安心して使用できます。表面がスキン層の為、水分をはじき、汚れが染み込みません。保温クッション材入りで温かく防音効果に優れています。
用途保育園、幼稚園、キッズルーム、介護施設、リビング
材質発泡ポリエチレン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×450×10
認定番号防炎認定:EO 060138
接着剤不要のつなげるカーペットです。防炎対応品なので安心して使用できます。保温クッション材入りで温かく防音効果に優れています。
用途保育園、幼稚園、キッズルーム、リビング
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×450×10
ジョイントクッション45用のスロープです。
材質発泡ポリエチレン
色アイボリー
1枚
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ジョイントカーペット45用のスロープです。
色グレー
1枚
¥799
税込¥879
翌々日出荷
強力なコブラをセットで使用できます。
用途ベルトの締め付けなど
色ブラック
材質本体:7075 アルミニウム
トラスコ品番770-4259
セット内容45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個
質量(g)109
適合ベルト幅(mm)45
規格欧州規格(EN358)取得
破断荷重(kN)9
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ジョイントクッション45用のコーナースロープです。
材質発泡ポリエチレン
色アイボリー
1セット
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ジョイントカーペット45用のコーナースロープです。
色グレー
1セット
¥799
税込¥879
翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21.0
常用使用圧力(MPa)14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
形状角
色ライトグレー
質量(g)2010
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×412×622
フタの種類かぶせ型
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
種別集塵/ブロワ切替
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
1個
¥361
税込¥397
9日以内出荷
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
形状エルボ
穴径(Φmm)床穴:30
床下空間130~240mm
繋げる・増やせる。部屋の広さ・用途に合わせて組合せて使用できる連結タイプのスクリーン。
ジョイントスクリーン同士だけなく、スタンダードスクリーンと組み合わせて使用することもできます。
ストッパー付キャスターで移動・設置もラクラク。
縮めて脚を折りたためばコンパクトに収納。
寸法(mm)450×1630(1連あたり)
仕様防炎、防汚
種別4連
材質(フレーム)スチールパイプ/粉体塗装、(布)ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)14
繋げる・増やせる。部屋の広さ・用途に合わせて組合せて使用できる連結タイプのスクリーン。
ジョイントスクリーン同士だけなく、スタンダードスクリーンと組み合わせて使用することもできます。
ストッパー付キャスターで移動・設置もラクラク。
縮めて脚を折りたためばコンパクトに収納。
寸法(mm)450×1830(1連あたり)
仕様防炎、防汚
種別3連
材質(フレーム)スチールパイプ/粉体塗装、(布)ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)11.4
繋げる・増やせる。部屋の広さ・用途に合わせて組合せて使用できる連結タイプのスクリーン。
ジョイントスクリーン同士だけなく、スタンダードスクリーンと組み合わせて使用することもできます。
ストッパー付キャスターで移動・設置もラクラク。
縮めて脚を折りたためばコンパクトに収納。
寸法(mm)450×1630(1連あたり)
仕様防炎、防汚
種別3連
材質(フレーム)スチールパイプ/粉体塗装、(布)ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)10.5
繋げる・増やせる。部屋の広さ・用途に合わせて組合せて使用できる連結タイプのスクリーン。
ジョイントスクリーン同士だけなく、スタンダードスクリーンと組み合わせて使用することもできます。
ストッパー付キャスターで移動・設置もラクラク。
縮めて脚を折りたためばコンパクトに収納。
寸法(mm)450×1830(1連あたり)
仕様防炎、防汚
種別2連
材質(フレーム)スチールパイプ/粉体塗装、(布)ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)7.6
繋げる・増やせる。部屋の広さ・用途に合わせて組合せて使用できる連結タイプのスクリーン。
ジョイントスクリーン同士だけなく、スタンダードスクリーンと組み合わせて使用することもできます。
ストッパー付キャスターで移動・設置もラクラク。
縮めて脚を折りたためばコンパクトに収納。
寸法(mm)450×1830(1連あたり)
仕様防炎、防汚
種別4連
材質(フレーム)スチールパイプ/粉体塗装、(布)ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)15.2
繋げる・増やせる。部屋の広さ・用途に合わせて組合せて使用できる連結タイプのスクリーン。
ジョイントスクリーン同士だけなく、スタンダードスクリーンと組み合わせて使用することもできます。
ストッパー付キャスターで移動・設置もラクラク。
縮めて脚を折りたためばコンパクトに収納。
寸法(mm)450×1630(1連あたり)
仕様防炎、防汚
種別2連
材質(フレーム)スチールパイプ/粉体塗装、(布)ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)7
ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM
形状45°エルボ
最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
適合温度(℃)0~80
関連資料(0.27MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ