庭の剪定に!果樹の剪定に!。衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続します。アサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味。ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい。丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
目数(mm)8枚目/30
衝撃焼入。抜群の硬さをもち切れ味を持続します。
アサリがない。背をすいている為スムーズな切れ味。
ハードクロームメッキ。ヤニがつきにくくサビにくい。
丈夫なアルミハンドル。グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用。
刃先はジョーズフィット加工でねじに強力にフィットします。アンチカムアウト効果でねじ頭のつぶれを防止します。マグネットではつかないステンレスねじもOKです。
用途不安定な足場、悪い体勢からの締付けに最適。
材質特殊鋼
先端サイズNo.2
硬さH
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃と耐久性に優れた滑りにくいアルミグリップで、作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。耐久性の高いアルミハンドルに滑りにくいゴムグリップを採用しています。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
用途剪定作業。
仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)
材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:アルミダイカスト・エラストマー樹脂
細目で仮枠・木工・剪定のための鋸(替刃式)
衝撃焼入。抜群の硬さをもち切れ味を持続します。
アサリがない。背をすいている為スムーズな切れ味。
ハードクロームメッキ。ヤニがつきにくくサビにくい。
丈夫なアルミハンドル。グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用。
摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃で作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
用途剪定作業。
仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)、刃先衝撃焼入
材質刃部:刃物鋼
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
全長(mm)130
色黒
質量(g)28
定格電圧(V)1000
定格電流(A)20
最大開口(mm)20
アズワン品番64-7909-12
プラグ径(Φmm)4
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。
被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。
77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。
導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認
仕様瞬間耐圧:送信機DC150V
トラスコ品番480-8550
セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)
材質ABS
質量(g)273
電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)
距離(km)(検索)15
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズS
リード線0.1sq
全長(mm)500
通電電流(A)2(最大) DC12
耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップU-0101
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール
トラスコ品番475-4310
質量(kg)1.4
寸法(横×縦)(mm)280×320
TKG品番9-0592-0201
TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スーパージョーズに取付けるパーツ。パイプなどの固定用。
セット内容エンジニアジョーズ×1セット、プラスチックロック×4個、ネジ×4個、製品シート
材質鋳鉄
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用
粒度#3000
砥石サイズ(mm)185×65×15
材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス
砥材溶融アルミナ質
質量(g)460
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上下の送り歯で挟み込みながら布送りをするのでぬいずれがなく、柄合わせしながらぬうときに最適です。
重ねぬいや伸縮素材、ビニールなどぬいにくい素材にも適しています。
1個
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
便利な包丁研ぎの角度習得用補助器具付きです。
用途刃物研ぎに
寸法(mm)185×65×15
材質アルミナ質系研磨材
研磨対象各種刃物
衝撃焼入。抜群の硬さをもち切れ味を持続します。
アサリがない。背をすいている為スムーズな切れ味。
ハードクロームメッキ。ヤニがつきにくくサビにくい。
丈夫なアルミハンドル。グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用。
寸法(mm)270
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。収納ケース付きです。
用途仮枠・木工・剪定作業等。
仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ
材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。
ハンドル色オレンジ
サイズ(mm)240
適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270)
目数12(30mm)
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)対応
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別ICクリップアダプタ
全長(m)約0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マヨネーズをキレイな3本ラインで出せる容器。3つ穴キャップで、料理を楽しくトッピング。市販のマヨネーズを、「マヨジョーズ」に詰め替えるだけ。絞り口の3つの穴から、細めの3本線を絞り出せます。
材質本体/ポリエチレン、フタ・ノズル/ポリプロピレン
容量(mL)230
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
スーパージョーズに取付けるパーツ。丸太や柱などの固定用。
セット内容ログジョーズ×1セット、プラスチックロック×4個、ネジ×4個、製品シート
材質亜鉛メッキ鋼
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
クランプとフレキシブルアームのセットです。
凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。
フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能
トラスコ品番764-0722
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック
質量(g)200
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール
寸法(mm)150×85×25
質量(g)200
取付方式クランプ式
クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
用途電動・充電・エアードライバー用
種別ビット
材質特殊鋼
先端形状プラス(+)
熱処理区分H(高硬度)
両頭機能両頭
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)395
質量(g)180
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ふせん 矢印タイプ 5色アソート
モノタロウ
¥139
税込¥153
フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ
オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!
仕様通常粘着
材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET
シリーズPost-it
粘着剤アクリル系粘着材
環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっと
グリーン購入法適合
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
種類関連商品
許容偏心(mm)0.38
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。
ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。
プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
トラスコ品番124-2997
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)510
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38
種類ジョータイプ
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ