商品豆知識
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
Made in Japanの高品質商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用
溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、ステンレス
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに
サビ落としに
ステンレス・鉄の研削研磨に
適合ディスクグラインダー
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)18
材質ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具100mmディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など
一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など
非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
砥粒Z
イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。
研削性・耐久性が大幅UP。
外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。
ペーパーなのに重研削でもOK。
あらゆる研削研磨作業に使用できます。
用途特にバリ取り・面取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
砥粒Z
直径(Φmm)100
砥材Z
穴径(Φmm)15(16)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。
砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。
ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具電動ディスクグラインダー専用
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)15
鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途一般金属研削
適合電動工具ディスクグラインダー
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。
ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。
金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。
粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。
研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材ジルコニア
種別SP
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
砥粒Z
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ!
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!
平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし
適合材鉄、ステンレス、アルミ
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削
回転数(min-1[r.p.m])12000
穴径(mm)15
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
粒度100
砥粒ジルコニア
トラスコ品番852-5027
質量(g)75
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます
スムースな切れ味が最後まで持続します
ディスクを水平に当てることができます
用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし
適合ディスクグラインダー (電気・エアー)
タイプS
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
砥粒ジルコニア
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
砥粒GZ
穴径(Φmm)15
ねじ径M10
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用
金属の黒皮はがし
溶接面のビートとり
さび落とし
ステンレス等各種金属の研削研磨
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
使用角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)30
砥粒ジルコニア
仕様重研磨用
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
仕様重研磨用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
羽根の長さ(mm)25
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-47
1枚
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質ジルコニアアルミナ
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-46
1枚
¥880
税込¥968
翌日出荷
あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)
砥材Z
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。
付属品センターキャップ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数60
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)23
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13600
砥材ジルコニア
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.6
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。
空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。
取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥粒Z
直径(Φmm)100
砥材ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])67
適合材ステンレス・薄板・アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!
用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材ステンレス
関連資料(1.95MB)
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。
ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発
従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。
ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10(P1.5)
羽根の長さ(mm)23
砥粒BZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。
用途ステンレス、一般鋼用
粒度#60
厚さ(mm)1
砥材MZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558
入数(枚)10
硬度P
適合材ステンレス、一般鋼用
最高使用周速度(m/s)80
穴径(mm)15
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る
重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」
圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用
ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。
耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。
用途多量の研削向き
粒度24
砥材ジルコニア
最高使用周速度(m/s)72
商品タイプ小型オフセット砥石
関連キーワード
1
2
3
次へ