「ジータ バーエンド」の検索結果

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーエンドプラグ ZETA 動画あり
モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロアーマーハンドガード取付用のバーエンドアダプター。内径13.5~14.5mmのハンドルバーに対応。
適合内径(Φmm)13.5~14.5
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

アーマーハンドガード取り付け用のバーエンドアダプター。付属のアンカー(2種類)は内径1417mmのハンドルバーに対応。
材質アルミニウム
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

耐摩耗・耐候性に優れるPOM製スライダー。ターマック(アスファルト)での転倒による衝撃を最小限にとどめ、グリップやスロットルチューブの破損を防ぐ。ツーリング先のトラブル、レース中のリタイヤリスクを軽減する。
ブラック 適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
1セット
3,498 税込3,848
6日以内出荷

ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm)28 ハンドル径13mm~19mmまで対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
1セット(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。 外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
1個ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途Φ22.2用 セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
1セット(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様左右セット レッド
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。
用途STD径バー用(22.2mm) 材質アルミニウム
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。
主な適合車種VFR1200F DCT(10-11)・CBR600RR(05)・CBR400R(13)・CBR250R(11-12)・CBR250RR(90-94)・NSR250R(89)・GSX-R1000(03-04)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
材質プラスチック
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーリングからスポーツ走行まで幅広く対応する『ベースグリップシリーズ』 手が小さいキッズ・レディースライダーやトライアルライダーにお勧めな『スリム』をベースに、ツーリングやスポーツ走行などあらゆるフィールドに適応する『ラリー』と、ソフトな握り心地で長時間走行に最適な『ツーリング』の3タイプをラインナップ。
全長(mm)116
1セット
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
1個
特価
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。
主な適合車種VTR1000SP-1(00)・CBR929RR(00-01)・CBR600RR(07-09) HESD付車不可・YZF-R1(07-13)・YZF-R6(11)・GSX1300Rハヤブサ(00-12)・GSXR1000(05-08)・DAYTONA 675(10-12)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル内部に砂や泥が進入するのを防止。2個入り
ブラック
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5376
用途【旧品番】ZE73-1929
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

スムーズなアクセル操作をサポートするフローティングシステムを採用。独自の中空構造がチューブとハンドルバーの接触面積を減らし、摩擦抵抗を大幅に低減。強度に優れる6061 T-6アルミ合金を高精度加工。
1個
499 税込549
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4410
用途【旧品番】ZE07-0900
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。
セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット 適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5356。CT125ハンターカブ専用アルミハンドガード。オフロード走行にも耐えうる高剛性アルミ合金を採用。ハンドルクランプを専用形状とすることにより、ワイヤー類の干渉を回避。 専用バーエンドを付属することで、純正インナーウエイトを取り外すことなく装着可能。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴ入り。ZETA スペシャライズドハンドルバー / 純正ハンドルバーに対応。※純正ハンドルバー・ZETAスペシャライズドハンドルバー以外取り付け不可。アドベンチャーアーマーハンドガード、Uクランプキット、専用バーエンドキット(スチール/アルミバー専用アダプター) 各 左右1セット
用途【旧品番】ZE72-6031 適合CT125 20-22/23-25 ブラック
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

トップライダーの要求に応えるべく、素材・ブレースバランスの強度を高めたスタンダード径バー(22.2mm)。素材には7075-T6アルミニウムを採用。テーパーバーとは異なり、"ブレース"があることでよりダイレクトな操作感を得られる。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。表面にサンドブラスト加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ、COMPバーパッドが付属。
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
幅(mm)800 クランプ幅(mm)200
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミハンドルならではの滑らかな形状で、オフロードでの走行性能と安定性を重視したワイドアップベンド。 ハンドル剛性を高めるブレース付きで、ダイレクトなハンドリングと振動軽減効果が得られる。 ハンドルポジションセッティングを容易にする「ポジショングリッド」付き。 ハンドル取付はスイッチボックス用穴加工済みのボルトオン設計。(純正ケーブル類対応) バーエンド部にM6インサートナットを装備。 純正バーエンドプラグなどが装着可能。 ZETA アドベンチャーハンドガード モンキー125用にも対応し、簡単かつ確実にフィット。 別売のバーパッド(幅220mmまで対応)を取付けることにより、不意なアクシデントから顎を守る。
材質サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ Black 車種Monkey125'18-
1本
7,298 税込8,028
欠品中

高剛性・柔軟性・軽量化を高次元で実現させた大径バー(28.6mm)。形状・製造方法の研究から製造過程まで一貫した管理のもとに生産。テーパー形状にすることで適度な"しなり"をもたらす。高強度アルミ合金7075-T6を採用し、表面にサンドブラスト加工を施す。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。モトクロス・エンデューロ・スーパーモタード・85ccなどの幅広いカテゴリーを網羅する豊富なラインナップ。プラスチックバーエンドプラグ、SXバーパッドが付属。
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

従来の製品よりも高強度素材を使用し、グレードアップした新型COMPハンドルバー。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
材質アルミニウム 寸法(mm)(立上がり)80 寸法(幅W×高さH)(mm)775×106 クランプ幅(mm)181 外径(mm)(バークランプ部)22.2 引き寸(mm)60
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZETA スロットルチューブ純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
車種CRF250R/X'18-,450R/RX'17-,450L
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4373。販売備考:カラー:ブルーです。7075-T6アルミニウム。プラスチックバーエンドキャップ、SXバーパッドが付属
用途【旧品番】ZE06-4152
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5357。内容:アドベンチャーアーマーハンドガード本体、Uクランプキット、専用バーエンドキット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-22/23
用途【旧品番】ZE72-6032
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4347。販売備考:7075-T6アルミニウム。プラスチックバーエンドキャップ、SXバーパッドが付属 カラー:ブラック
用途【旧品番】ZE06-4151
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ストレートタイプの高剛性アルミ合金を使用したハンドガード。別売りのハンドプロテクターが装着可能。マウンティングキット ミドル、バーエンドアダプターが付属。
タイプストレート
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5358。内容:アドベンチャーアーマーハンドガード本体、専用Uクランプキット、専用バーエンドキット。販売備考:ボルトオン装着のTENERE700純正ハンドルバー専用アルミハンドガード。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-
用途【旧品番】ZE72-6041
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5359。内容:アドベンチャーアーマーハンドガード本体、Uクランプキット、専用バーエンドキット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 21-
用途【旧品番】ZE72-6051
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5360。内容:アドベンチャーアーマーハンドガード本体、Uクランプキット、専用バーエンドキット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 21-
用途【旧品番】ZE72-6052
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷