発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/ロッカースイッチ
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数1極
電圧(V)DC12~24
スイッチON-OFF
ケーブル接続方法ハンダ付
電流容量(A)6
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチON-OFF
種類ロッカースイッチ
付属品ダイオード(1A仕様)
色ブラック
タイプON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)1~3
発光色アイスブルー
使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)20
取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。ダイオード付。
種類ロッカースイッチ
スイッチON-OFF
定格DV12V16A
取付穴(mm)Φ20
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)DC12~24
寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで)
質量(g)5
電源DC12V/24V
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量5Aまで
スイッチング方式オルタネイト
取付穴径(Φmm)推奨19
全長(mm)40.8
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40
回路SPST(2P)
スイッチ特性ON-OFF
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
取付板厚(mm)1~2.5
電流容量5A125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数1
回路単極単投
端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作ON-OFF
使用温度範囲(℃)-25~50
規格UL、VDE、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)
操作部形状ロッカ
ボタン倒れ角度(°)30
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5
電圧(V)DC12~24
電源DC12V/24V
寸法(Φ×mm)19×20
取付穴径(Φmm)推奨19
スイッチング方式モーメンタリー
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量5Aまで
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!
電源マーク表示タイプ
LEDで電源マークを表示
DC12~24V用
スイッチ容量は20Aまで。
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
推奨取り付け穴:22mm
オプション配線カプラーは20A用が使用可
電源(V)DC12/24
スイッチ容量20Aまで
スイッチオルタネイト
防水保護等級IP64相当
寸法(mm)Φ22×40
質量(g)26
取付穴径(Φmm)22(推奨)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
スイッチON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17
LED色ブルー
適合車種汎用(12V専用)
使用可能電流(A)20A迄
使用可能電圧(V)12V専用
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色白
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様マグネット
幅(mm)145
色アンバー
高さ(mm)150
質量(g)1040
奥行(mm)200
定格電圧(V)DC12/24
コード長さ(m)3.6
電球LED
パターンフラッシュ(15パターン)
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
種類照光式
保護構造IP65/IP65F
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
スリムレンズデザイン、自動車グレードのコーティングプロセス、クリアライト効果を使用しています。スタンバイ電流ゼロ設計なので、安全で省エネです。テールのシングルスイッチ設計、片手で電源を入れてシフトします。双方向保持クランプ設計とテール逆さま機能付です。
仕様防水
付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング
トラスコ品番257-7419
材質6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)77.6
色黒
電源(V)単3型1本
電源単3型1本
保護等級IP68
縦(mm)19
横(mm)17.6
外径(mm)19
明るさ(Lm)160
照射距離(m)68
最大点灯時間約70時間
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。
シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。
ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24
仕様マグネット保護プレート付き
材質ポリカーボネート
幅(mm)130
高さ(mm)147
質量(g)850
コード長さ(m)4
DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。
スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下)
スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。
照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。
ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。
トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
色シャイングレー
ケーブル長(mm)110
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm
アズワン品番65-7238-82
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色(ライト出力)純白
定格電圧(V)12
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7240-40
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:橙●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1460
アズワン品番65-7239-07
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464
定格電圧(V)12
発光色ブルー
アズワン品番65-7238-79
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色(ライト出力)赤
定格電圧(V)12
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7239-05
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。
タイプ差込式
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
色緑
定格電圧(V)12
アズワン品番65-7239-04
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
樹脂製パネル4回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12Vデジタル電圧計付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)129×120×68
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)12
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
穴あけ能力(mm)105x87
スイッチ容量12V-20A:ロッカースイッチ
1式
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色青
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状長方形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)16
動作モーメンタリ
操作部色緑
端子ハンダ付け端子
アズワン品番65-9235-03
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC12
LED定格電流(A)0.015
接点定格AC/DC250V:5A
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
。LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状長方形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)16
動作モーメンタリ
端子ハンダ付け端子
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC12
LED定格電流(A)0.015
接点定格AC/DC250V:5A
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:緑●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-07
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)145×200×140(H)
色緑
質量(g)900
定格電圧(V)DC12/24V兼用
コード長さ(m)4.5
保護等級IP65相当
光源5WハイパワーLED球
光度(cd)約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-09
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様●形状:長方形●操作部色・照光色:青●LED電源:DC12V 15mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9235-04
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
。LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状長方形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:24×17.8×10
取付穴径(Φmm)16
動作オルタネイト
操作部色青
端子ハンダ付け端子
アズワン品番65-9235-08
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC12
LED定格電流(A)0.015
接点定格AC/DC250V:5A
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。
対応電圧:12V
ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ