837件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。 穴径(Φmm)12 穴数1 取付穴径(Φmm)12 ねじ(mm)Φ4×10 種類スイッチパネル
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 仕上三価クロメートメッキ仕上 材質(本体)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。 材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ 仕様RoHS対応品(3C)止め金具付 材質鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。
用途内装パーツ 仕様取付ビス付 材質/仕上スチール/ブラック塗装
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)押しボタンスイッチ ブラケットセット
エコ商品
市販の押しボタンスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 付属品CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 取付可能対象(別売)オムロン社製[A22E]押しボタンスイッチ 材質(1)A6063S-T5 (2)SUS304 質量(g)(1)55 (2)632 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。 材質鋼板製 寸法t(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)スイッチブラケット
部品名称スイツチブラケツト 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 図解NoMSV415SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.5、MSA415R4C-120(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MSV415R2SL(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MS515R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MSA415R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MS415R4CF(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MS515R4CFS-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MSA415R4C-125(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MSA615R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MS515R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MSV515R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9など
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチブラケット
部品名称スイツチブラケツト 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MS615R8CGF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MS615R8CGF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MSA615R8CG-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MSA415R8CG-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MS415R8CGF-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MS415R8CGF-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.9、MSA615R8CG-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.9
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチブラケット
部品名称スイツチブラケツト 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 図解NoMSV415R2SL(10) オプション1部品_No.45、MSV515SL(10) オプション1部品_No.44、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.45、MSV415SL(10) オプション1部品_No.44、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.44、MSV415R2SL(8.5) オプション1部品_No.45
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

部品名称リミツトスイツチブラケツト 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 図解NoSSA-α500 エンジン取付、スロットル部品_No.3、SSA-α510-110 スロットル部品_No.41、SSA-α510 M-A エンジン取付,スロットル部品_No.3、SSA-α510DX エンジン取付,スロットル部品_No.3、SSA-α510DX M-A エンジン取付,スロットル部品_No.3、SSA-α510 エンジン取付、スロットル部品_No.3
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


篠原電機ABCパーツ
RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
579 税込637
当日出荷


1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA949RR-31 材質スチール(SPHC) 厚さ(mm)4.5 寸法A(mm)60 寸法D(mm)25.4 寸法B(mm)75 寸法C(mm)40 長穴(mm)7×16 ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA949RR-32 材質スチール(SPHC) 厚さ(mm)4.5 長穴(mm)7×16 ねじサイズ(固定ねじ)M4×0.7mm
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

セット内容ブレーキスイッチプレート×1、低頭キャップボルトM6×10×2 主な適合車種YZF-R115-17
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷


エスコ品番EA949RR-1 材質スチール(SPCC) 穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所 寸法A(mm)58.7 寸法F(mm)15 寸法D(mm)100 寸法E(mm)25 寸法B(mm)70 寸法C(mm)120 仕上カチオン塗装 関連資料仕様(0.27MB)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

エスコ品番EA949RR-6 材質スチール(SPCC) 穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所 寸法A(mm)30.2 寸法F(mm)15 寸法D(mm)75 寸法E(mm)25 寸法B(mm)125 寸法C(mm)95 仕上カチオン塗装
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷


ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷


材質(本体)鋼板製 寸法t(mm)1.2 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
389 税込428
当日出荷



関連資料展開図1(1.03MB) 図解NoMKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.89、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ストップ スイッチ ブラケット_No.33
1セット(5個)
439 税込483
7日以内出荷

仕様●種類:ブラケット●併用可能製品:緊急停止ボタン●コード番号:238-0527 アズワン品番65-7842-73
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷