オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
金属の油塗布上に筆記が可能で、速乾性。
アルカリ、酸洗浄で簡単に消える。
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材WA
シリーズスキルタッチ
高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。
ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。
抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材キュービトロンTM砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用)
フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。
適合サイズ(mm): 100用
シリーズスキルタッチ
1枚
¥159
税込¥175
当日出荷
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)2.8
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。
長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。
あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。
きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。
軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断
厚さ(mm)1P
砥材C
タイプ1P(ガラス基材1枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
研磨用弾性タイプです。
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。
カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材SC
シリーズスキルタッチ
適合材一般鋼、ステンレス鋼
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)63
タイプシングル
線幅(mm)10
インク油性アルコール系顔料
入数1本
商品タイプ使い切り本体
このカキ揚げリングを使えばバラ付きのないカキ揚げを誰もが簡単に作れます。スキルがいらないのでマニュアル化するには最適です。
直径(Φmm)100
柄長さ(mm)320
種別6連
材質ステンレス
タイプ穴あき
穴径(Φmm)10
外寸(mm)212×320、取手長:320、リング:Φ100×H55
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨
厚さ(mm)2P
砥材C
タイプP(ガラス基材2枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスグラインダ
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。
フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。
フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。
エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20
厚さ(mm)0.9
内径(Φmm)20
適合材断熱材
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。
しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。
驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、
トータルコストを削減!
研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用
適合材鉄・ステンレス
砥材ジルコニア
シリーズスキルタッチ
ノコ刃周速(m/s)72
グラスウール・ロックウール断熱材専用マルノコ登場。粉じんが圧倒的に少ないので、集じん機なしでお使いいただけます。表裏両面お使いいただけますので、大変経済的です。電動マルノコ使用で作業効率が上がります。
用途断熱材カッター
刃数86
外径(Φmm)165
切り幅(mm)0.9
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般
厚さ(mm)3
粒度16
砥材CC
シリーズスキルタッチ
用途スキルタッチR2 125/150mm を使用する際に、お取り付けください。
トラスコ品番852-4485
適合機種パッドスキルタッチR2125/150mm兼用
材質プラスチック
1枚
¥149
税込¥164
5日以内出荷
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤B
研削角度(°)15~30
適合材石材、ガラス
用途スキルタッチR-2CC16 180mm を使用する際に、お取り付けください。
トラスコ品番852-4484
適合機種パッドスキルタッチR2CC16180mm用
材質プラスチック
1枚
¥149
税込¥164
5日以内出荷
用途スキルタッチSC 100mm を使用する際に、お取り付けください。
トラスコ品番852-4493
適合機種パッドスキルタッチSC100mm用
材質プラスチック
1枚
¥77
税込¥85
5日以内出荷
ガラス基材(補強)を2枚重ねています。
塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)15
砥材C
タイプ2P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4800
研削角度(°)15~30
適合材FRP、非金属
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
用途スキルネットSN 180mm を使用する際に、お取り付けください。
トラスコ品番852-4491
適合機種パッドスキルネットSN180mm用
材質プラスチック
1枚
¥149
税込¥164
5日以内出荷
用途スキルネットSN 100mm を使用する際に、お取り付けください。
トラスコ品番852-4490
適合機種パッドスキルネットSN100mm用
材質プラスチック
1枚
¥77
税込¥85
5日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit
アズワン品番68-2094-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
用途スキルタッチS 180mm を使用する際に、お取り付けください。
仕様緑色から透明に色変更
トラスコ品番852-4489
適合機種パッドスキルタッチS180mm用
材質プラスチック
1枚
¥149
税込¥164
翌々日出荷
スキルカット100 90°
全長(mm)515
質量(g)700
先端角(°)90
使用ガスアセチレン/LPG
1台
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
シャンクテーパシャンク
全長L(mm)400
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃形スパイラル
MT5
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。
種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料
成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類
色青
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
柄木
【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】
「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。
【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】
ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断!
集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。
カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。
チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。
用途石膏ボードの切断に。
適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用
規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ