非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500
材質SS400相当
タイプA
【標準スクリュー羽根 A型】
羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
【標準スクリュー羽根 B型】
羽根の材質はSS400相当品を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
【標準スクリュー羽根 STB型】
羽根の材質はSUS304を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
材質/仕上鉄/ユニクローム
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-1489
質量(kg)2.31
寸法A(mm)15
ホイール幅(mm)15
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PEシート付き)
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
パッキン付き
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番4-5330-01
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
シリコーンパッキンで完全密封。気になる汁漏れやニオイ漏れを強力密封。パッキンはシリコーン製なので耐熱性があり、熱湯消毒も可能です。
抗菌加工。パッキンを除くフタ・本体には、人体に安全な無機系の抗菌加工を施しました。いつも衛生的にお使いいただけます。
電子レンジ・食洗機使用OK!耐熱性がありますので、電子レンジ、食器洗い乾燥機にもご使用いただけます。
システム設計。浅型を2つ重ねると深型の高さにピッタリ。収納時の整頓を考慮したシステム設計です。
高い収納性。使わない時は入れ子にしてコンパクトにできるので、収納場所のスペースを取りません。
クイック開閉設計。フタは約1/6回転で開閉できます。フタの外周にはすべり止めを4箇所に配置し、グリップ感を高めました。また1.2Lの大きいサイズのフタは中央を握りやすい形状にしています。
視認性の向上。フタ・本体の透明性が高く、内容物の確認を容易にできます。冷蔵庫の奥にあっても一目で分かります。
材質本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
形状丸形
電子レンジ○
スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。
冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。
計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン)
形状丸形
使用温度範囲(℃)-20~+140℃
こんなお得な商品も!

スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C
硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
頭部形状布目頭
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部平頭
胴部形状スクリュー
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース
内径×外径(Φmm)5×8
最高使用圧力(MPa)0.7
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
熱処理なし
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリフェニレンサルファイド
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2
材質ガラス
寸法(mm)12×32
直径(mm)9
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ