非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
614・590Lブレード・ガード用ボタンスクリュー。
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
【標準スクリュー羽根 A型】
羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
【標準スクリュー羽根 B型】
羽根の材質はSS400相当品を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
【標準スクリュー羽根 STB型】
羽根の材質はSUS304を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500
材質SS400相当
タイプA
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
トラスコ品番393-9596
適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA
質量(g)900
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-1489
質量(kg)2.31
寸法A(mm)15
ホイール幅(mm)15
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様NSM-100-3(4)交換ブレード
トラスコ品番851-0815
寸法(mm)152×357
質量(kg)1.0
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様PMN-75G交換ブレード
トラスコ品番851-0814
寸法(mm)152×310
質量(g)880.0
1枚
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様PMNー60交換ブレード
トラスコ品番851-0813
寸法(mm)150×220
質量(g)680.0
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。
仕様NSM-75-3(4)交換ブレード
トラスコ品番851-0816
寸法(mm)152×300
質量(g)920.0
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
フッ素コート仕上げ。
トラスコ品番835-8878
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
規格A040-002009L19
部品名称スクリユ
関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.35MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.82MB)
図解NoMHT230DS-60R 本体部品 スクリユ_No.38、BHT601S 本体部品_No.6、BHT600DR 本体部品_No.19、BHT500DSR 本体部品_No.44、BHT750S 本体部品_No.19、BHT600S 本体部品_No.19、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.48、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ_No.23、MHT238S-75 本体部品 スクリユ_No.24、BHT600DSR 本体部品_No.19、JHT751S 本体部品_No.6、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.32、JHT600DR 本体部品_No.19、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.28、BHT500D 本体部品_No.36、MHT230S-75 本体部品 スクリユ_No.41、BHT751S 本体部品_No.6、JHT601S 本体部品_No.6、BHT600 本体部品_No.38、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ_No.23
1個
¥156
税込¥172
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.2MB)
図解NoJHW100-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、サイドブレード部品_No.12、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 セツテイングスクリユ_No.11、GSL305-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 セツテイングスクリユ_No.11、GS305EH フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 セツテイングスクリユ_No.11、GS25EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 セツテイングスクリユ_No.11、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.17、GSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 セツテイングスクリユ_No.11
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。
形状スパイラル型
太さ(mm)3.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
614・590Lブレード・ガード用ショルダースクリュー。
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.16MB)
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.15MB)
614・590Lブレード・ガード用ショルダースクリュー。
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
614・590Lブレード・ガード用セットスクリュー。
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ