収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。
セット内容スクリュー管(10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個
1セット
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート
型番No.03
口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
仕様●摘要:スクリューキャップ・滅菌済●サイズ:18Φ×108mm●容量:10mL●材質:PP
アズワン品番65-8736-60
1セット(100袋×10本)
¥33,980
税込¥37,378
17日以内出荷
仕様●摘要:スクリューキャップ・滅菌済●サイズ:18Φ×108mm●容量:10mL●材質:PP
アズワン品番65-8736-59
1セット(1000袋×1本)
¥34,980
税込¥38,478
17日以内出荷
ダブルシールキャップ構造。
7500RCF(×g)まで遠心可能です。
目盛りは約0.1ML,0.2ML、4.7MLの部分にあります。
T10203Sは耐有機溶媒性、オートクレーブ、凍結保存可。
ポリエチレン製のスクイズ性のあるミニボトルです。ボトルにキャップを装着すると同時に、穴あき栓もボトルに装着でき便利です。キャップ内側に穴あき栓が予めセットされており、通常ならば穴あき栓を装着する手間がかかる工程をこちらの容器は省くことができます。(穴あき栓1.5Φ原色付)
用途液体の保存・保管に。化粧品のサンプルやノベルティ、アメニティセットなどに。
材質PE
色白
容量(mL)10
高さ(mm)56.8
口内径(Φmm)6.5
胴径(Φmm)18.8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(mm)Φ15×107H
材質(キャップ)PE
キャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造
滅菌電子線滅菌済み
保存方法冷凍保存可能
目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。
タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
生地管がバリウムフリーの為、金属イオンの溶出が少なくなっています。アルカリ溶出量が安定しています。生地管としてSCHOTT社FIOLAX(R)-clear採用。
スクリュー式アウターキャップ。目盛は底から0.1・0.2・1.5・5・10ml。電子線滅菌済。
材質(本体)PS
本体寸法(mm)Φ16×105
材質(キャップ)PE
1セット(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
スクリュー式アウターキャップ。目盛は底から0.1・0.2・1.5・5・10ml。電子線滅菌済。
材質(本体)PP
本体寸法(mm)Φ16×105
材質(キャップ)PE
1セット(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)
種別スクリューキャップ
アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
回転式空気圧縮機油。
酸化安定性、熱安定性に優れています。
水分離性が優れています。
銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式空気圧縮機専用油。
仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0
色L0.5(ASTM)
引火点(℃)224
粘度32.04
密度(g/cm3)0.86(15℃)
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数110
酸価(mgKOH/g)0.1
危険物の性状非水溶性
中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております
用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
入数(本)1
天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
規格スリワリM5X12
部品名称スクリユ
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.99MB)
図解NoJHC26U-1(Y13) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、GS10R エンジン キャプレタ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.41、BC230ML エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.28、BC26MA-1 エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.27、TK260DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BC230MN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、JHC26U-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、AC266S キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品 スクリユ_No.27、JC264DX キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.21、KS2020 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、BC26MAL-1 エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.27、BC234M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27など
1セット(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
電子線滅菌済。
容量(mL)10
材質ポリプロピレン
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.63MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMB2303MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.10、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KM23 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MKF-A425-JS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.10、MB2303MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2601MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.27、MB2304MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2303ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10など
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
電子線滅菌済。
容量(mL)10
材質ポリスチレン
液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
容量(mL)10
寸法(mm)17×107
材質(本体)PS
材質(キャップ)PE
1セット(20本×50袋)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
尿沈渣スピッツチューブ。17x105mm。検査に便利な0.1ml・0.2ml目盛付。移送中でも割れにくい材質なので専用スピッツに入れ替えずに尿沈渣までこれ1本で対応可能。P.Sと遜色ない透明度。様々なメーカーの尿検査装置にも対応。スクリューキャップ付でラックに入れても隣のスピッツに干渉しない形状。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●チューブ全長:105mm,外径:17.2mm,内径:14.5mm●材質:クリアレン(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:11.5ml
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個ずつ袋包装になっており、保管中も充分な清潔状態を保持しています。スクリューキャップを、しっかり締めることにより、内容物の吹きこぼれを防ぎ、より安全な搬送を可能にいたします。
滅菌EOG滅菌済
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ