CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65
刃先幅寸法(mm)115×195
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5
トラスコ品番485-8433
質量(g)575(カバー含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
CARLISLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと 中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、 におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:130℃
柄長さ(mm)1070
刃先幅寸法(mm)155×240
TKG品番9-0211-0701
TKG品番(2017)6-0193-0801
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)100
長さ(mm)600
適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃
トラスコ品番296-5305
質量(g)558
刃長(mm)18
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。
飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。
一度でスコップ3回分!
幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。
ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。
長さ(mm)1670
先幅(mm)600
質量(g)1220
材質(本体)アルミ製
材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)
1本
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。
材質(刃)ステンレス
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640
刃幅(mm)300
適合替刃21-6516
1個
¥4,030
税込¥4,433
3日以内出荷
ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様走行方式:手動式
質量(kg)63
出力(W)550
寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950
寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560
寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800
付属コード3C-2-5m
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420
電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8
剥き幅(mm)153/270
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
仕上クロームメッキ
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
しり付着した霜をそぎ落とす!
材質(ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP
質量(g)約90
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×236×10
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。
塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。
大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。
刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。
刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。
ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。
L型G型カッター替刃も使用可能です。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)100
刃長(mm)18
材質(刃)スチール
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.5~0.6
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5
トラスコ品番485-8425
質量(g)396(カバー含まず)
適合替刃XBSCR-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
・親指1本で刃を「作業」「保管」「交換」の3モードに簡単に切り替え可能 ・しっかり握れて滑りにくい、サンド仕上げの大型グリップを実装 ・「保管」モードでは刃は本体内部にスライドして収納され、モード切替ボタンを押してスライドしない限り、保管時に誤って刃が飛び出る心配はありません
用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ
刃幅(mm)17.3
材質本体:ABS、グリップ:PVC
質量(g)80
寸法(縦×横×高さ)(mm)142×94×21
刃長(mm)89.2
刃厚(mm)0.4
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど
寸法(mm)1020×100×30
質量(g)540
材質(柄部)ラミン
硬度HRC(刃部)50
材質(刃)SPHC-H
大型で丸みを帯びたグリップは、手に快適にフィットします。ブレード交換可能です。
トラスコ品番343-9289
材質刃:スチール、グリップ:プラスチック
全長(mm)165
刃長(mm)19.3
刃幅(mm)39
刃厚(mm)0.3
適合替刃44
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途1×10/2×10など幅広の木材もカバーできるロングタイプ。テーブルやベンチなど、中~大型家具の制作の仕上げでも大活躍。高硬度な鋼を使用しているため、しならず真っ直ぐに引き削ることができます。
仕様防錆袋入り
使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)270×40
質量(g)93
タイプスクエア型L
対象木材
素材ハイカーボン刃物鋼
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
現場の声を基に開発された革新テクノロジーを搭載した高性能フードプロセッサー。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので、
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
モーターとシャフトが直接つながっていないので、モーターから発生する熱を伝えにくい構造になっています。
消費電力(W)400/500
容量(L)5
付属品カッティングブレード日本製正広、ワークボールポリカーボネート製、フラットカバーパッキン付、カバー用パッキン、スクレーパーカバーヘラ(2個入)、スクレーパーボールヘラ(2個入)、スクレーパーアーム、スクレーパーハンドル、プロスパチュラ、クリーニングブラシ
寸法(mm)325×380×高さ630
質量(kg)約14.7
電源単相100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.15
定格時間(分)30
回転数(回/分)約1500/1800
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)幅95×1500
質量(g)1100
刃幅(mm)95
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー
刃幅(mm)126
長さ(mm)1200
トラスコ品番363-6054
質量(kg)1.05
刃長(mm)25
本体質量(g)1050
刃厚(mm)0.7
適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質(刃)炭素鋼
刃幅(mm)40
適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用
エスコ品番EA524B-5
刃厚(mm)0.2
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸用替刃です。替刃式折込鋸仮枠用の交換用替刃です。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。
折込折りたたみ式
刃先アサリあり
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。
折込折りたたみ式
刃先アサリあり
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
床面に付着した頑固な汚れを削りとります。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
材質ステンレス、ポリカーボネート
幅(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・Apple Pencilに最適。・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・一発貼り付け、貼り付け補助スクレーパー付属
色クリア
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131.4×192.0×0.1
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)
特性気泡ゼロ
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
画面くっきり、光沢タイプ。ブルーライトを低減して目が疲れにくい。気泡ゼロの「バブルレス」仕様。安心の日本製素材。接着剤を使わず、貼り直し可能。指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。一発貼り付け、貼り付け補助スクレーパー付属
色クリア
質量(g)21.5
タイプブルーライト低減
サイズ(inch)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335.7×220.5×0.12
対応機種15インチ MacBook Air(2023)
ブルーライトカット○
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・ケント紙のような質感の保護フィルム。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・防指紋加工で清潔を保つ。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・Apple Pencilに最適。・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・一発貼り付け、貼り付け補助スクレーパー付属
色クリア
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131.4×192.0×0.1
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)
特性ケント紙そのままの描き心地/画面保護フィルム/位置ピタ/反射防止
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・上質紙のような質感の保護フィルム。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・防指紋加工で清潔を保つ。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・Apple Pencilに最適。・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・一発貼り付け、貼り付け補助スクレーパー付属
色クリア
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131.4×192.0×0.1
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)
特性上質紙そのままの書き心地/画面保護フィルム/位置ピタ/反射防止
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・画面くっきり、光沢タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・Apple Pencilに最適。・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・一発貼り付け、貼り付け補助スクレーパー付属
色クリア
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131.4×192.0×0.1
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)
特性ブルーライト低減/画面保護フィルム/位置ピタ/光沢
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠等に適した化学反応型離型剤です。コンクリート製品の脱型がスムーズになる。コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。港湾土木、大型コンクリート製品には「パネハクリC」をご使用ください。
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:72点●質量(kg):50
アズワン品番65-9042-15
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:34点●質量(kg):40
アズワン品番65-9042-13
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
。オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:67点●質量(kg):48
アズワン品番65-9042-14
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。
追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。
付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。
大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
付属品調整ねじ(大型定盤は除く)
材質FC250
構造リブ構造品
仕上きさげ仕上
熱処理焼鈍
塗装側面
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐久・耐圧・洗浄性効果抜群。潤滑の必要な所にスプレー。コンジットチューブの潤滑と洗浄に最適。
摩擦を小さくする。摩擦運動を円滑にし摩擦を防止。極圧擢動部・回転部の焼付・摩耗・音なり・キシミの防止。
摩擦面の汚れや異物を除去する。発熱・焼付を抑制し振動・騒音を軽減する。
乾燥皮膜ですので従来のオイル潤滑剤のようにベタつきません。
用途産業用ロボット・溶接用ロボット、アーム・コンジットチューブ・溶断機・産業用各種機械・プラスチック成型機・工作機械・建設機械・農業機械・木工機械・大型プレス機械・シャッター・チェーン・ドアー・鍵・タイプライター・スプリング・プーリー・自動車・ペンチカッター等工具類・水門等屋外設備・運搬機・船舶・ホークリフト・クレーン・コンベヤー・オープンギア・各種刃物部・裁断機
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード