「スクーター荷台」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア。■純正レプリカパーツ。。■レッツ(CA1PA)用。※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。。※注意事項※。●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
材質スチール
1個
649 税込714
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。 L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア 寸法(mm)約300×250 付属品取付金具 材質スチール CP 質量(g)800(付属品込み) 最大積載量(kg)5 加工クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ファミリーバイク向けのサブキャリアです。 小さいキャリアにも取り付け可能です。 補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア 寸法(mm)330×285 付属品取付金具 材質/仕上スチール/クロムメッキ 質量(g)950(付属品込み) 最大積載量(kg)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24 付属品取付用パーツ 質量(g)約1490 外形寸法(mm)420×310×280 内形寸法(mm)385×285×270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンデムライダーズ(TANDEM RIDERS)チャイルドステップ
両足の安定性こそがバイクライディングの基本。 バイクライディングの基本と言えば「体重移動」。 特にタンデム走行においては、同乗者との息の合った体重移動が不可欠です。 一般的に、スクータータイプのオートバイは「ニーグリップ」や「くるぶしグリップ」の効果が非常に乏しく、ライダーと車体が「人車一体」となる事が大変難しいとされています。 決してコントロールし易いとは言い難いスクーター。 それもタンデム走行ともなれば、例え後席の乗員が体重の軽い小さな子供であったとしても、コーナーリング時の予期せぬ子供の動きにバランスを崩す危険性は否めません。 ましてや、車両のタンデムステップに足が届かない子供の場合は、体重移動を意図的に行うなどできる術もありません・・・・・・。 。 自転車の二人乗りで荷台に座った時の「不安定な足」の感覚を思い浮かべてみると良いかも知れません。 ステップに足が届かない事のリスクは想像以上に大きいと言えます。 。 子供に優しくないスクーターのリアステップの高さ。 多くのスクーターは、シート下にトランクルームを持つ事で非常に便利な反面、シートの高さと巾が大きくなる傾向があり、後席の子供の足は、一般のオートバイに比べ大変届きにくくなっています。 さらに、スクーターは樹脂製のサイドパネルでボディ側面を覆われているために、リアステップの増設が不可能な場合が殆どです。 チャイルドステップSCは、今まで足が届かなかった子供でも十分に使用する事のできる、全く新しいスタイルのスクーター専用チャイルドステップです。 しっかりと足を踏ん張る事ができるので、コーナーリング時の体重移動も問題ありません。 。 足を踏ん張る事で得られる2つの重大なメリット。 。 ステップに両足がしっかりと接地して踏ん張れる事の大きなメリットのひとつは「下半身の安定」を確保できる点にあります。下半身が安定していれば↓。 ・走行中の体重移動が可能になる。 ・後席からの脱落を防ぐ事ができる。 ・路面からの衝撃を膝で吸収できる。 ・前傾姿勢など上体の姿勢を変える事ができる。 ・着座位置の微調整が容易に可能となる。 。 そして、もう一つの忘れてはならない重大なメリットは、万一の転倒時や衝突時の際に「自力での脱出」を試みる事ができるかどうか。 両足がステップに接地せずにプラプラしながらシートに跨がっている状態で、果たして瞬時にバイクから飛び降りる事ができるでしょうか?。 大の大人であっても、どんなに運動神経が良くてもそれは無理・・・。 ましてや力の弱い子供の場合は・・・・・。 チャイルドステップは、走行時の安定性だけではなく、万一の転倒時や衝突時の脱出補助に力を発揮します。 しっかりと足を踏ん張る事は、あらゆる意味でバイクライディングの基本中の基本だと言えるのではないでしょうか。 。 こだわりの高強度設計。 「人がその場で軽くジャンプして着地」した際に加わる衝撃荷重は、体重の2倍程度と言われています。 本製品の対象が小さな子供とは言え、タンデム走行中にステップに掛る荷重は決して少ないものではありません。 さらには、ベルトを引き絞って装着固定をするのは大人ですので、その荷重負荷に十分耐えられる構造でなくてはなりません。 チャイルドステップSCシリーズは、長く安心してお使い頂けるように、必要十分以上の高強度設計にこだわりました。 ・使用しているベルト素材では、一般ベルト素材の中で最も強度性能の高い「ナイロンベルト」を採用しています。 ・また、全ての接続パーツを金属製とし、特に負荷のかかる部分には強度に優れたステンレス製(SUS304)素材を使用し、表面に酸化皮膜処理をする事で耐候性の向上も図っています。 ・さらに縫製部は、革製品等の縫製に使用される#8の太さの糸を使い十分な強度を確保しています。 。 傷付き防止パッドを採用 愛車に優しい用品でありたい。 チャイルドステップSCは、ステンレス製のJ型フックをスクーターのシートの縁に引掛固定する製品です。 引掛固定したフックを強い力で引き絞るように引っ張らなければならないため、剥き出しのステンレス部品のままではシートへのダメージが懸念されます。 。 そこで、装着固定時のダメージからシートを守るための保護パッドを、フックの内側に装着する事にしました。 この「シート保護パッド」は、フックの位置を調節する金属製のアジャスターが直接シートに当たらないように保護する役割も兼ねています。 。 さらに、製品使用時には構造上、ステップとスクーターのボディが擦れるように接触してしまいます。 その際に、ボディへの傷付きを抑えるために「メガネ拭き」にも使用されるマイクロファイバー素材を「ボディ保護パッド」として、ステップ本体内側面に装着させています。 。 「愛車に優しいバイク用品でありたい」。 それがタンデムライダーズ製品の大切なコンセプトのひとつです。 。 。 【主要スペック(主要部品材質)】。 主要ベルト部:1.3ミリ厚シート織/50ミリ巾ナイロンベルト。 ベルト通部等:1.3ミリ厚シート織/20ミリ巾ナイロンベルト。 J型フック:2ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。 。 D環:3ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。 角環:3ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。 アジャスター:2.5ミリ厚スチール/黒ニッケルメッキ処理。 ステップ表皮:420Dナイロンオックス(裏面弱撥水コート)。 ボディ保護パッド:マイクロファイバーシート。 シート保護パッド:PVC合成レザーシート
1セット
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。) 従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。 スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。 高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス ブラック 付属品取付金具 材質スチール 加工粉体塗装
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリア L字加工を施し、荷物がズレないような設計
用途自転車用サブキャリア 寸法(mm)300×250 付属品取付金具 材質スチール ブラック 質量(g)800(付属品込み) 最大積載量(kg)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。) 夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備 ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3 付属品キー2個
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テールボックス バイク用 モノタロウ 動画あり
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。 容量(L)30 付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm 質量(kg)2.7 タイプ固定式 外形寸法(mm)410×400×300 最大積載量(kg)3 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本 材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg)2.12 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)455 外寸法・高さ(mm)351 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm)361 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)290 有効内寸法・幅(mm)360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能 JIS規格クラス18準拠品 リフレクター(別売)取り付け可能
ブラック 最大積載量(kg)18まで 積載可能寸法(mm)幅130×奥行335 クラス18
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。 ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。 簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。 トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX 付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個 材質樹脂 寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345 高さ(mm)200~190 質量(g)500 容量(L)約10 適合車種一般的なリアキャリア装着車
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335 材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム 質量(g)673 耐荷重(kg)10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。 容量(L)24 質量(kg)2.0 外寸(mm)310×390×260 内寸(mm)280×370×220 適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。
ブラック 種別ST250 材質スチール 最大積載量(kg)5 荷台寸法(mm)幅240×縦190
1個
14,980 税込16,478
欠品中

カギ付きなので、盗難防止にも効果的。原付、ミニバイク、スクーター、カブ系単車、自転車のキャリア(荷台)へ簡単に取付できます。
用途サイズ:縦420×横310×深さ280mm、内寸:385×285×270mm。素材:本体/蓋 耐候・耐衝撃性樹脂
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷