材質ステンレス
寸法(mm)155
アズワン品番8-1021-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077
松吉医科器械コード02-4115-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプのツールです。
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの3本組セットです。
1セット(3本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
ブラッシングだけでは取れない虫歯の原因となる食べカスや歯垢、タバコのヤニの除去に便利なツールです。口臭・口内炎の予防にも。削り出しのステンレス製です。
寸法(mm)(本体)140
材質(本体)ステンレス
1本
¥1,088
税込¥1,197
4日以内出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165
仕様マグネット付き
セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
H-740の単品になります
質量(g)15
材質ステンレス(SUS410)
軸径(Φmm)2.6
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)1.5
全長(mm)166×1本、178×1本
材質(軸)SUS304
柄長さ(mm)117
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
操作性に優れたギザ形状・丸ハンドルです。
材質刃部/ステンレス(SUS440A)、ハンドル部/硬質樹脂(レーデル)
全長(mm)173
医薬品医療機器等法一般医療機器
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
歯間ブラシよりお手軽に! フロスよりしっかり歯垢除去するオシャレなようじ!歯間ブラシの要領で、歯ブラシでは届かない歯間や歯ぐきの汚れや残りかすを 安全にきれいにすると共に、歯ぐきを刺激することで歯周組織を健康に保ち、 ツリー状に成型されたピックの先端が効果的に汚れをかきだします。 弾力性のあるピックで取り扱いが簡単。おしゃれな携帯用のプラスチックケース入り。 木や竹の楊枝と異なり、ソフトなプラスチック製ですので歯間の小さな隙間にもするりと入り、 木や竹の楊枝のように歯ぐきを痛めません。ブラッシュピックが15本入っている、キーチェーン付きのケースです。
1個(15本)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
関連キーワード