102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

ボデーペン(ソリッド) SOFT99 動画あり
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカースズキ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1134種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

8030 ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。 トラスコ品番475-7084 寸法(mm)Φ70×180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

ボデーペン クリアー SOFT99 動画あり
メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
クリアー トラスコ品番475-6932 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

8003 ボデーペン プラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
819 税込901
当日出荷

適合車種SUZUKI SV 650 (2016-2021) SV 650 X (2018-2021)
1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアータッチ SOFT99 動画あり
タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番475-7319 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
749 税込824
当日出荷

スズキ エブリイ(DA17V)専用 ※各メーカーOEM車対応 日産 NVクリッパー(DR17V) /マツダ スクラムバン(DG17V)/三菱 ミニキャブバン(DS17V) 注意)足踏み式パーキングブレーキ車は非対応。 専用設計でサイドブレーキカバーに被せるだけの簡単装着&しっかり固定 収納物にキズが付きにくい起毛塗装の収納トレイ付 アームレスト部分が角度調整機能付きでベストポジションに設定が可能
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)370×385×115
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

ウレタン・PP等の樹脂バンパー塗装時の静電気防止効果やゴミ、汚れの清掃作業に最適です。自動車内の清掃、静電気がつきやすいFA・OA機器、ディスプレイ等にも御利用頂けます。ソフトな風合いで傷が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性にも優れています。
1枚の寸法(mm)280×330
1個(300枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:クロスビー(HY-MX,HY-MV)。シルバー塗装。片側1個分。HYBRID MZの標準装備品と同等品です。※標準装備品を取り外して装着します
適合車種XBEE(HY-MX,HY-MV) 数量(個)1
1個
899 税込989
5日以内出荷

対象車種:ラパン(LC L,LC X)。フロントカメラ有車用。左右ガーニッシュ:ブラック塗装(ZJ3) ラパンエンブレム:スモークメッキ。※標準装備品を取り外して装着します
適合車種Lapin(LC L,LC X)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

対象車種:ジムニー/シエラ。旧型のフロントグリルをモチーフにしたデザインです。SUZUKIロゴ入り。ダークグレーメタリック塗装。※エンブレムイルミネーションと同時装着はできません
適合車種Jimny/Jimny SIERRA
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

対象車種:ハスラー。ブラック塗装で足元のイメージを一新。スチールホイール。15×4.5J 。センターキャップ、バルブ、ナット(4個)付。※ホイールアクセントと同時装着はできません
ブラック 適合車種HUSTLER 数量(本)1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

対象車種:ラパン(LC L,LC X)。フロントカメラ無車用。左右ガーニッシュ:ブラック塗装(ZJ3) ラパンエンブレム:スモークメッキ。※標準装備品を取り外して装着します
適合車種Lapin(LC L,LC X)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

対象車種:ラパン(X)/クロスビー/スマイル(HY-S,HY-X,HY-S Lmited)。助手席インパネエンブレム。Suzuki筆記体ロゴ。※未塗装など凸凹のある被接着面には貼り付けできません。スマイルGグレードはインパネカラーパネルの装着で取付可能となります
材質アクリル/ポリカーボネート 適合車種Lapin(X)/XBEE/WAGONR SMILE(HY-S,HY-X,HY-S Lmited)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

対象車種:ジムニー。クロームメッキ+艶消しブラック塗装。左右セット。※XGはハロゲンフォグランプ(IPF)またはLEDフォグランプ(IPF)と同時装着をおすすめします
適合車種Jimny
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

対象車種:イグニス(HYBRID MG,HYBRID MV)。1台分(4枚)セット。つや消し黒塗装
適合車種IGNIS(HYBRID MG,HYBRID MV)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/ハスラー(TW)。INNO製。ブラック塗装。各車種適合のベースキャリアと組み合わせてご使用ください。※写真のベースキャリアは当該車両用とは異なります
材質アルミ 質量(kg)14.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1108×1003×189 適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/HUSTLER(TW)
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷

対象車種:ジムニー。艶消しブラック塗装。左右セット。※本製品はドアの傷防止を目的としたものではありません。※サイドデカールと同時装着はできません
適合車種Jimny
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

対象車種:ジムニー。艶消しブラック塗装。左右セット。※マッドフラップセット、サイドデカールと同時装着はできません。※マッドフラップを装着する場合、リヤマッドフラップセットを装着してください
適合車種Jimny
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

対象車種:スペーシアカスタム。左右セット。クロームメッキ+ブラック塗装
適合車種SPACIA CUSTOM
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
取扱い終了
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)