くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅
メーカー中発販売
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム
メーカー中発販売
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。
材質黄銅(ニッケルメッキ)
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。
真鍮製。
コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
色シルバー
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容赤・黒各1
材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブースタークリップ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。
トラスコ品番259-2238
材質黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)52
定格(A)5
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
おしゃれで可愛い星型のクリップです
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
材質カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000 1分間
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。
安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
材質スチール
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
メモなどをはさんで張り付けるなら、小さいサイズで強力なアイテムがベスト!
特性強力
1個
¥203
税込¥223
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ