158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着
用途自動車補修。バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ 適合硬化剤(Y-10) 寸法(mm)【盛り性】5以内 淡灰色 タイプ標準 比重約1.6 適合材バンパーなどのプラスチックパーツ 可使時間(分)(20℃)6以内 研削可能時間(分)(20℃)30以上 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量800g 関連資料(0.15MB)
1缶(800g)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーペースト状硬化剤
RoHS
用途防錆鋼板用 適合ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン) 種類パテ用硬化剤 容量(g)100 形態チューブ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ロックペイントシフトアップバンパー
ロックパテ シフトアップ バンパーは、樹脂成型品への付着性に優れ、軽度の変形に対しても追従性を持った自動車用バンパー、樹脂パーツ専用の環境対応型 2液 ポリエステル樹脂パテです。労働安全衛生法(特化則)・有機溶剤中毒予防規則 非該当、PRTR届出不要の環境対応型塗料。(2023年7月現在)。樹脂成型品に対する付着性に優れています。樹脂素材の軽度の変形に追従できる、柔軟性を持ったパテです。ヘラ付け作業性、研磨性に優れています。
可使時間(分)6~9(10℃)、4~6(20℃)、3~4(30℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量600g 適合塗材樹脂成型品(PEを除く)・樹脂パーツ(バンパー等)
1缶
4,798 税込5,278
当日出荷

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!
仕様消臭ネーム付、両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/ゴム仕様、ペン差し付(内側) 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル100 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(総裏)/メッシュ
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

種別バンパーパテ 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量0.4kg 危険物の性状第2種
1個(400g)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

09011 バンパーパテ ホワイト&ナチュラル SOFT99 動画あり
PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。
トラスコ品番754-3859 種別バンパーパテ ホワイト&ナチュラル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
1,698 税込1,868
当日出荷

バンパー用うすづけパテ SOFT99 動画あり
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別バンパーパテ タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60~120(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量26g 硬化剤比率なし
1個(26g)
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E39 全長(mm)200 外径(Φmm)160 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 演色指数(Ra)83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ!。プラスチックの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途プラスチック、ガラス、木材、石、その他メタル材など 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個(38g)
689 税込758
当日出荷

大きな凹み補修も、これでOK!。超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981 セット内容主剤320g、硬化剤15g 種別軽量パテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量320g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。
種別バンパーパテ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量44mL 危険物の性状非水溶性
1セット(20g×2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バンパー用ねんどパテ SOFT99 動画あり
バンパーの難しい曲面へも自分の手で成形できるので誰でもカンタンにねんど遊び感覚で補修できます。
危険物の類別非危険物
1個(15mg)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。 適合硬化剤(Y-10) 種別カーボンファイバー 灰色 番手P80~P120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(2.5kg)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量100g 危険物の性状第1種
1本(100g)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

サンコーテクノスマートプラグ
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
1パック(180本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大人のスタイル。バラクータブルゾン
仕様ラグランスリーブ、消臭ネーム付、両脇ポケット、内ポケット、衿/リブ仕様、袖口/リブ仕様、裾/リブ仕様 種別長袖ブルゾン 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地表地:ツイル
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

気分に合わせて色を選べる。耳にやさしいふわふわ幅広耳ゴム採用。1枚1枚袋入りで持ち運びに便利
材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 寸法(cm)約8×13.5 アズワン品番67-7973-69
1袋(7枚)
369 税込406
7日以内出荷

気分に合わせて色を選べる、耳にやさしいふわふわ幅広耳ゴム採用、1枚1枚袋入りで持ち運びに便利
1袋(7枚)
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●気分やファッションに合わせて色を選べるカラーマスク●男女問わず着用しやすいすっきりとしたシルエット●口元があたりにくく呼吸・会話がしやすい立体形状●玄関やお部屋に置ける紙スタンドケース付き●耳にやさしい幅広ふわふわゴムで耳が痛くなりにくい●1枚1枚袋入りで持ち運びに便利
素材本体・フィルタ部(ポリプロピレン)、耳ひも部(ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン)
1個(20枚)
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスしてさまざまなワークシーンで活躍!
仕様両脇ポケット、ファスナー付ポケット、袖口/カフス(ドットボタン)、裾/ゴム仕様、ペン差し付(内側) 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ウェザー
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
トラスコ品番754-3905 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別ボデーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ウォームビズ対応。毛玉の発生を抑える抗ピル加工。
種別セーター シリーズプラススタイル 混率(%)アクリル85、ウール15 生地性能抗ピル
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

反射パイピングで安全作業。安全に、そして快適に。
仕様両脇ポケット、ターンポケット、袖ポケット付、衿/チンガード付、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(内側) 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル100 材質(中綿)ポリエステル 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

反射パイピングで安全作業。安全に、そして快適に。
仕様両脇ポケット、内ポケット、袖ポケット、ターンポケット付、衿/チンガード付、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左胸) 種別フリースジャケット 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル100 材質(中綿)ポリエステル 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地/フリース
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/ドローコード付 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル100 生地表地/210Tポリエステルタフタ、裏地/メッシュ
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種別カーゴパンツ シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様両脇ポケット、後ろポケット 材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属) JIS規格JIS T8118適合 生地ストレッチ制電ツイル
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

反射パイピングで安全作業、統一されたデザインで季節を問わず着用できます。
仕様両脇ターンポケット、内ポケット、衿/チンガード付、裾/ダックテール、ペン差し付(内側) 種別ベスト 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル100 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/総ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル100 生地表地/210Tポリエステルタフタ、裏地/メッシュ
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

反射パイピングで安全作業、統一されたデザインで季節を問わず着用できます。
仕様フードイン、両脇ターンポケット、衿/チンガード付、袖口/ゴム仕様、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左胸・内側) 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル100 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ
1枚
3,498 税込3,848
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

選べる19色!頼れる機能性!男女兼用に対応! アイトスのプラス+スタイル!ストレッチ・カラーパンツコレクション
種別ストレッチパンツ シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様両脇ポケット、後ろポケット 材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、前カン/金属 JIS規格JIS T8118適合 生地ストレッチ制電ツイル 生地性能制電性、ストレッチ
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ウォームビズ対応。毛玉の発生を抑える抗ピル加工。
種別ベスト 材質ボタン/糸付ボタン シリーズプラススタイル 混率(%)アクリル85、ウール15 生地性能抗ピル
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

制電糸+吸汗速乾+消臭 13色の多色展開も魅力! 細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンシャツ
仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、裾/スリット 種別半袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65) 機能制電 JIS規格JIS T8118適合 生地エコ制電ニット グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、吸汗速乾 エコマーク認定番号18 103 003
1枚
3,498 税込3,848
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!
仕様消臭ネーム付、ファスナー付ポケット 種別ベスト 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル100 生地表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

企業イメージや商品イメージに合わせたカラーをチョイスして さまざまなワークシーンで活躍。価格と品質がピカイチ!
仕様消臭ネーム付、ファスナー付ポケット、袖口/ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー・ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズプラススタイル 混率(%)ポリエステル100 生地表地:240Tマイクロタフタ、裏地(総裏):メッシュ
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ウォームビズ対応。毛玉の発生を抑える抗ピル加工。
種別ベスト シリーズプラススタイル 混率(%)アクリル85、ウール15 生地性能抗ピル
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

制電糸+吸汗速乾+消臭 細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンシャツ
仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、袖口/リブ仕様、裾/スリット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65) 機能制電 JIS規格JIS T8118適合 生地エコ制電ニット グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、吸汗速乾 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号18 103 003
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)