Oリング付
用途R134a
質量(g)25
対応冷媒種別R134a
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

サービス缶バルブ R134a用
モノタロウ
¥799
税込¥879
TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用
対応冷媒種別R134a
接続口M10P1.5(ホース接続口)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
適合HFC-134a(R134a)専用
材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)190
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途カーエアコン用冷媒ガス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分C2H2F4
純分(%)99.7以上(min)
酸分(%)0.0001以下(max)
ねじ径M14×1.25
水分(%)0.005以下
準拠規格JIS K1560-1994
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
フレアネジのネジ径変換に
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
形状メスストレート
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
こんなお得な商品も!

メスストレート
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
作動圧力の精度が±3%です。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。
材質真鍮、バイトン、他
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!

サービス缶バルブ R134a用
モノタロウ
¥799
税込¥879
サービス缶との接続用バルブ
対応冷媒種別R134a
質量(g)90
接続口径(inch)M10
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
SDGs達成に貢献する森林認証紙を使用しています。売上の一部をユニセフ「新型コロナウイルス緊急募金」へ寄付するコピー用紙です。
サイズA4
白色度(%)約92
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)約88
寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×225
アズワン品番4-4677-11
1箱(5冊×500枚)
¥2,820
税込¥3,102
翌々日出荷
材質鉄・黒カチオン塗装、バスケット:ポリプロピレン
丸形のバスケットをセット可能なスタンド。スタンドは角度調整ができるので、ずらして使用することで立体的なディスプレイがつくれます。
仕様●素材:スチール●サイズ:W70×D70×H36cm 、収納時:W47×D40×H36cm●バスケット別売(61-655-35)
アズワン品番65-8867-54
1個
¥5,100
税込¥5,610
7日以内出荷
材質木製
穴径(Φmm)Φ39、Φ33、Φ25、Φ18
外寸(mm)67×218
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
カタチにそってなぞるだけ!カードサイズのテンプレートで、手帳を楽しくカスタム
用途記号や罫線をくり返し描けるテンプレートです。
スケジュールやタスクを分かりやすく管理したり、ページを楽しく彩ることができます。
手帳と一緒に持ち歩きやすいコンパクトなカードサイズです。
材質耐衝撃アクリル樹脂(PmmA)透明材
サイズ(mm)63×94×0.6
ペン先径(Φmm)0.8以下
おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!
用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン
備考〇組立式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)50×30×85
おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!
用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン
備考〇組立式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×30×85
セット内容粗目#240、中目#600、細目#2000×各2個、シャフト1本
材質ディスク部/PETフィルム+特殊砥材,シャフト部:SUS430F相当品
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
シャフト径(Φmm)2.34
ディスク径(Φmm)12
1セット(7個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。
ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。
タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
最大積載量(kg)100
質量(kg)10.4
荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)630
タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!
用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン
備考〇組立式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×30×85
おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!
用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン
備考〇組立式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×30×85
関連キーワード