こんなお得な商品も!

スタッドボルトリムーバー 12.7sq
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
トラスコ品番120-8721
種別その他各種ソケットオプション
質量(g)510
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12
差込角(mm)12.7(1/2)
二面幅(mm)21
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サイズM6・M8・M10・M12
差込角(mm)12.7・21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。
3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。
センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
寸法S(mm)21
差込角(sq.)12.7
種別スタッドリムーバー
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
寸法M6、M8、M10、M12
差込角(mm)12.7
1セット(4個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
トラスコ品番383-5553
セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース
種別スタッドリムーバー
質量(kg)1.1
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50
差込角(sq.)12.7
1セット(4個組)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
スタッドボルトの脱着に使用します。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
トラスコ品番395-7829
種別スタッドリムーバー
質量(g)400
ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6
全長L(mm)56
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質クロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
用途スタッドボルトの脱着に
材質S45C
全長(mm)62.4
質量(g)570
差込角(mm)12.7
ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。
インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。
6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。
ハードケース付きで収納にも便利。
【セット内容】
インストーラー:ケース上段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
二面幅:各17mm
リムーバー:ケース下段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、
外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5
材質ばね鋼
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52
全長(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法L(mm)50
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)12
こんなお得な商品も!

スタッドボルトリムーバー 12.7sq
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)6.35~19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
1袋
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
関連キーワード