ボルト径M10
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)12.5
熱処理焼入
寸法D(Φmm)M10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
ねじの呼びM10
仕様ボルトサイズ M10×L85×P1.25
適合車種メーカー7/8インチハンドルポスト及びライザーハンドル用
1セット(2本)
¥589
税込¥648
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-50
材質焼入鋼
寸法A(mm)50
寸法B2(mm)25
寸法B1(mm)13
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
エスコ品番EA948DP-11
材質SCM435
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)20
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。
トラスコ品番398-8759
セット内容単品
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ
全長(mm)130
ねじ長さ(mm)32
ねじ寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)13
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)13
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)13
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)13
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)13
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-15
材質SCM435
寸法A(mm)125
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-14
材質SCM435
ねじピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)100
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-16
材質SCM435
寸法A(mm)160
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-12
材質SCM435
寸法A(mm)63
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)25
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-17
材質SCM435
寸法A(mm)200
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-13
材質SCM435
寸法A(mm)80
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)32
寸法CM10
ねじの呼びM10
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法AM8
寸法D(mm)40
材質A5056-H34
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12
差込角(mm)12.7(1/2)
二面幅(mm)21
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。
リリース(再使用可能)タイプ。
仕様耐熱・耐候タイプ
使用温度範囲(℃)-40~110
結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。
3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。
センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
寸法S(mm)21
差込角(sq.)12.7
種別スタッドリムーバー
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)63
寸法B1(mm)17
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637GD-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)63
寸法B1(mm)19
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)18.0
熱処理焼入
適合ねじM12
エスコ品番EA637GB-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)63
寸法B1(mm)15
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度
寸法h3(mm)5
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。
インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。
6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。
ハードケース付きで収納にも便利。
【セット内容】
インストーラー:ケース上段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
二面幅:各17mm
リムーバー:ケース下段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、
外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5
材質ばね鋼
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ