材質クロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
締めつけ、緩めの両方に使えます。
3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。
センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
寸法S(mm)21
差込角(sq.)12.7
種別スタッドリムーバー
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12
差込角(mm)12.7(1/2)
二面幅(mm)21
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。
インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。
6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。
ハードケース付きで収納にも便利。
【セット内容】
インストーラー:ケース上段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
二面幅:各17mm
リムーバー:ケース下段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、
外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5
材質ばね鋼
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途スタッドボルトの脱着に
材質S45C
全長(mm)62.4
質量(g)570
差込角(mm)12.7
ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D2(Φmm)25
関連資料(0.3MB)
固着したナット外しに。ハンドツール用。
差込角(mm)3/8(”SQ)
ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
寸法M6、M8、M10、M12
差込角(mm)12.7
1セット(4個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
トラスコ品番383-5553
セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース
種別スタッドリムーバー
質量(kg)1.1
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50
差込角(sq.)12.7
1セット(4個組)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52
全長(mm)42
可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ナットブレーカー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。
固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
用途スタッドボルトの脱着に使用します。
全長(mm)78
差込角(mm)12.7・17 6PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタッドボルトリムーバー 12.7sq
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)6.35~19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トラスコ品番811-8241
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード