195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル・スタンドルーペ エンジニア 動画あり
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類スタンドルーペ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手元を明るく照らします。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)130 質量(g)560 タイプLEDライト 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)380×150×170 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類スタンドルーペ 本体質量(g)356 アーム長さ(mm)230
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍)2、(サブレンズ:4) 質量(g)940 消費電力(W)5.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 レンズ径(Φmm)85 全光束(Lm)480 光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320 照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160 材質(レンズ)ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3 寸法(mm)W278×D238×H200 材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g)380 レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)90 トラスコ品番250-9261 全長(mm)350 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)890 タイプフレキシブル式 種類スタンドルーペ ベース寸法(mm)幅73×奥行90
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)90 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2 トラスコ品番855-2653 材質レンズ:ガラス 幅(mm)160 質量(g)920 奥行(mm)160 電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm)約250 光源LED×24個 レンズサイズ(mm)Φ100
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
倍率(倍)4・7 レンズ径(Φmm)36×2枚 トラスコ品番321-3072 質量(g)138 種類スタンドルーペ アーム長さ(mm)160 焦点距離(mm)約100 材質(レンズ)ガラス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍)(大)2/(小)4 質量(g)約386 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365 光源LEDライト(2球) 組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ)アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属 材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ 質量(kg)1.5 消費電力(W)9.2 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.8 平均演色評価数Ra80 発光色白色 光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当 色温度(K)色温度固定型:4000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)727
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

SL-25 LEDスタンドルーペ エンジニア 動画あり
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率2倍 電源電池、コンセント、USB レンズ径(Φmm)100
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

共栄プラスチックLEDスタンドライトルーペ
仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト) セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル 出力DC5.0V/1.0A 本体寸法(mm)208×184×585(全長) 倍率(倍)3 入力AC100V-240V 材質(レンズ)アクリル樹脂製 有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12 材質(台座)ABS樹脂製
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

1台
7,198 税込7,918
欠品中


クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。 幅(mm)160 高さ(mm)185 質量(g)310 種類スタンドルーペ レンズ径(Φmm)60 倍率(倍)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185 材質(レンズ)ガラス クリップ数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

クリアー光学スタンドルーペ
両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。 レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
アーム長さ(mm)300 台座寸法(mm)120×152
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手が使える便利なスタンド台付のルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)。 対象物に合わせてレンズの角度を自由に調整できます。 キズが付きにくいガラスレンズを使用。
1台
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプスタンダード 種類スタンドルーペ
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ
倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍) レンズサイズ(mm)110×145 トラスコ品番321-3111 材質プラスチック・鉄・真鍮・他 質量(kg)1.5 質量(g)1,640g(箱含) 種類スタンドルーペ レンズアクリルレンズ アーム長さ(mm)300 サイズ(mm)縦 159×横129×高85 (mm)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

クリアー光学スタンドルーペ
両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなガラスレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズ径(Φmm)90
1台
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学スタンドルーペ
スタンド台付なので机に置いて両手が使えます。
倍率(倍)2、(小玉4) レンズ径(Φmm)100 質量(g)390 アーム長さ(mm)230 材質(レンズ)ハードコートアクリル
1台
5,798 税込6,378
9日以内出荷

台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)75 トラスコ品番250-9253 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)450 タイプユニバーサル式 種類スタンドルーペ
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)スタンドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
種類スタンドルーペ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

I.L.K(池田レンズ工業)小型スタンドルーペ65
倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)63 トラスコ品番805-1991 材質ガラス・鉄・真鍮・他 質量(g)400 種類スタンドルーペ レンズガラスレンズ サイズ(mm)縦93×横91× 高73 (mm)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

カバー付きクリップで対象物をホールドします。
寸法(mm)110×130×105 質量(g)460 倍率約2× レンズΦ60mmガラス製レンズ ベース寸法(mm)50×50 対象(固定物(目安))5~145mm アズワン品番4-5386-01 開口幅(mm)最大12(クリップ)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)50 トラスコ品番805-1990 材質ガラス・鉄・真鍮・他 質量(g)380 種類スタンドルーペ レンズガラスレンズ サイズ(mm)縦92×横91× 高72 (mm)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

倍率(倍)2.5 レンズサイズ(mm)75 トラスコ品番805-1992 材質ガラス・鉄・真鍮・他 質量(g)430 種類スタンドルーペ レンズガラスレンズ サイズ(mm)縦97×横94× 高82 (mm)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉 レンズ径(Φmm)100 質量(g)200 タイプクリップ式 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ) 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5275-87
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)