車両を吊り下げてメンテナンスするタイプのスタンド。ステム周りやリヤショック交換などリヤ周りのメンテナンスに最適。吊り下げ高を1700mm/1800mm/1900mmの3段階に調整可能。最大180kgの車両まで対応。
質量(kg)15.2
耐荷重(kg)(最大)180
寸法(縦×横×高さH)(cm)50×108×200(最大)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
従来から市場に存在する吊り下げタイプのスタンドですが、重整備好きのメカニックの方はともかく、一般の整備マニアにおいても価格面でなかなか購入に踏み切れませんでした。そこで、スタンドそのものの構成部品の中で中心を担っている「二本の柱」「渡し棒」をあえて付属せずにお客様自身で取り揃えていただき、当該製品と組み合わせて使用していただくという画期的な製品構成としました。
「外径48.6mm単管」を1.5m(推奨長)計3本をご用意いただき、当製品と組み合わせてご使用下さい。
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色クローム
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パティオランタンやミニパティオランタン、オイルランタンミニを吊り下げるのにおすすめのスタンドです。かけられるランタン:オイルボトルランタン・パティオランタン・ミニパティオランタン・イルミネミニランタン・イルミネファイヤーランタン
材質鉄
寸法(mm)Φ134×H330 フック下長さ:約280
色ブラック
質量(g)130
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最も機能の多い骨格モデル。耐久性があり、折損することの少ない丈夫なプラスチック製。解剖学的に重要な600余の部位を番号表示(対応部位名称表付)。可動型脊柱。キャスタースタンド付。
質量(kg)10.3、骨格モデル/8.5
寸法(cm)194、骨格モデル/186
松吉医科器械コード11-2000-01
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
パイプ径(Φmm)38/34
全質量(kg)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×470×1150
色(本体)クロームメッキ
高さ調整範囲(mm)9段階(1130~1930)
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質スチールクロームメッキ
材質スチール
質量(g)394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×390~720
TKG品番9-2034-0101
TKG品番(2017)6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
組立簡単なフロアスタンド。
グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます
材質スチール、樹脂コーティング
寸法(mm)鉄板:300×200
質量(kg)1.7
外径×内径(Φmm)16×13
伸縮範囲(cm)130~240
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
台の上などに置き、表示を吊下げられるスタンドです。
用途各種標示物の掲示に。
セット内容本体
材質スチール/ポリカーボネート
色メッキ
高さ(mm)400~780
奥行(mm)135
間口(mm)200
適合板厚(mm)表示:0~6
寸法(縦×横)(mm)適合看板:297×210
表示内容紙・布など
外したマスクを吊り下げて清潔キープ。一時的にマスクを外し時にオススメ。
用途マスクを引っ掛ける
材質本体:PS/台:ABS/クリップ:PC
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×220
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
仕様幅調節可
付属品滑り止めゴム付
材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:スチロール
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:500~830×1420~2330
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、。作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの。吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質(主な材質)スチール
色シルキーホワイト
高さ(mm)460
奥行(mm)285
外径(Φmm)ロール材Φ550以下
巻き芯内径(mm)Φ30以上必要
取扱説明書(2.15MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
付け外し簡単なクリップパーツが人気の理由! 注目度の高いスタンドポップでオススメ商品をご案内。 ワンタッチレバーで高さ調整が可能。140~250cmまで高さを調整できます。ベースはそのままでポップの向きを変更できます。スタッキング構造で省スペースに保管。 「安全装置標準装備」レバーを解除しても上部パーツが急に下がらない仕様で安全です! ポップ幅に合わせてクリップを左右に移動できます。。飛沫対策などに透明ビニールシートを吊り下げることもできます。
デッドスペースを活用して設置可能!連結も出来るので大規模イベントにも使えます。組立式。短冊の取付け枚数の目安は240枚程度です。短冊・笹スプレー・カードケースは別売りです。
セット内容支柱×2本・横パイプ×1本・土台ベース×2本・ひも×6本
材質土台ベース:スチールパイプ 支柱:スチールパイプ(PEコーティング)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)組立時:約150×90×80
1台
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)30×36
引張強度(kg)約1
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ベーシックな全身骨格モデル。
吊り下げ型スタンド仕様は、座らせて使用することもできます。
キャスター・スタンド付。
3B Smart Anatomy対応製品。
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)51500
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280
レンズスポット
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)49400
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として
仕様●1/10ビーム角:155度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175●200V消費効率(Lm/W):176.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)6.8
色白
消費電力(W)100V/289、200V/287
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×331
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED280W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)50600
電球の種類LED
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
インテリアに馴染むデザインでベランダや室内を彩るランタンスタンド。シンプルなデザインで、様々な空間のアクセントになるスタンドです。ベランダ周辺や室内のインテリアに。ランタンや吊り鉢など、様々な物をお好みで吊り下げられます。幅約26cmとコンパクト設計。場所を取らずに設置できます。高さ約80~152cmの間で自由に調節が可能です。
付属品六角レンチ×1
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約2700
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×30×80~152
内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:約15.5
左右、正面、どこからでも見やすいフック型サインです。日本語・英語・中国語・韓国語の4ヵ国語表記で注意を促します。重ねられるので、複数保管もかさばりません。
材質ポリプロピレン
色黄
質量(g)135
奥行(mm)55
縦(mm)500
横(mm)113
アズワン品番65-1860-94
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。
また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で発表ボードやグループ学習に、ビジネスで商談やプレゼンに
設置方式スタンド式
材質(表面)スチール
仕様タテ・ヨコ両用、マグネットイレーサー、可動式ペントレー、裏面用マグネット
付属品マーカー(黒)、イレーサー、トレー、マグネット2個、フック金具/ネジ、吊り下げひも、裏面用マグネット
種類マグネット掛け・無地
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質紙
吊り下げ式密閉容器(CTLB)をSUS316Lで製作しました。手軽に持ち運べてバンドでワンタッチで密閉できるステンレスタンクです。
材質容器本体:SUS316L、蓋(CF):SUS316L、ツル:SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に適した吊り下げ取っ手タイプ
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
寸法(mm)シール座コーティング面:110×88
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
開口部は8~10mmのボードやカードケースなどをらくらくはさめます。 天井からポスターを吊り下げたり、側面に取り付けたりご自由にお使いください。
滑り止め付きクリップで挟む吊り下げタイプ
用途工場、倉庫の掲示物、現品表示に。雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。
材質スチール、ステンレス、ポリカーボネート
適合サイズB6、B5、A5、A4
レジ袋を吊り下げて簡易のゴミ箱になります。複数のレジ袋を吊り下げてゴミを分別。片側5個のフック仕様なので雑巾など小物吊り収納に便利。使わない時は折畳んで邪魔にならないスリム収納。
材質スチール(粉体塗装)/ポリエチレン
質量(kg)0.8
色シルバー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×280×550
商品タイプ本体(フレーム)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×280×470
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
横向き・吊下げ・仕切など様々な取り付け方ができるマグネットスタンドです。
スーパーグリップでカードが差しやすく取れにくい形状です。
材質ポリ塩化ビニル、ネオジウム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×14×15
1セット(20個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
キャスター付で楽々移動。袋の吊り下げ部分が隠せるフタ付。回収ボックスには、袋が引っかけ易いフック付き。傘袋200枚付きなのですぐにご使用いただけます。
用途エントランス等でご利用ください。
付属品六角レンチ、袋止め、傘袋1パック
材質本体・袋止め:スチール(粉体塗装)、キャスター:PP
質量(kg)10.2
色マットグレー
高さ(mm)1099
奥行(mm)319
間口(mm)254
組立時間15分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×319×1099
アズワン品番65-0407-07
RoHS指令(10物質対応)対応
組立人数2人
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
滑り止め付きクリップで挟む吊り下げタイプ
用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。
仕様400(BL)コーナー
材質スチール、ステンレス、ポリカーボネート
適合サイズB6、B5、A5、A4
1セット(5本)
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
横向き・吊下げ・仕切など様々な取り付け方ができるマグネットスタンドです。スーパーグリップでカードが差しやすく取れにくい!
適合0.3~3m厚の素材
材質ポリ塩化ビニル+ネオジウム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×14×15
1セット(10個)
¥929
税込¥1,022
8日以内出荷
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
ボード面には25mmの方眼線が薄く入っているから、グラフやイラスト、文字などが書きやすく、写真や用紙を貼る時もまっすぐ貼ることができます。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で、ビジネスで
付属品マーカー(黒)、イレーサー、マグネット2個、フック金具(ネジ)、吊り下げひも、裏面用マグネット
種類マグネット掛け・罫線あり
いつでもサッと使えてポイッと収納。フックを使って吊り下げ収納OK。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:19.9×8.3×13.8Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8981-40
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
鍵ホルダー アクセサリーホルダー 収納 吊り下げ 引っ掛け 玄関
スタイリッシュな収納用品「smart」シリーズ!上下2段式で多種類掛けられるキーフックスタンドです。フックが9つとハガキや印鑑も置けるトレイが付いていて細かい物をまとめて収納できます。スリムなフックスタンドはリビングや玄関など幅広くお使いいただけます。
フックが重ならないので、アクセサリー等を掛けても便利なデザインです。定位置が決まる!鍵の置き場所が決まるので つい置き忘れ!が少なくなります。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
質量(g)約570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.5×27
「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーはポリエステルフィルムを使用していて超軽量なので付属の吊り下げ用チェーンで壁に掛けて楽々かんたんに設置ができ、ゴム脚付きで床に立て掛けての使用も可能です。REFEXミラーは、ガラスの変わりに、特殊加工した高
仕様●商品サイズ:幅 40×高さ 140cm●厚さ2.0cm●化粧枠:20mm●商品重量:1.6kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、飾り縁/アルミニウム、他●付属品:取扱説明書、ゴム脚、三角金具×2、吊り下げ用チェーン、S字金具×2、クリーナークロス、両面テープ×2●製造:日本製
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ